カテゴリ
- 制御機器(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建築金物(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gph-4」の検索結果

警報用GPヒューズホルダ
大東通信機¥369税込¥4061個当日出荷から8日以内出荷色淡青緑種類ヒューズホルダ定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA)リード線無接触抵抗(Ω)10m(5VDC100mA)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)警報端子間/AC1250、負荷端子と警報負荷端子間/AC3750、その他組合せ/AC2500
軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。用途家具・ショーケース用材質鋼形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上鋼、ポリプロピレン/ブラック塗装、ブラック種類ガラス丁番対応ガラス板厚(mm)4、5適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下適合ガラス厚(mm)3、4、5最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ロール紙/フォト用紙【フォト光沢紙HG(薄口) 】
Canon¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷キヤノン純正オプション・消耗品は、本プリンター専用に開発されたものです。 本プリンターの性能を維持し快適な出力環境を得るためにキヤノン純正オプション・消耗品のご使用をお薦めします。対応完全フチなし印刷坪量(g/m2)170素材光沢
窓飾りシート/省エネ飛散防止タイプ
明和グラビア¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷省エネ 夏の遮熱・冬の断熱 飛散防止効果のある窓フィルム かんたんに貼れてきれいにはがせてまた使える!!用途強い日差しを約65%カット材質塩化ビニル樹脂/【保護フィルム】ポリエステル色SL
窓飾りシート/省エネ飛散防止タイプ
明和グラビア¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷省エネ 冷房効率UP! 飛散防止効果のある窓フィルム かんたんに貼れてきれいにはがせてまた使える!!用途強い日差しを約69%カット材質塩化ビニル樹脂/【保護フィルム】ポリエステル色BK
「ユニパックGP」H-4 ヨコ長
セイニチ(生産日本社)¥26,980税込¥29,6781箱(100枚×20セット)当日出荷仕様天開き、サイド溶断シール、開口部段差カットトラスコ品番829-0164色透明質量(g)485入数(枚)100
ロール紙/フォト用紙【フォト光沢紙HG(厚口) 】
Canon¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷キヤノン純正オプション・消耗品は、本プリンター専用に開発されたものです。 本プリンターの性能を維持し快適な出力環境を得るためにキヤノン純正オプション・消耗品のご使用をお薦めします。対応完全フチなし印刷坪量(g/m2)255素材光沢
精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ)
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷から5日以内出荷金型の開閉時に固定側と可動側の位置を合うようにするピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2
ランプ印 GPH40用ピボットヒンジソケット インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥269税込¥2961個4日以内出荷軸吊ガラス蝶番 GPH-40型をスライドさせて容易に取り付けできる下ソケットです。用途ピボットヒンジ用スライドオンタイプのソケットです。材質ポリアミド形状ピボット(軸吊)丁番型色ブラック質量(g)5適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下適合ガラス厚(mm)3、4、5