「gpib fl 2」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-GPIBマイクロコンバータ CONTEC(コンテック)

    USB-GPIBマイクロコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    53,980税込59,378
    1枚
    当日出荷
    IEEE-488.1/488.2 準拠のGPIB 通信、最大1.5Mbyte/sec で通信可能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。送信2Kbyte 受信2Kbyte のバッファメモリを搭載。Windows/LabVIEW に対応したサポートソフトウェアを提供。自社開発で安定供給が可能な高速GPIB コントローラを搭載。SPAS イベント機能搭載(スレーブ時)
    サイズYタイプシリーズGPIB Fシリーズ対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit)インターフェースUSB:USB2.0/USB1.1、GPIB:IEEE-488.1/488.2使用コネクタGPIBRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度~ 1.5MB/secグリーン購入法適合チャネル数1-chバス仕様USBグリーンマーク認定
  • 高速型GPIB通信ボード PCI Express CONTEC(コンテック)

    高速型GPIB通信ボード PCI Express

    CONTEC(コンテック)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    最大1.5Mbyte/secの転送速度で通信できます。 バスマスタ転送により、CPUに負荷をかけることなくパソコンとボード間に大容量のデータを転送することができます。 データ送信・受信用に各2KbyteのFIFO を搭載しており、少量から大容量のデータを高速に通信できます。インターフェイスメッセージにおいてもFIFO を使用して、高速で送信することができます。
    質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V)使用コネクタマイクロリボンコネクタ(24ピン) 5555139-1(AMP製)相当品データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)67.9×121.69使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • オプション PSWシリーズ用 GP-IB-USB変換アダプタ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション PSWシリーズ用 GP-IB-USB変換アダプタ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPIBケーブル CONTEC(コンテック)

    GPIBケーブル

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    タイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)2アズワン品番64-8864-62使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック
  • USBケーブル プリンターケーブル パラレルインターフェイス スケルトン エレコム

    USBケーブル プリンターケーブル パラレルインターフェイス スケルトン

    エレコム(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    パラレルインターフェイス接続のプリンタをUSBでパソコンに接続できるコンバータ。 Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98対応。Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000はWindowsの標準ドライバーで動作。 グラファイトカラーのスケルトン仕様。 ケーブル長1.8mの標準サイズ。
    ケーブル長(m)1.8
  • 高機能高速型GP-IB通信ボード CONTEC(コンテック)

    高機能高速型GP-IB通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    質量(g)110使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)400(Max.)(DC5V)データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)DMAチャネル数2ch
  • 非絶縁型デジタル出力ターミナル CONTEC(コンテック)

    非絶縁型デジタル出力ターミナル

    CONTEC(コンテック)
    28,880税込31,768
    1個
    当日出荷
    USB1.1/USB2.0 規格に準拠しており、HighSpeed(480Mbps)での高速転送が可能です。 USB のバスパワーで動作するため、外部からの電源供給が不要です。
    出力電圧(V)4.75~5.25定格出力電流(A)最大0.04(1点当たり)消費電流(mA)350(Max.)(DC5V)転送速度(Mbps)12(フルスピード), 480(ハイスピード)出力形式非絶縁オープンコレクタ出力
  • GP-IBケーブル サンワサプライ

    GP-IBケーブル

    サンワサプライ
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    GP-IBインターフェースを持つ各社パソコン、周辺機器を接続するケーブルです。 。2重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。(6P)。メタル処理シールドコネクタ メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPIBコネクタアダプタ CONTEC(コンテック)

    GPIBコネクタアダプタ

    CONTEC(コンテック)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    タイプコネクタ適合規格GPIB コネクタアダプタアズワン品番64-8863-58
  • USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)

    USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット

    CONTEC(コンテック)
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力電流(mA)最大100(1点当たり)絶縁耐圧1000Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)応答速度(入力)200μsec以内入力抵抗(Ω)4700
  • GP-IBケーブル 408JEシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    GP-IBケーブル 408JEシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
  • 高精度アナログ入力ターミナル USB対応 CONTEC(コンテック)

    高精度アナログ入力ターミナル USB対応

    CONTEC(コンテック)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    入力点数4点分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート)使用コネクタスクリュー端子台 14-pin×2アズワン品番64-8863-48入力レンジアナログ±10V出力レンジアナログ±10V応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)入力チャネル数8ch
  • シリアル通信 USB2.0対応 非絶縁型 RS-232C 1ch マイクロコンバータ CONTEC(コンテック)

    シリアル通信 USB2.0対応 非絶縁型 RS-232C 1ch マイクロコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    11,798税込12,978
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSBポートをRS-232C準拠のシリアル通信に変換するマイクロコンバータです。RS-232C準拠のCOM ポートを1ch搭載しています。 。送信128byte、受信384byte のFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応しています。Windows/Linuxに対応したドライバを用意しています。
    シリーズPC-HELPER USB マイクロコンバータ対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux使用コネクタD-SUB 9-pin (メス)伝送方法RS-232C [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 921,600bpsグリーン購入法適合チャネル数1x RS-232C [非同期]バス仕様USBグリーンマーク認定
  • GPIBケーブル CONTEC(コンテック)

    GPIBケーブル

    CONTEC(コンテック)
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    タイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)4使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック使用コネクタ(外部機器側)GPIBピギーバック
  • 絶縁型デジタル入出力モジュール CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入出力モジュール

    CONTEC(コンテック)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)。USB 2.0/USB 1.1 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。フォトカプラによるバス絶縁。出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオード、過電流保護の保護回路部品を内蔵。配線が容易なターミナルコネクタを採用。Windows/Linux に対応したデバイスドライバを用意
    仕様入力回路:フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)サイズYタイプシリーズPC-HELPER USB type Y出力回路:フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 (シンクタイプ)対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux出力点数8点入力点数8点応答時間出力:300μsec (max.)、入力:300μsec (max.)使用コネクタ2x スクリュー端子台 14-pinRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)(出力)12 ~ 24DC、(入力)12 ~ 24DCバス仕様USB
  • GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    妨害電波規制(FCC、CISPR、VDE規格等による)の対策品として、シールド効果を高めるために、コネクタの結線部もすべて金属フードで覆った製品です。フードのケーブルクランプ部寸法を最小限におさえたコンパクト設計により、更に使い易くなっております。ケーブル仕様は、IEEE-STD-488-1978に適合しています。ケーブルシースには非移行性の材料を使用しています。
  • 高精度アナログ入出力ターミナル USB対応 CONTEC(コンテック)

    高精度アナログ入出力ターミナル USB対応

    CONTEC(コンテック)
    86,980税込95,678
    1個
    当日出荷
    出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、正論理)入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、正論理)分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header入力レンジアナログ±10V出力レンジアナログ±10Vバス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠入力チャネル数8ch出力チャネル数2ch
  • 絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express

    CONTEC(コンテック)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)応答時間200μsec以内入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 高機能高速型GPIB通信ボード PCI Expre CONTEC(コンテック)

    高機能高速型GPIB通信ボード PCI Expre

    CONTEC(コンテック)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V)データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)DMAチャネル数2ch
  • 低価格高速型GP-IB通信ボード CONTEC(コンテック)

    低価格高速型GP-IB通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    37,980税込41,778
    1個
    欠品中
    質量(g)110使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)400(Max.)(DC5V)アズワン品番64-8864-21データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)DMAチャネル数2ch