40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、不燃性、化学的安定性 使用温度範囲(℃)-36~205 グレード205 使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜 離油度4%(wt)(99℃) 混和ちょう度NLGI No.2 粘度(at40℃mm2/s)160 基油GLP105 危険物の類別非危険物
1本(227g)ほか
61,980 税込68,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MGPL20-5Z-M9BWS ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-5Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)5 ねじの種類(-) Rc リード線(m)(-) 0.5 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-5Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)5 ねじの種類(-) Rc 軸受種類(L) ボールブッシュ
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-5~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-5~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

MGPL20-53Z ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-53Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)53 ねじの種類(-) Rc 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

ガイド付薄形シリンダ MGPL20-5 SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

MGPL20-57Z ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-57Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)57 ねじの種類(-) Rc 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷


ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-50Z SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-50AZ SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-50Z) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


MG Series(MGPL20-50AZ) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


MGPL20-57Z-A93L MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-57Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)57 ねじの種類(-) Rc リード線(m)3 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL20) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)



MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL20) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-53Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)53 ねじの種類(-) Rc 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL20-50) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-50 SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)



MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL20-50BZ) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MGPL20-55Z-A93L-XB10 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-55Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用) 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)55 ねじの種類(-) Rc リード線(m)(L) 3 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷


MGPL20-50BZ-M9BWL-XC8 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-50BZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストローク調整範囲(mm)【B】0~25 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC8) 押出し調整形 ストローク(mm)50 リード線(m)(L)3 軸受種類(L) ボールブッシュ ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

その他【銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵】リリーフタイプ(摺動部特殊処理) ストローク(mm)50 チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類M5×0.8、Rc オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V
1個
39,980 税込43,978
20日以内出荷

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-105Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)105 ねじの種類(-) Rc 軸受種類(L) ボールブッシュ
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MGPL25-205AZ-M9BL-XC9 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-205AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク調整範囲(mm)【A】0~10 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC9) 引込み調整形 ストローク(mm)205 リード線(m)(L)3 軸受種類(L) ボールブッシュ ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-305Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)305 ねじの種類(-) Rc 軸受種類(L) ボールブッシュ
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • fl205
  • 205j