カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(392)
  • 制御機器(58)
  • バイク純正部品(42)
  • 空調・電設資材(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 学童・教育用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 自転車部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 作業工具(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 塗料(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 医療(4)
  • 家電(4)
  • 農業機械(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 手袋(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 農具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「gpu」の検索結果

709件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GPUサポートステー サイズGPUサポートステーサイズ
579税込637
1個
4日以内出荷
重量級のGPUをPCケース内で支えるアルミニウム製伸縮ステーです。 最短74mm~最長120mmの間で伸縮が可能です。 両端に滑り止め用のゴムパッドが貼付してあります。
材質アルミニウム寸法(mm)15×15×74質量(g)36
Gen10 セカンドスロットライザー(GPU) HP(日本ヒューレット・パッカード)Gen10 セカンドスロットライザー(GPU)HP(日本ヒューレット・パッカード)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
GPU縦置きキット LIAN LIGPU縦置きキットLIAN LI
12,980税込14,278
1個
欠品中
本製品は、従来のPCケース専用設計のGPU縦置きキットを汎用化された前モデル『LL-VG4-5-V3』を改良し、互換性をさらに高めました。 様々な4スロットの最新GPUに対応し、付属のPCIe 5.0に対応したライザーケーブルは200mmになっています。 また、グラフィックスカードを3つの角度で調整でき、ユーザーの好みに合わせた設置が可能です。 さらに、本製品は5V ARGB機能を内蔵しており、RGBイルミネーションによる鮮やかな照明効果でグラフィックスカードを引き立たせます。
材質スチール寸法(mm)168.63×147.5×234.86質量(g)890ケーブル【PCIeライザーケーブル】Gen.5.0ケーブル長(mm)【ライザーケーブル】200拡張スロット数4スロット(このブラケットはATXケース用に設計されており、垂直取り付けに6スロット、角度付き取り付けに7スロットが必要です。)
GPU縦置きキット LIAN LIGPU縦置きキットLIAN LI
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ケース内にグラフィックスカードを縦置き配置するための専用ブラケットと200mmの長さのPCI-e Gen 4.0対応ライザーケーブルのキットです。 グラフィックスカードを縦置きすることで、グラフィックスカードのケースサイド側に「見せる」構造にすることができ、見栄えににこだわることが可能です。
材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット:132.6×255.1×124.4保証期間1年間ケーブル長(cm)200mmインターフェイスPCI-e x16拡張スロット数3スロットケーブルタイプライザーケーブル:PCI-e Gen 4.0
GPU縦置きキット LIAN LIGPU縦置きキットLIAN LI
11,890税込13,079
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
グラフィックカードを縦置きするため のブラケットとPCI-e 4.0対応のライザーケーブルキットです。 ビデオカードをケース内の中央部または下部に縦置きすることで、ケース底面にファンやラジエーター用のスペースを確保し、冷却効率を高めることができます。 PCIe 4.0 ライザー ケーブルは、16GT/s のビット レート速度をサポートします。 Gen 4.0 ライザー ケーブルは、PCIe 3.0 の 2 倍の帯域幅を提供しながら、最大転送速度との下位互換性を維持し、優れたパフォーマンスを提供します。 高品質のスチールと頑丈な構造で設計されたこのキットは、最大4スロットの厚さのGPUを保持しながら、たわみや変形の可能性を排除します。
材質1.0mm厚スチール寸法(mm)188×120×162ケーブルPCI-e Gen 4.0ケーブル長(mm)200インターフェイスPCI-e x16拡張スロット数4スロット
GPU 6Px6P Y電源ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)GPU 6Px6P Y電源ケーブルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
質量(kg)0.68サイズ(cm)7.62×30.48×2.54
H5/H7シリーズ対応 垂直型GPUマウントキット Vertical GPU Mounting Kit NZXTH5/H7シリーズ対応 垂直型GPUマウントキット Vertical GPU Mounting KitNZXT
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
NZXT PCケース H5/H7/H9シリーズ対応NZXTのPCケース H5 Elite、H5 Flow、H6 Flow RGB、H6 Flow、H7、H7 Elite、H7 Flow、H9 Elite、H9 Flowに対応する、グラフィックボード垂直設置用マウンターと背面パネル、PCIe4.0対応ライザーケーブルのセットです。PCIeを最大3スロットを占有するハイエンドグラフィックボードにも対応します。PCIe4規格対応のライザーケーブルPCIe(PCI Express)4.規格に対応した、ライザーケーブルが付属します。グラフィックボードとマザーボードのPCIe X16スロット間を接続することで、垂直設置が可能と成ります。安全で取り回し易いケーブル長さは約200mm、取り回しがし易い保護されたフレキシブルケーブルを採用。基板部にも樹脂カバーを装備し安全性を高めています。
仕様外部接続端子:PCI Express 4.0×16セット内容NZXT H5/H7/H9シリーズ対応・GPU垂直固定用マウンター、PCI Express 4.0×16対応ライザーケーブル対応OSWindows 11/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウンター : 186.8×144.7×150.4適合機器H5 Elite、H5 Flow、H6 Flow RGB、H6 Flow、H7、H7 Elite、H7 Flow、H9 Elite、H9 Flow保証期間ご購入日より2年間(日本国内での使用に限定)ケーブル長(mm)ライザーケーブル :約200
DL300 Gen10 Plus GPU 8p Keyed ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL300 Gen10 Plus GPU 8p Keyed ケーブルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ケーブルキット。DL300 Gen10 Plus GPU 8p Keyed ケーブルキット。
SilverStone 外部GPU冷却ファンアダプターブラケット SST-FDP02B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 外部GPU冷却ファンアダプターブラケット SST-FDP02BSILVER STONE(シルバーストーン)
4,198税込4,618
1台
5日以内出荷
・全体的なシステム放熱効率が向上・堅牢な全スチール構造・標準120mmファンおよび保護用ファングリル装備
仕様応用:7 つの拡張スロットと電源カバーを備えたタワーケース、8つの拡張スロットを備えたタワーケースその他互換性情報については、オンラインマニュアルをダウンロードしてください。材質スチール、プラスチック質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])1500ベアリング油圧ベアリング型番SST-FDP02B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×66×124、ファン:120×25×120コネクタ3 pin定格電流(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
DL145 Gen11 Double Wide GPU Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL145 Gen11 Double Wide GPU Cable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
4,798税込5,278
1台
8日以内出荷
ML30 Gen11 GPU 電源ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)ML30 Gen11 GPU 電源ケーブルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
8,398税込9,238
1台
8日以内出荷
DellProMaxwithGB10(NVI/128/4T/OS/GPU/3Y) Dell TechnologiesDellProMaxwithGB10(NVI/128/4T/OS/GPU/3Y)Dell Technologies
979,800税込1,077,780
1台
8日以内出荷
QSFP DAC ネットワークケーブル付き×1、キーボードなし、マウスなし
仕様●CPU詳細:NVIDIA GB10 Grace CPU (10 Cortex-X925 + 10 Cortex-A725 コア)●メインメモリ(標準):128GB●メインメモリ(最大):128GB●メモリタイプ:128 GB LPDDR5X●メモリスロット(空/全):なし(統合システム メモリー)●ストレージタイプ:4TB 2242 M.2 SSD●ストレージ容量:4000GB●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:NVIDIA GB10 Blackwell GPU●USB:USB Type-C 電源入力×1、USB Type-C Gen 2x2(DisplayPort Altモード対応)×3●有線LAN:RJ-45×1●その他インターフェース:ConnectX-7 Smart NIC(200GbpsQSFPx2、1つはもう1台のDell Pro Max with GB10への接続に対応)●スピーカー:なし●インストールOS詳細:NVIDIA DGX OS●オフィスソフト:なし●キーボード:なし●ポインティングデバイス:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面・背面:45.50 mm~最大51.0mm x 幅:150mm x 奥行き:150mm●本体重量:ベースモデル最小構成重量 1310g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●VCCI:対応●エネルギー消費効率:15区分 130.3●RoHS指令:対応●TVチューナー:なし●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●メモリカードスロット:なし●無線LAN:Wi-Fi 7●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4●Webカメラ:なし●ライセンスOS:NVIDIA DGX OS●リカバリ用データ保存場所:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。
DL340 G12 GPU Prim Front OCP Enable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL340 G12 GPU Prim Front OCP Enable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
DL145 G11 Double Wide GPU Air Baffle Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL145 G11 Double Wide GPU Air Baffle KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
8,298税込9,128
1台
8日以内出荷
DL340 G12 Front 2x GPU Enablement Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL340 G12 Front 2x GPU Enablement KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
DL385 Gen11 16p GPU 電源ケーブル HP(日本ヒューレット・パッカード)DL385 Gen11 16p GPU 電源ケーブルHP(日本ヒューレット・パッカード)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
DL385 Gen11 16p GPU 電源ケーブル。
ML350 Gen11 GPU用 外部ファンキット HP(日本ヒューレット・パッカード)ML350 Gen11 GPU用 外部ファンキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ML350 Gen11 GPU用 外部ファンキット。
GPUコンピューティングカード NVIDIA A2 NEC三菱GPUコンピューティングカード NVIDIA A2NEC三菱
829,800税込912,780
1式
13日以内出荷
NVIDIA A2
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4199-01
DL380a G12 GPU 16-pin Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380a G12 GPU 16-pin Cable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
DL320 G12 GPU 4SFF PCIe Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL320 G12 GPU 4SFF PCIe Cable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷
DL320 G12 GPU 8EDSFF DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL320 G12 GPU 8EDSFF DA Cable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
DL320 G12 GPU 4SFF DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL320 G12 GPU 4SFF DA Cable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
56,980税込62,678
1台
8日以内出荷
DL320 G12 NS204i-u GPU Internal Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)DL320 G12 NS204i-u GPU Internal CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
DL340 G12 Front GPU 4EDSFF DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL340 G12 Front GPU 4EDSFF DA Cable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
54,980税込60,478
1台
8日以内出荷
DL320 G12 GPU FF 8SFF DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL320 G12 GPU FF 8SFF DA Cable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
DL320 G12 GPU 4SFF OROC Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL320 G12 GPU 4SFF OROC Cable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
40,980税込45,078
1台
8日以内出荷
DL340 G12 GPU Sec Front OCP Enable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL340 G12 GPU Sec Front OCP Enable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
93,980税込103,378
1台
8日以内出荷
DL340 G12 Front 4x GPU Enablement Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL340 G12 Front 4x GPU Enablement KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
309,800税込340,780
1台
8日以内出荷
DL380 Gen11 2U 8pin GPU 電源ケーブル HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380 Gen11 2U 8pin GPU 電源ケーブルHP(日本ヒューレット・パッカード)
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
DL365 Gen11 GPU 8p 電源ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL365 Gen11 GPU 8p 電源ケーブルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
DL365 Gen11 GPU 8p 電源ケーブルキット。
DL300 Gen10 Plus GPU 8p ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL300 Gen10 Plus GPU 8p ケーブルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
DL300 Gen10 Plus GPU 8p ケーブルキット。
DL340 G12 Front GPU 8SFF x1 PCIe Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)DL340 G12 Front GPU 8SFF x1 PCIe CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
DL340 G12 Front GPU 12EDSFF DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL340 G12 Front GPU 12EDSFF DA Cable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
ML110 Gen11 NVIDIA L4 GPU サポートキット HP(日本ヒューレット・パッカード)ML110 Gen11 NVIDIA L4 GPU サポートキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
HPE アクセラレータ有効化オプション。
SilverStone 2 x PCIe 8ピン(PSU)~12ピン(GPU)電源ケーブル PP12-PCIE SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2 x PCIe 8ピン(PSU)~12ピン(GPU)電源ケーブル PP12-PCIESILVER STONE(シルバーストーン)
2,098税込2,308
1台
6日以内出荷
・ ブルーPCIe 8ピンコネクタ使用のSilverStone製第2世代モジュラー電源と互換性あり・標準PCIe 8ピンx 2 (ホスト)および12ピン(GPU)コネクタ・ ケーブル、PCI-Eコネクタ部分につきましては、最大600Wまでの高出力に耐えられます
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)550(コネクタなし)型番SST-PP12-PCIEコネクタ2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12ピン (GPU)RoHS指令(10物質対応)対応
DL340 G12 Front GPU 8SFF x4 DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL340 G12 Front GPU 8SFF x4 DA Cable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
86,980税込95,678
1台
8日以内出荷
DL380/DL560 Gen11 2U GPU 電源ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380/DL560 Gen11 2U GPU 電源ケーブルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
DL380/DL560 Gen11 2U GPU 電源ケーブルキット。
DL3XX G12 Front GPU L40S Power Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3XX G12 Front GPU L40S Power Cable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
DL385 Gen11 16-pin GPU Power Cable v2 Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL385 Gen11 16-pin GPU Power Cable v2 KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
電源ケーブル。
関連キーワード
...