カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 制御機器(8)
  • 農業機械(6)
  • 自転車部品(3)
  • カー用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「gr-0010s」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックアブソーバーグロメット OHNO(大野ゴム工業)ショックアブソーバーグロメットOHNO(大野ゴム工業)(45件のレビュー)
659税込725
1袋(4個)
当日出荷から9日以内出荷
CAP ASSY.,NOISE S   30700GR0010 ホンダCAP ASSY.,NOISE S 30700GR0010ホンダ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCOWスリングAタイプ両端蛇口TRUSCO(29件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイ材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金タイプA種類両端アイ
CA2シリーズ用 部品 SMCCA2シリーズ用 部品SMC(5件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)付属品グリースパック
G Series(GR-~) SMCG Series(GR-~)SMC(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から11日以内出荷
スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃 ベッセルスライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃ベッセル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています。 ニッパとワークのゲートカット部との間に距離がある場所に有効です。
用途プラスチック樹脂成型業界等。刃形逆刃
MB Series(MB32Z) SMCMB Series(MB32Z)SMC
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB125-PS~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB125-PS~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)125
スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレート刃(超硬チップ付) ベッセルスライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレート刃(超硬チップ付)ベッセル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
超硬チップをロウ付けしているため、硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断に有効です。 ゲートに対して直角に当てることができます。
用途硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断。刃形逆刃
TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 24VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
779税込857
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ピナレロ ディスクブレーキハンガーキャップ PNA-TH1-CAP Pinarello用 SIGEYIピナレロ ディスクブレーキハンガーキャップ PNA-TH1-CAP Pinarello用SIGEYI
959税込1,055
1個
4日以内出荷
対応モデル:Pinarello Disc Brake Version(Or they call ’DISK’) Dogma F, F8, K8, F10, K10S, F12, GAN-K, GAN-GR, GAN-GRS, Prince…材質:Premium Aluminum重量:8g
TE Connectivity リレー 5V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 5VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
679税込747
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity リレー 3V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 3VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
499税込549
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 12VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
669税込736
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ダイレクトマウントディレイラーハンガー PNA-TH1 PINARELLO用 ピンク SIGEYIダイレクトマウントディレイラーハンガー PNA-TH1 PINARELLO用 ピンクSIGEYI
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
対応モデル:Pinarello Disc Brake Version(Or they call ’DISK’)「 F8」「 K8」「 F10」「 K10S」「 F12」「 GAN-K」「 GAN-GR」「 GAN-GRS」「 Prince…」対応ディレイラー:Shimano Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000材質:Premium Aluminum重量:13g
ピンク
ダイレクトマウントディレイラーハンガ PNA-TH1 PINARELLO用 ブラックグレ SIGEYIダイレクトマウントディレイラーハンガ PNA-TH1 PINARELLO用 ブラックグレSIGEYI
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
対応モデル:Pinarello Disc Brake Version(Or they call ’DISK’)「 F8」「 K8」「 F10」「 K10S」「 F12」「 GAN-K」「 GAN-GR」「 GAN-GRS」「 Prince…」対応ディレイラー:Shimano Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000材質:Premium Aluminum重量:13g
ブラックグレー
IDEAL ID-010 SHARP IDEALIDEAL ID-010 SHARPIDEAL
5,798税込6,378
1双
3日以内出荷から5日以内出荷
快適性と安全性を兼ね備えた、ツーリングシーンにピッタリな ライディンググローブです。不快な振動を軽減する”Air Gel(TM)”と ナックルカーボンプロテクターといった特徴に加え、グローブの 重量を軽く仕上げました。手元が軽くなることにより、軽快なス テアリング操作を実現。指股など部分的にメッシュ生地を用いた ことにより蒸れも防ぎます。
ツイスト ハンドルカバー ステッチ無し MAD MAX(マッドマックス)ツイスト ハンドルカバー ステッチ無しMAD MAX(マッドマックス)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ハンドルに被せるだけのカンタン装着。 ハンドルカバーを付けることにより、ハンドルの握りが太くなり運転が楽になります。操舵性がグッとよくなります。 ハンドルの擦れ、汚れ防止としてもご利用頂けます。
材質PVC/合成ゴム
CG Series(CG1WN40Z) SMCCG Series(CG1WN40Z)SMC
659税込725
1個
4日以内出荷
仕様Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
オルタネータASSY BIGM(丸山製作所)オルタネータASSYBIGM(丸山製作所)
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
部品名称オルタネータASSY関連資料展開図1(0.64MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(1.46MB)図解NoGR16-M オイルネータ分解部品_No.10、SSA-S551 エンジン オルタネータ部品_No.1、GR16-M オイルネータ部品_No.10、SSA-N550 エンジン オルタネータ分解部品_No.1、SSA-S551 エンジン オルタネータ分解部品_No.1、SSA-N550DX エンジン オルタネータ分解部品_No.1、SSA-N550 エンジン ファンベルト・オルタネータ部品_No.1、SSA-α1002ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.26、SSA-N550DX エンジン ファンベルト・オルタネータ部品_No.1
ワリピン BIGM(丸山製作所)ワリピンBIGM(丸山製作所)
8税込9
1個
7日以内出荷
部品名称ワリピン関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(0.89MB)図解NoFHD-35-3M 操作ペダル部品_No.240、FHD-35 操作ペダル部品_No.240、FHD-6-M 操作ペダル部品_No.24、MGC-Q60 ゼンリン,コウリン,クドウチェーンケース部品_No.10、MGC-S500 5-1.ハンドル,フゾクヒン部品_No.86、GR16-M クラッチペダル部品_No.80、FHD-6-3M 操作ペダル部品_No.240、MGC-Q60 ゼンリン,コウリン,クドウチェーンケース部品_No.20
TE Connectivity ラッチングリレー DPDT 3V dc TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ラッチングリレー DPDT 3V dcTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
739税込813
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)DC3仕様コイル電圧 = 3V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dc最大スイッチング電源 DC = 60 W長さ = 10mm奥行き = 6mm高さ = 5.65mm寸法 = 10 x 5.65 x 6mmターミナルタイプ = スルーホールアプリケーションタイプ = 自動車、電気通信寿命 = 100000000 (Mechanical) cyclesUL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mmと最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
109税込120
1個
7日以内出荷
部品名称Oリング関連資料展開図1(0.62MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.02MB)図解NoSSA-Z500-1 エンジン (ガバナ 速度調整板)部品_No.22、SSA-Z500DX-1 エンジン (ガバナ 速度調整板)部品_No.22、SSA-S611 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.10、SSA-Z600T エンジン (速度調整板 ガバナ)部品_No.10、SSA-α1002ST エンジン(カムシャフト,ガバナ)(2004年7月生産分~)部品_No.41、SSA-Z600VT エンジン 速度調整板、ガバナ部品_No.10、GR16-M エンジン 速度調整板部品_No.100、SSA-S611KP エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.10、SSA-V600C エンジン カムシャフト・ガバナ ※2004年7月生産分から部品_No.41、BSA-650C -1シリーズ エンジン ガバナ、速度調整板部品_No.22、SSA-Z500DX-2 エンジン (ガバナ 速度調整板)部品_No.22、SSA-S610 -1 速度調整板・ガバナ部品_No.10、SSA-Z500MA-1 エンジン(ガバナ・速度調整板)部品_No.22など
TE Connectivity リレー, 2c接点, 5V dc, 178 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 2c接点, 5V dc, 178 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
559税込615
1個
7日以内出荷
仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 2 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 178 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = 自動車、電気通信長さ = 10mm奥行き = 5.7mm高さ = 5.8mm寸法 = 10 x 5.7 x 5.8mm動作温度 Min = -40℃UL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mm2と最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 9 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 2c接点, 4.5V dc, 145 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 2c接点, 4.5V dc, 145 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
559税込615
1個
7日以内出荷
接点構成2c定格電圧(V)DC4.5仕様コイル電圧 = 4.5V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = IM最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = 自動車、電気通信長さ = 10mm奥行き = 6mm高さ = 5.65mm寸法 = 10 x 6 x 5.65mm動作温度 Min = -40℃UL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mm2と最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 9 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 2c接点, 12V dc, 1.029 kΩ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 2c接点, 12V dc, 1.029 kΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
469税込516
1個
7日以内出荷
接点構成2c定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 2 Aターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = IM最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = 自動車、電気通信長さ = 10mm奥行き = 5.7mm高さ = 5.8mm寸法 = 10 x 5.7 x 5.8mm動作温度 Min = -40℃UL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mm2と最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 9 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途RoHS指令(10物質対応)対応
アナサークリツプ BIGM(丸山製作所)アナサークリツプBIGM(丸山製作所)
449税込494
1セット(10個)
7日以内出荷
部品名称アナサークリツプ関連資料展開図1(0.54MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(1.49MB) 展開図9(1.97MB) 展開図10(1.97MB) 展開図11(0.7MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.04MB)図解NoFHD-351CM エンジン、油圧駆動部品_No.42、MGC-E300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.60、MGC-S301 ブレーキ,ギヤケース部品_No.68、FHD-301CM エンジン、 油圧駆動部品_No.42、MGC-S400 ギヤケース部品_No.33、SSA-α520 エンジン(油圧ポンプ,オイルフィルタブラケット)部品_No.10、MGC-S500 1-2.ミッション,カリハ(新)部品_No.52、MGC-S500 1.ミッション,カリハ部品_No.36、GR16-M ラック駆動部品_No.40、MAZ50 ギヤケース関係部品_No.14、MGC-S300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.56、MGC-S500 4-2.フレーム,ハウジング,シャリン(新)部品_No.42、MGC-S500 4.フレーム,ハウジング,シャリン部品_No.6、MGC-S500 4-1.フレーム,ハウジング,シャリン(旧)部品_No.49、MGC-S500 1-1.ミッション,カリハ(旧)部品_No.52
ヘッドカバーASSY BIGM(丸山製作所)ヘッドカバーASSYBIGM(丸山製作所)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
備考020~080フクム部品名称ヘツドカバーASSY関連資料展開図1(0.56MB) 展開図2(0.33MB) 展開図3(0.33MB) 展開図4(0.33MB) 展開図5(0.57MB) 展開図6(0.57MB) 展開図7(0.59MB) 展開図8(0.59MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.6MB) 展開図18(0.6MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.6MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.59MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.99MB)図解NoGB1010ASR ヘッドカバー部品_No.10、SSA-Z500DX-2 エンジン (ヘッドカバー マニホルド)部品_No.1、SSA-Z500-1 エンジン (ヘッドカバー マニホルド)部品_No.1、SSA-Z601S-1 エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.1、SSA-Z500-2 エンジン(ヘッドカバー マニホルド)部品_No.1、SSA-Z500MA-2 エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.1、SSA-N550 エンジン ヘッドカバー部品_No.1、SSA-Z601S エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.1、SSA-Z500DX エンジン (ヘッドカバー マニホルド)部品_No.1、SSA-α510 M-A エンジン(ヘッドカバー)部品_No.1、SSA-S551 エンジン ヘッドカバー部品_No.1、SSA-F505 ヘッドカバー部品_No.10、SSA-α510 エンジン ヘッドカバー部品_No.1、GB1010BSR ヘッドカバー部品_No.10、SSA-α520 エンジン(ヘッドカバー,マニホルド)部品_No.1、SSA-Z500MA-1 エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.1、SSA-α510DX エンジン(ヘッドカバー)部品_No.1、SSA-Z500 エンジン(ヘッドカバー マニホルド)部品_No.1、SSA-G550 エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.1、SSA-α510DX M-A エンジン(ヘッドカバー)部品_No.1、SSA-α510-110 エンジン(ヘッドカバー,マニホルド,ファン)部品_No.1、GR16-M エンジン ヘッドカバー部品_No.10、GB1010ALN ヘッドカバー部品_No.10、SSA-S550 エンジン ヘッドカバー部品_No.1、SSA-Z500DX-1 エンジン (ヘッドカバー マニホルド)部品_No.1、SSA-N550DX エンジン ヘッドカバー部品_No.1
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
969税込1,066
1個
7日以内出荷
部品名称ボルト関連資料展開図1(0.59MB) 展開図2(0.47MB) 展開図3(0.47MB) 展開図4(0.47MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.63MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(0.73MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.37MB) 展開図36(1.32MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.25MB) 展開図47(1.32MB) 展開図48(1.32MB) 展開図49(1.32MB) 展開図50(1.32MB)図解NoSSA-α601 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.40、BSA-650C -1シリーズ エンジン オルタネータ、プーリ部品_No.38、SSA-α510-110 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.12、SSA-S551 エンジン オルタネータ部品_No.13、SSA-Z550 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン オルタネータ、プーリ部品_No.38、SSA-Z500-1 エンジン (オルタネータ プーリ)部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン オイルネータ、プーリ部品_No.38、SSA-Z600MAT オルタネータ・プーリ部品_No.10、SSA-S1002(4)-1 オルタネータ・プーリ部品_No.11、SSA-F615 エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ部品_No.40、GR16-M ファン部品_No.50、SSA-α510 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.12、SSA-S602DX エンジン オルタネータ部品_No.20など
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラーPedalboxPro
49,980税込54,978
1セット
8日以内出荷
カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! リモコンは最大4台まで登録可能 Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
MB Series(MBW32Z) SMCMB Series(MBW32Z)SMC
699税込769
1個
9日以内出荷
仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBW1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBW1~)SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
ネームプレート SMCネームプレートSMC
109税込120
1個
9日以内出荷
CG Series(CG1WN32Z) SMCCG Series(CG1WN32Z)SMC
579税込637
1個
9日以内出荷
仕様Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
空気圧シリンダ 10S-6RCA100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCA100NParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCA32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCA32NParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCB80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCB80NParkerTAIYO
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCB100NParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RFB40NParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFB32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RFB32NParkerTAIYO
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R