カテゴリ

  • 店舗什器・備品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)

「gr-10 royal」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天然ゴムロール WAKI(和気産業)

    天然ゴムロール

    WAKI(和気産業)(60件のレビュー)
    309税込340
    1巻
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。耐寒耐熱温度(℃)-40~70長さ(m)1材質NR(天然ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1362件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • セルティホルダー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    セルティホルダー

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    159税込175
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Rタイプ対応セフティホルダー ブラケット先端装着専用(ホルダー用傾斜ブラケットフラット位置納めには必須、ホルダー用多機能ブラケットには任意選択) ガラス棚の内々独立仕様および内々連結仕様展開時の両端用(但し、同時使用品としてJPバーとの併用が必須)
    用途フラット位置用付属品ラバー材質スチール厚さ(mm)1.4クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木棚用傾斜ブラケット 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    木棚用傾斜ブラケット 左右セット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6、(爪部)3.0クローム角度(°)腕金具0.75アップ材質(ねじ部)(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付傾斜角度(°)0~90RoHS指令(10物質対応)対応材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
  • ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ウッドブラケット A-32/A-33

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](61件のレビュー)
    389税込428
    1本ほか
    当日出荷
    スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
    用途木棚水平用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クローム
  • 天然ゴムシート 黒 モノタロウ

    天然ゴムシート 黒

    モノタロウ(209件のレビュー)
    219税込241
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
    用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64
  • カムチャック イマダ

    カムチャック

    イマダ
    23,980税込26,378
    1台
    欠品中
    短冊状の薄いサンプルに最適。
    用途テープの引張強度測定など最大使用荷重(N)500幅(mm)サンプル最大/30厚さ(mm)サンプル最大/2本体質量(g)約180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×64
  • クリップボード用ペンキーパー リヒトラブ

    クリップボード用ペンキーパー

    リヒトラブ(10件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。 ボールペンなどの紛失を防止します。 展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。 キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。
    材質キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂)対応径(Φmm)最大:11/最少:7.5
  • セイフティコード モノタロウ

    セイフティコード

    モノタロウ(51件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
    用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)使用荷重(kg)0.5まで自然長(mm)約320材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工コード径(Φmm)約2.0最大長(mm)約1100
  • KRホルダー(Rタイプブラケット専用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    KRホルダー(Rタイプブラケット専用)

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    付属品ラバー材質スチール厚さ(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 爪付き傾斜ブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    爪付き傾斜ブラケット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    619税込681
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    のみこみ寸法0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 PSL加工(PH加工)可
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具付属品クッション適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0クローム角度(°)腕金具0.75アップ材質(ねじ部)(外ネジ部)スチールM6(1.0P:スプリング付)傾斜角度(°)(範囲)0~9(10度間隔)RoHS指令(10物質対応)対応材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製材質(クッション)EVA樹脂
  • Pedal reflectorsets ペダルリフレクターセット 三ヶ島製作所

    Pedal reflectorsets ペダルリフレクターセット

    三ヶ島製作所
    399税込439
    1セット
    4日以内出荷
    MKSペダルに装着するためのリフレクター・セット。1パックに1台分4個のリフレクターが入っています。装着用のナットとワッシャーも付属。同タイプのリフレクターが標準装備されているペダルの補修用としてもご使用いただけます。ペダルによっては取り付けできないモデルもございます。取り付けができるペダルの種類は、AR-2,BM-7,CT-LITE,CYGMA,ESPRIT,EXIM,GR-10,GR-9,MT-E,MT-LITE,PROMENADE,ROYAL NUEVO,RX-1,RX-M,SUPREME,SYLVAN ROAD,SYLVAN STREAM,SYLVAN TOURING,SYLVAN TRACK,TOURING-LITE,UB-LITE,Urban Platform※Urban Platformは前方部のみ装着可能
    用途4個セット