カテゴリ
- バイク純正部品(115)
- 配管・水廻り設備部材(112)
- バイク部品(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- 農業機械(11)
- 物流用品(10)
- メカニカル部品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 制御機器(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 作業服(6)
- オフィス家具(5)
- 測定用品(5)
- 住設機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 機構部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 事務用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 厨房用品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車純正部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 作業工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- 農具(2)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITZ(キッツ)(115)
- ホンダ(115)
- シバタ(フォークリフト)(15)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 光(8)
- キコー技研(8)
- MDF(エムディーエフ)(7)
- brembo(7)
- イノアック(5)
- リンナイ(5)
- イトーキ(4)
- SMC(3)
- 水本機械製作所(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- KSフィルター(3)
- 渡辺電機工業(3)
- フェリック(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gr-13」の検索結果

天然ゴムロール
WAKI(和気産業)(60件のレビュー)¥739税込¥8131巻当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。耐寒耐熱温度(℃)-40~70長さ(m)1材質NR(天然ゴム)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
A型 鉄製・グリーン ストロング掛金
ストロング金属(5件のレビュー)¥828税込¥9111個当日出荷強固な作りの鉄製掛金です。用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付色グリーン仕上塗装
プレス製ゴムキャスター 自在式
イノアック(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 固定式
イノアック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ材質(車輪)スチールホイールゴム形状固定車偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーグラス熊手 540
千吉(2件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷軽くて、水に強いです。ファイバーグラス柄なので水に強い熊手です。用途庭まわりの清掃作業等。全長(mm)約540材質(本体)ナイロングラスファイバー質量(g)約120爪幅(mm)約170
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)
イノアック¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から12日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車S金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
小型ゴミ箱用ポリ袋ロールタイプ
伊藤忠リーテイルリンク¥299税込¥3291袋(15枚)当日出荷小型用ゴミ箱のサイズにあわせたゴミ袋です。 中身が見えにくい乳白半透明タイプです。用途小型ゴミ箱用に材質LDPE
FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機
エフ・アール・シー¥8,498税込¥9,3481個当日出荷さらに多くの人へ。 国際会議や見本市で。 あるいは美術館や水族館など。 イベント等で情報と楽しさを広めます。 免許・資格等が不要で、手軽な導入が可能なコミュニケーションツール。 特定小電力ワイヤレスマイク専用周波数を使用した送信機と受信機より構成されています。 また、一度に大量の受信機を充電できる機器や様々な業務に合わせたマイク、イヤホンなど、 あらゆる場面に対応したアクセサリーをご用意しております。 受信機[ FC-GR13 ]は、特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備です。 主にイベント等の参加者に貸与され、送信機から発せられた情報を受信するために用いられます。用途受信専用となっております。 観光ガイドとして 美術館や公演などに 動物園や水族館でも セミナーや会議に 見本市・展示会で付属品イヤホン(FEP-301)、ネックストラップ(FST-01)色ブラック質量(g)約66チャンネル数13電源電圧(V)DC2.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×102×20消費電流(mA)240 (音量最大時)電波形式F3E充電時間(時間)FC-G20BT(ニッケル水素充電池):約7.5受信周波数322.050MHz~322.400MHz電波到達距離(m)30~100使用時間(時間)約15(FC-G20BT)、約11(アルカリ乾電池)周波数安定度±2.5ppm低周波出力25mW(イヤホン使用)
車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア
ROCKY¥19,980税込¥21,9781セット(2本)当日出荷から翌々日出荷この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。 横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。用途長尺物・回転灯用色黒タイプ専用タイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)60高さ調節3段階(5cm)
刃物研ぎグラインダー
EARTH MAN(12件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨にセット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1粒度#200厚さ(mm)基板:約1周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200砥石寸法(mm)厚さ約1砥石寸法(Φmm)穴径20ディスク外径(Φmm)100定格時間(分)30
ショートラチェットレンチ
SK11¥1,098税込¥1,2081本当日出荷細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。従来のメガネレンチ同様に本締めが可能です。レンチ長の制限された場所に最適なショートタイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。ラチェット機構あり
ユニホリデー GRゴム
光¥3,398税込¥3,7381箱(5枚)4日以内出荷耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。用途パッキン材、滑り止め、防振マット。機械部品・建具・補修・補強・建築資材・工業資材トラスコ品番820-1127材質天然ゴム(NR)長さ(mm)450幅(mm)300厚さ(mm)1色黒RoHS指令(10物質対応)対応
Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)
ピカコーポレイション¥37,980~税込¥41,778~1台翌日出荷から8日以内出荷グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数1段
ストロング掛金
ヒットハードウェアー¥819税込¥9011個(1セット)当日出荷から7日以内出荷掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。色緑材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
GR-MT13 BARCLAMP MOUNT M6
GR(ジーアール)¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。M6のボルト用のマウント。フロントブレーキのマスターシリンダークランプや、クラッチホルダーのクランプと共締めで使用できます。ハンドルバーにスペースが無い車両などにオススメ。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。 。さらに振動吸収機構を標準搭載しており、走行中の振動によるブレを抑えて視認性を維持します。専用フォンケース、または同梱の汎用貼り付けベースを使えば、市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能です。用途M6のボルト用のマウント【特許取得済】【実用新案登録済】。フロントブレーキ用マスターシリンダークランプやクラッチホルダーのクランプに取り付け可能。ハンドルバーにスペースが無い車両にオススメ。ヘッド部が角度調節でき、見やすい位置にマウント。マグネットでスマホの位置を誘導し、回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。アルミCNC加工ボディの強度と耐久性に加え、振動吸収機構が振動によるブレを抑えて見やすさを維持
GR-MT13 BARCLAMP MOUNT M8
GR(ジーアール)¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。M8のボルトに装着するマウント。ハンドルポストのクランプ部分などに使用可能。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。 。さらに振動吸収機構を標準搭載しており、走行中の振動によるブレを抑えて視認性を維持します。専用フォンケース、または同梱の汎用貼り付けベースを使えば、市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能です。用途M8のボルト用のマウント【特許取得済】【実用新案登録済】。ハンドルポストのクランプ部分などに使用可能。ヘッド部が角度調節でき、見やすい位置にマウント。マグネットでスマホの位置を誘導し、回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。アルミCNC加工ボディの強度と耐久性に加え、振動吸収機構が振動によるブレを抑えて見やすさを維持
日学 脚付ボード『グレス・ボード』
日学¥76,980税込¥84,6781個5日以内出荷アルミダイキャスト製の脚を使用したデザイン性の高い脚付きボードです。 片面は映写投影ボードになっています。トラスコ品番119-7660セット内容マーカー、イレーザー、マグネット画鋲材質脚部:スチール楕円パイプ焼付塗装、ボード枠:アルミ、表面材:スチールホワイト鋼板質量(kg)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1306×630×1799
ソフトクーラーバッグマルチポケット付
プラウド¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷持ち運びも軽くて便利なクーラーバッグ。長さ調整可能な肩ベルト付き。多彩なポケットとベルト付きで収納抜群です。用途車のドライブ材質ポリエステル/PVC/PEVA/EPEポリエステル幅(mm)240高さ(mm)310奥行(mm)195内容量(L)15
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)
イノアック¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ソフトで弾力があり、旋回性能が良く楽に荷物が運搬できます。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。仕様プレート式キャスタータイププレート式自在車キャスターブレーキ回転ストッパー付金具鋼板製形状自在車W材質(車輪)スチールホイールゴム車輪タイプ単輪






































![[EA638GR-3用] 替ロールピンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64590156-210430-02.jpg)