カテゴリ
- バイク部品(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- 農業機械(11)
- メカニカル部品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 物流用品(6)
- 作業服(6)
- 住設機器(5)
- 制御機器(4)
- 測定用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 建築金物(3)
- 事務用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 作業工具(3)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 農具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- シバタ(フォークリフト)(15)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 光(8)
- キコー技研(8)
- MDF(エムディーエフ)(7)
- brembo(7)
- イノアック(5)
- リンナイ(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- 渡辺電機工業(3)
- フェリック(3)
- イマオコーポレーション(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- 恵宏製作所(2)
- CKD(2)
- 富士フイルム(2)
- NWB(日本ワイパブレード)(2)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gr-13」の検索結果

天然ゴムロール
WAKI(和気産業)(60件のレビュー)¥739税込¥8131巻当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。耐寒耐熱温度(℃)-40~70長さ(m)1材質NR(天然ゴム)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
A型 鉄製・グリーン ストロング掛金
ストロング金属(5件のレビュー)¥828税込¥9111個当日出荷強固な作りの鉄製掛金です。用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付色グリーン仕上塗装
プレス製ゴムキャスター 自在式
イノアック(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 固定式
イノアック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ材質(車輪)スチールホイールゴム形状固定車偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーグラス熊手 540
千吉(2件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷軽くて、水に強いです。ファイバーグラス柄なので水に強い熊手です。用途庭まわりの清掃作業等。全長(mm)約540材質(本体)ナイロングラスファイバー質量(g)約120爪幅(mm)約170
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)
イノアック¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から12日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車S金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機
エフ・アール・シー¥8,498税込¥9,3481個当日出荷さらに多くの人へ。 国際会議や見本市で。 あるいは美術館や水族館など。 イベント等で情報と楽しさを広めます。 免許・資格等が不要で、手軽な導入が可能なコミュニケーションツール。 特定小電力ワイヤレスマイク専用周波数を使用した送信機と受信機より構成されています。 また、一度に大量の受信機を充電できる機器や様々な業務に合わせたマイク、イヤホンなど、 あらゆる場面に対応したアクセサリーをご用意しております。 受信機[ FC-GR13 ]は、特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備です。 主にイベント等の参加者に貸与され、送信機から発せられた情報を受信するために用いられます。用途受信専用となっております。 観光ガイドとして 美術館や公演などに 動物園や水族館でも セミナーや会議に 見本市・展示会で付属品イヤホン(FEP-301)、ネックストラップ(FST-01)色ブラック質量(g)約66チャンネル数13電源電圧(V)DC2.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×102×20消費電流(mA)240 (音量最大時)電波形式F3E充電時間(時間)FC-G20BT(ニッケル水素充電池):約7.5受信周波数322.050MHz~322.400MHz電波到達距離(m)30~100使用時間(時間)約15(FC-G20BT)、約11(アルカリ乾電池)周波数安定度±2.5ppm低周波出力25mW(イヤホン使用)
車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア
ROCKY¥19,980税込¥21,9781セット(2本)当日出荷から翌々日出荷この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。 横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。用途長尺物・回転灯用色黒タイプ専用タイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)60高さ調節3段階(5cm)
刃物研ぎグラインダー
EARTH MAN(12件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨にセット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1粒度#200厚さ(mm)基板:約1周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200砥石寸法(mm)厚さ約1砥石寸法(Φmm)穴径20ディスク外径(Φmm)100定格時間(分)30
ショートラチェットレンチ
SK11¥1,098税込¥1,2081本当日出荷細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。従来のメガネレンチ同様に本締めが可能です。レンチ長の制限された場所に最適なショートタイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。ラチェット機構あり
ユニホリデー GRゴム
光¥3,398税込¥3,7381箱(5枚)4日以内出荷耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。用途パッキン材、滑り止め、防振マット。機械部品・建具・補修・補強・建築資材・工業資材トラスコ品番820-1127材質天然ゴム(NR)長さ(mm)450幅(mm)300厚さ(mm)1色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ストロング掛金
ヒットハードウェアー¥819税込¥9011個(1セット)当日出荷から7日以内出荷掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。色緑材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
GR-MT13 BARCLAMP MOUNT M6
GR(ジーアール)¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。M6のボルト用のマウント。フロントブレーキのマスターシリンダークランプや、クラッチホルダーのクランプと共締めで使用できます。ハンドルバーにスペースが無い車両などにオススメ。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。 。さらに振動吸収機構を標準搭載しており、走行中の振動によるブレを抑えて視認性を維持します。専用フォンケース、または同梱の汎用貼り付けベースを使えば、市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能です。用途M6のボルト用のマウント【特許取得済】【実用新案登録済】。フロントブレーキ用マスターシリンダークランプやクラッチホルダーのクランプに取り付け可能。ハンドルバーにスペースが無い車両にオススメ。ヘッド部が角度調節でき、見やすい位置にマウント。マグネットでスマホの位置を誘導し、回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。アルミCNC加工ボディの強度と耐久性に加え、振動吸収機構が振動によるブレを抑えて見やすさを維持
GR-MT13 BARCLAMP MOUNT M8
GR(ジーアール)¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。M8のボルトに装着するマウント。ハンドルポストのクランプ部分などに使用可能。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。 。さらに振動吸収機構を標準搭載しており、走行中の振動によるブレを抑えて視認性を維持します。専用フォンケース、または同梱の汎用貼り付けベースを使えば、市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能です。用途M8のボルト用のマウント【特許取得済】【実用新案登録済】。ハンドルポストのクランプ部分などに使用可能。ヘッド部が角度調節でき、見やすい位置にマウント。マグネットでスマホの位置を誘導し、回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。アルミCNC加工ボディの強度と耐久性に加え、振動吸収機構が振動によるブレを抑えて見やすさを維持
日学 脚付ボード『グレス・ボード』
日学¥76,980税込¥84,6781個5日以内出荷アルミダイキャスト製の脚を使用したデザイン性の高い脚付きボードです。 片面は映写投影ボードになっています。トラスコ品番119-7660セット内容マーカー、イレーザー、マグネット画鋲材質脚部:スチール楕円パイプ焼付塗装、ボード枠:アルミ、表面材:スチールホワイト鋼板質量(kg)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1306×630×1799
ソフトクーラーバッグマルチポケット付
プラウド¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷持ち運びも軽くて便利なクーラーバッグ。長さ調整可能な肩ベルト付き。多彩なポケットとベルト付きで収納抜群です。用途車のドライブ材質ポリエステル/PVC/PEVA/EPEポリエステル幅(mm)240高さ(mm)310奥行(mm)195内容量(L)15
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)
イノアック¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ソフトで弾力があり、旋回性能が良く楽に荷物が運搬できます。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。仕様プレート式キャスタータイププレート式自在車キャスターブレーキ回転ストッパー付金具鋼板製形状自在車W材質(車輪)スチールホイールゴム車輪タイプ単輪
標準幅両面焼きガステーブル
リンナイ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から5日以内出荷水無両面焼きグリル。グリル調理タイマー搭載。便利なココットプレート同梱。質量(kg)13.5電源(V)単1乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×495×180材質(天板)クリスタルコート
ドラムヘッド レゾナント・クリア TT13GR / Genera Resonant (10mil) 13インチ
EVANS¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷10mil、1プライのフィルムを使用したボトムの専用のクリアヘッド。 G1クリアよりも倍音が明るく、オープンなサウンドが得られます。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。プライ数1
オープンエンド マックスウェイトTシャツ ネオングリーン 130
フェリック¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷色ネオングリーンサイズ130混率(%)綿100肩幅(cm)33袖丈(cm)14身幅(cm)38生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)52
スタイルシェード本体 W1500
TOSTEM(LIXIL)¥49,980税込¥54,9781台7日以内出荷夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。セット内容本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書材質(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート幅(mm)1500高さ(mm)3030強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
オープンエンド マックスウェイトTシャツ アーミーグリーン 130
フェリック¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷色アーミーグリーンサイズ130混率(%)綿100肩幅(cm)33袖丈(cm)14身幅(cm)38生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)52
オープンエンド マックスウェイトTシャツ ケリーグリーン 130
フェリック¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷色ケリーグリーンサイズ130混率(%)綿100肩幅(cm)33袖丈(cm)14身幅(cm)38生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)52
標準幅両面焼きガステーブル
リンナイ¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷から5日以内出荷水無両面焼きオートグリル。強火側に温度調節・湯わかし機能、標準側にコンロタイマー・炊飯機能搭載。便利なココットプレート同梱。質量(kg)17電源(V)単1乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×493×180材質(天板)パールクリスタル
ボックス型レール サイドパネル高さ138mm用部品セット
LAMP(スガツネ工業)¥28,980~税込¥31,878~1セット(2個)4日以内出荷レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ138mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
防炎カーテン cu1015
フォレストリンク¥11,980~税込¥13,178~1組(2枚)7日以内出荷から10日以内出荷天然素材風で触感がサラッとしている、消防検査基準をクリアする品質を保証する防炎ラベル付きのカーテンです。このカーテンは、自然由来の素材をイメージさせる優しい風合い見た目が特徴です。日々の生活に安心と安全を提供し、インテリアとの調和を考慮したデザインはプロフェッショナルな環境に適しています。洗濯機で洗えますので清潔感を保ちやすく、日常のメンテナンスも簡単です。美しさと機能性を兼ね備えたカーテンです。用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。カーテンレールなどにすぐ取り付けられるフック付付属品カーテンタッセル、カーテンフック付材質ポリエステル100%機能防炎、ウオッシャブル