カテゴリ
- 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

プレス製ゴムキャスター 固定式
イノアック¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状固定車材質(車輪)スチールホイールゴム偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
自在金具安全カバー付 固定式キャスター ゴム車輪
イノアック¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷から9日以内出荷頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。用途作業者の足巻き込み防止用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板タイプ固定式穴径d(Φmm)20軸径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5
プレス製ゴムキャスター
イノアック¥6,298税込¥6,9281個13日以内出荷から14日以内出荷安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。仕様プレート式形状固定式(安全カバー付き)材質(車輪)ゴム材質(カバー)鋼板材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5
低始動抵抗キャスター (固定車)
イノアック¥4,398税込¥4,8381個当日出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。仕様プレート式形状固定車車輪幅(mm)35金具鋼板製車輪径D(Φmm)150特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低始動抵抗キャスター 固定金具付 Φ150 灰
イノアック¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。トラスコ品番483-5301色グレー材質(車輪)ゴムタイプゴム付車輪シャフト径(Φmm)12フォーク幅W(mm)55取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)(P1×P2)80/80(75/75)金具高さH(mm)118材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)35最大荷重(kg)200トッププレート(mm)102/102偏心(mm)39.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら