カテゴリ
- 物流用品(11)
- バッテリー・電装(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 固定式
イノアック¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状固定車材質(車輪)スチールホイールゴム偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 自在式
イノアック(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状自在車材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)
イノアック¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から12日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状自在車S材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター
イノアック¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から14日以内出荷安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。仕様プレート式型式プレート式材質(車輪)ゴムストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5材質(カバー)鋼板材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5
自在金具安全カバー付 自在式キャスター ダブルストッパー付 ゴム車輪
イノアック¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から9日以内出荷頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。用途作業者の足巻き込み防止用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板タイプ自在式(ダブルストッパー付)穴径d(Φmm)20軸径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5
結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)
エスジー工業¥1,498税込¥1,6481袋(100本)4日以内出荷ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰り返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰り返し使用する場合に適しています。配線の仮止めに便利です。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用仕様耐熱エージング テスト:120℃色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)150寸法F(mm)16寸法D(mm)7.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2寸法W(mm)7.4引張強度ループ:294.0(30)結束径(Φmm)5.0~38難燃性UL94V-2
自在金具安全カバー付 固定式キャスター ゴム車輪
イノアック¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷から9日以内出荷頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。用途作業者の足巻き込み防止用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板タイプ固定式穴径d(Φmm)20軸径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5
自在金具安全カバー付 自在式キャスター ゴム車輪
イノアック¥6,898税込¥7,5881個9日以内出荷頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。用途作業者の足巻き込み防止用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板タイプ自在式穴径d(Φmm)20軸径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5
プレス製ゴムキャスター
イノアック¥6,298税込¥6,9281個13日以内出荷から14日以内出荷安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。仕様プレート式形状固定式(安全カバー付き)材質(車輪)ゴム材質(カバー)鋼板材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5
プレス製ゴムキャスター
イノアック¥3,998税込¥4,3981個13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。左側ストッパー付きです。用途軽~中荷重用台車に適しています。右側ストッパーと合わせて使用すれば作業性UP。仕様プレート式形状自在式(左側ストッパー付)荷重種別軽荷重/中荷重寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】87~93/87~93材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38ストッパーなし車輪取付総高H'(mm)198材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5最大荷重(kg)200偏心(mm)45
低始動抵抗キャスター (車輪のみ)
イノアック(14件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
純正CD/DVDデッキのオプション選択ができないディスプレイオーディオ付車に純正CD/DVDデッキを接続するためのアダプターです
Beat-Sonic¥19,980税込¥21,9781台9日以内出荷純正CD/DVDデッキが追加できる。純正CD/DVDデッキのオプション選択ができないディスプレイオーディオ付車に純正CD/DVDデッキを接続するためのアダプターです。(。別途トヨタ純正CD/DVDデッキが必要です。AOX-T2には適合がございます。適合情報をご確認の上、ご購入ください。)。カプラーで簡単接続!製品の接続端子はカプラー形状になっているので配線を加工することなく取付けが可能です。ディスプレイオーディオで操作できる。追加した純正CD/DVDデッキは、ディスプレイオーディオで操作できます。設置場所が自由自在。付属の延長ハーネス(約150cm)を利用すれば純正CD/DVDデッキを使いやすい位置に設置ができます。適合【アクア】R03/07-R07/09、MXPK11/MXPK16/MXPK10/MXPK15、ディスプレイオーディオ(7インチ/10.5インチ)、【アルファード】R02/01-R05/06、AYH30W/AGH30W/AGH35W/GGH30W/GGH35W、ディスプレイオーディオ、【ヴェルファイア】R02/01-R05/06、AYH30W/AGH30W/AGH35W/GGH30W/GGH35W、ディスプレイオーディオ、【カムリ】R01/10-、AXVH70/AXVH75、ディスプレイオーディオ(9インチ/8インチ)、【カローラ】R01/09-R04/10、ZRE212/NRE210/ZWE211/ZWE214、ディスプレイオーディオ(9インチ/7インチ)、【カローラクロス】R03/09-R05/10、ZSG10/ZVG11/ZVG15、ディスプレイオーディオ(9インチ/7インチ)、【カローラスポーツ】R01/09-R04/10、NRE210H/NRE214H/ZWE211H/ZWE213H、ディスプレイオーディオ(9インチ/7インチ)、【カローラツーリング】R01/09-R04/10、ZRE212W/NRE210W/ZWE211W/ZWE214W、ディスプレイオーディオ(9インチ/7インチ)、【ハイラックス】R05/09-R08/05、GUN125、ディスプレイオーディオ(8インチ)、【ハイラックス GRSPORT】R03/10-R05/09、GUN125、ディスプレイオーディオ(8インチ)、【ハイラックス GRSPORT】R05/09-R08/05、GUN125、ディスプレイオーディオ(8インチ)、【ハリアー】R02/06-R04/10、AXUH80/AXUH85/MXUA80/MXUA85、ディスプレイオーディオ(8インチ)、【プリウス】R03/06-R05/01、ZVW51/ZVW55、ディスプレイオーディオ(8インチ)、【プリウスPHV】R03/06-R05/03、ZVW52、ディスプレイオーディオ(8インチ)、【プリウスPHV GR SPORT】R03/06-R05/03、ZVW52、ディスプレイオーディオ(8インチ)、【ヤリス】R02/02-R06/01、KSP210/MXPA10/MXPA15/MXPH10/MXPH15、ディスプレイオーディオ(8インチ/7インチ)、【ヤリスクロス】R02/08-R06/01、MXPB10/MXPB15/MXPJ10/MXPJ15、ディスプレイオーディオ(8インチ/7インチ)、【GR ヤリス】R02/09-R06/04、GXPA16/MXPA12、ディスプレイオーディオ、【GR ヤリス】R02/09-R06/04、GXPA16/MXPA12、ディスプレイオーディオ+JBLサウンドシステム、【ランドクルーザー 300】R03/08-R07/03、FJA300W/VJA300W、ディスプレイオーディオ(9インチ)、【ランドクルーザープラド】R02/08-、GDJ150W/GDJ151W/TRJ150W、ディスプレイオーディオ+スーパーライブサウンド、【C-HR】R01/10-、NGX10/NGX50/ZYX11、ディスプレイオーディオ、【C-HR GR SPORT】R01/10-、NGX10/NGX50/ZYX11、ディスプレイオーディオ、【RAV4】R02/08-R04/10、MXAA54/MXAA52/AXAH54/AXAH52、ディスプレイオーディオ(9インチ/8インチ)、【RAV4 PHV】R02/06- R04/10、AXAP54、ディスプレイオーディオセット内容車両接続用ハーネス(80cm)/延長用ハーネス(150cm)/ベリクロ(2枚)/結束バンド(5)/取扱説明書/保証書/適合規格純正ディスプレイオーディオ付車長さ(cm)車両接続用ハーネス:約80別売付属品品名:純正CD/DVDデッキ、参考品番:86270-K0010(※品番は参考です。詳細は必ずディーラーなどでご確認ください。)延長ケーブル(m)約1.5
トヨタの純正ディスプレイオーディオ(純正CD/DVDデッキ装着車)にRCA外部入力端子を追加できるアダプター
Beat-Sonic¥25,980税込¥28,5781台9日以内出荷トヨタ ディスプレイオーディオに映像入力できる!ビートソニックが開発した外部入力アダプターを使うことによって、ディスプレイオーディオに映像と音声の入力が可能になります。これにより不可能だと思われてきたiPhoneをつないでのミラーリングやFireTVをつないでの動画配信サービスの視聴が可能になります!。純正リアモニターにも出力可能!AVX02/05で入力された映像ソースは純正リアモニターでも楽しむことができます。特許取得済。ビートソニックは独自のトヨタ純正のディスプレイオーディオへの映像入力技術で特許を取得済です。音の歪みを大幅に抑える「Sound Optimize(サウンドオプティマイズ)機能」搭載。車両への接続はカプラーオン!配線加工がいらないカプラー接続なので簡単に純正の状態に戻せます。仕様アライメントステップ:0.021ms / 0.68cm / 0.27inchセット内容DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書タイプ[クロスオーバータイプ(スロープ)]ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)本体質量(g)150(本体のみ)対応OSWindows 7、8、10、11出力電圧(V)リモート:DC12チャンネル数ハイレベル:4ch対応RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし、Bluetooth:なし、Wi-Fi:接続なしフィルタークロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス周波数補正特性20Hz-22kHz(最大31バンド)本体寸法105mm×115mm×25mm(W×L×H)最大出力45W×4/4Ω(14.4V)入力信号2Vrms以下プリセット機能6Q0.3~50.0接続端子RCAスピーカー4ch距離設定0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)モードイコライザモード:パラメトリック・グラフィック適合車種【アクア】R03/07-R07/09、MXPK11/MXPK16/MXPK10/MXPK15、ディスプレイオーディオ(7インチ/10.5インチ)、純正CD/DVDなし、【アルファード】R02/01-R05/06、AYH30W/AGH30W/AGH35W/GGH30W/GGH35W、ディスプレイオーディオ、純正CD/DVDなし、【ヴェルファイア】R02/01-R05/06、AYH30W/AGH30W/AGH35W/GGH30W/GGH35W、ディスプレイオーディオ、純正CD/DVDなし、【カムリ】R01/10-、AXVH70/AXVH75、ディスプレイオーディオ、純正CD/DVDなし、【カムリ】R01/10-、AXVH70/AXVH75、ディスプレイオーディオ+JBLプレミアムサウンドシステム、純正CD/DVDなし、【カローラ】R01/09-R04/10、ZRE212/NRE210/ZWE211/ZWE214、ディスプレイオーディオ(9インチ/7インチ)、純正CD/DVDなし、【カローラクロス】R03/09-R05/10、ZSG10/ZVG11/ZVG15、ディスプレイオーディオ(9インチ/7インチ)、純正CD/DVDなし、【カローラスポーツ】R01/09-R04/10、NRE210H/NRE214H/ZWE211H/ZWE213H、ディスプレイオーディオ(9インチ/7インチ)、純正CD/DVDなし、【カローラツーリング】R01/09-R04/10、ZRE212W/NRE210W/ZWE211W/ZWE214W、ディスプレイオーディオ(9インチ/7インチ)、純正CD/DVDなし、【グランエース】R01/12-R05/10、GDH303W、ディスプレイオーディオ(8インチ)、純正CD/DVDなし、【ハイラックス】R05/09-R08/05/td>、GUN125、ディスプレイオーディオ(8インチ)、【ハイラックス GR SPORT】R03/10-R05/09、GUN125、ディスプレイオーディオ(8インチ)、【ハリアー】R02/06-R04/10、AXUH80/AXUH85/MXUA80/MXUA85、ディスプレイオーディオ、【プリウス】R03/06-R05/01、ZVW51/ZVW55、ディスプレイオーディオ、【プリウスPHV】R03/06-R05/03、ZVW52、ディスプレイオーディオ(8インチ)、【プリウスPHV GR SPORT】R03/06-R05/03、ZVW52、ディスプレイオーディオ、【ヤリス】R02/02-R06/01、KSP210/MXPA10/MXPA15/MXPH10/MXPH15、ディスプレイオーディオ(8インチ/7インチ)、純正CD/DVDなし、【ヤリスクロス】R02/08-R06/01、MXPB10/MXPB15/MXPJ10/MXPJ15、ディスプレイオーディオ(8インチ/7インチ)、純正CD/DVDなし、【GR ヤリス】R02/09-R06/04、GXPA16/MXPA12、ディスプレイオーディオ、【GR ヤリス】R02/09-R06/04、GXPA16/MXPA12、ディスプレイオーディオ+JBLサウンドシステム、【ランドクルーザー 300】R03/08-R07/03、FJA300W/VJA300W、ディスプレイオーディオ(9インチ)、純正CD/DVDなし、【ランドクルーザープラド】R02/08-、GDJ150W/GDJ151W/TRJ150W、ディスプレイオーディオ+スーパーライブサウンド、【C-HR】R01/10-、NGX10/NGX50/ZYX11、ディスプレイオーディオ、【C-HR GR SPORT】R01/10-、NGX10/NGX50/ZYX11、ディスプレイオーディオ、【RAV4】R02/08-R04/10、MXAA54/MXAA52/AXAH54/AXAH52、ディスプレイオーディオ(9インチ/8インチ)、【RAV4 PHV】R02/06- R04/10、AXAP54、ディスプレイオーディオ端子RCA:6ch(出力電圧2.2V p-p)クラスAB位相確度0/180度サンプルレート24bit/48kHzインピーダンス(Ω)4PC接続PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B受信バンド数1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド利得調整範囲(dB)-15~+15映像入力NTSC 1Vpp接続長(m)約2対応ソフトウェアSound Controller時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら