カテゴリ
- バイク純正部品(326)
- 切削工具(18)
- 物流用品(17)
- 電気材料(14)
- 機構部品(11)
- 測定用品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 建築金物(6)
- カー用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 農業機械(5)
- 作業工具(5)
- 制御機器(4)
- 自動車純正部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 事務用品(4)
- オフィス家具(3)
- 作業服(3)
- 家電(3)
- バイク部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(326)
- イノアック(9)
- イマオコーポレーション(9)
- タンガロイ(8)
- 神保電器(8)
- イスカル(7)
- シバタ(フォークリフト)(7)
- ユーエイキャスター(6)
- ジェラルディ(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- プロダックス(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- SMC(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- エスジー工業(3)
- カミイソ産商(3)
- HI-LEAD(3)
- VIBRA(新光電子)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gr-200」の検索結果

中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR
ダイヤテックス(500件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)56
プレス製ゴムキャスター 自在式
イノアック(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状自在車材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 固定式
イノアック¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状固定車材質(車輪)スチールホイールゴム偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)
イノアック¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から12日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状自在車S材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
アトムズカップリング GRタイプ
アトムズ¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から5日以内出荷配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
タイダクトホースGR型
タイガースポリマー¥9,198~税込¥10,118~1本(1m)ほか4日以内出荷タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)
エスジー工業¥1,898税込¥2,0881袋(100本)当日出荷屋外でもご使用いただけます。繰り返し使用可能です。日本製商品です。ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰返し使用する場合に適しています。取り外し可能ですので配線の仮止めにも便利です。用途仮止め用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法F(mm)16.2寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2引張強度N(kgf)ループ:294(30.0)引張強度(N)294最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱
リピートタイ (耐薬品タイプ)
エスジー工業¥3,598税込¥3,9581セット(100本)当日出荷薬品を使用される環境に適しております。繰り返し使用可能です。用途結束・固定などに。材質ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ3 0928
プレス製ゴムキャスター
イノアック¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から14日以内出荷安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。仕様プレート式型式プレート式材質(車輪)ゴムストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5材質(カバー)鋼板材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5
ソフトグルグキャスター
ルネセイコウ¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷材質ビニルレザー/スチールパイプ高さ(mm)720質量(g)6500奥行(mm)510長さ(cm)540キャスターキャスター付座高(mm)455グリーン購入法適合
アーチグリップ AGR AGR200
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷・丸みがあり、握り心地のよい形状・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。その他【Lf】13A30色ブラックB20L179H62質量(g)185タイプフェノール樹脂製L1198材質(グリップ)フェノール樹脂材質(インサート)黄銅MM8×1.25ねじサイズM8
自在金具安全カバー付 自在式キャスター ダブルストッパー付 ゴム車輪
イノアック¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から9日以内出荷頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。用途作業者の足巻き込み防止用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板タイプ自在式(ダブルストッパー付)穴径d(Φmm)20軸径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5
AGR アーチグリップ
イマオコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(標準)
エスジー工業¥1,798税込¥1,9781袋(100本)3日以内出荷ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰り返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰り返し使用する場合に適しています。配線の仮止めに便利です。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用仕様耐熱エージング テスト:100℃色青使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)200寸法F(mm)16.2寸法D(mm)7.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2寸法W(mm)7.4引張強度ループ:294.0(30)結束径(Φmm)5.0~55難燃性UL94V-2
アーチグリップ VD-AGR
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷から4日以内出荷異物混入対策に適した製品 丸みがあり、握り心地の良い形状 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 HACCP対策に有効な青色樹脂製グリップ色つや消しシグナルブルー使用温度範囲(℃)-30~130材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(インサート)SUS303
アーチグリップ AGR-N
MIYOSHI(小西製作所)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から5日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP材質(ねじ部)亜鉛ダイキャストZDC1
サニポンプGR 排水ピット用粉砕機能付グラインダーポンプ
SFA JAPAN¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷排水ピット用の粉砕機能付きグラインダーポンプです。 小型の本体はポリアミド製で13kgと軽量です。 また、最大吐出量は30AのVP管使用で10m3/h、耐熱温度は70℃まで対応。仕様起動/停止レベル:ポンプ設置面+400mm/ポンプ設置面+100mm質量(kg)13消費電力(W)単相200V・1500(50Hz/60Hz)、フロートスイッチにより作動/停止外径×高さH(Φmm×mm)265×382管径(Φmm)呼び径30(VP管)最大揚程(m)10取扱液汚水・雑排水・pH4以上10以下耐用温度(℃)流入排水:70(断続的に5分まで)、周囲環境:50℃以下アンペア最大:7.5/7.5水深(m)ポンプ水没最:5
アーチグリップ MD-AGR
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から5日以内出荷異物混入対策に適した製品 丸みがあり、握り心地の良い形状 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 金属検出機対応樹脂製グリップ色つや消しグリーンブル使用温度範囲(℃)-30~130材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(インサート)SUS303
ふわふわシャギーラグ 円形200cm
ホームテイスト¥5,498税込¥6,0481枚3日以内出荷装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)質量(kg)3内容1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×200×2.5
サニポンプGR
SFA¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷汚水用グラインダー水中ポンプ 回転刃で汚水やトイレットペーパーを粉砕し、浄化槽等に流れた汚水を VP30の管で最大揚程10m・最大水平距離110mまで圧送できる、低価格、 設置しやすい汚水用水中ポンプです。用途汚水・雑排水仕様吐出:VP30(付属品の専用ねじ込み継手で接続)、(起動水)On:400mm、Off:100mm材質本体・ケーシング・羽根:ポリアミド(PA 6GF)、主軸:ステンレス鋼材質量(kg)13ケーブル長(m)10耐熱温度(℃)70(断続的に5分まで)ポンプ水没最大水深(m)5最大排出量(m3/h)10.3
リップガイドレール
ダイケン¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷から5日以内出荷両端に下向きのリップが付いているので、アンカー代わりになります。用途ガイドローラ用の軌道として材質スチール(SGCC)耐荷重(kg)100適合レールN10-HR、N20-HR、N40-HR
ピンクランプシリンダ (CKQG-~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷から9日以内出荷・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/L-J-XL
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷2コーナー使いで経済的です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
内径溝入れ加工用インサート GR/L
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷内径溝入れ加工用インサートです。用途内径溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
...