カテゴリ
- 科学研究・開発用品(13)
- 物流用品(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- バイク部品(10)
- 制御機器(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 自動車補修部品(6)
- 安全靴・作業靴(5)
- 切削工具(5)
- 測定用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 作業工具(4)
- 建築金物(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク純正部品(2)
- 電気材料(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)(10)
- シバタ(フォークリフト)(8)
- SIEMENS(6)
- タダノ(6)
- タンガロイ(5)
- brembo(5)
- イノアック(4)
- 恵宏製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ケイワーク(3)
- KSフィルター(3)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2)
- NTカッター(2)
- 光(2)
- ホンダ(2)
- 測範社(2)
- ニチアス(2)
- ダイコー(2)
- ロジクール(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gr-250」の検索結果

中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR
ダイヤテックス(500件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(6巻)当日出荷引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)56
タダノ GR250N2 補巻 16mmx100M
タダノ¥299,800税込¥329,7801本4日以内出荷タダノクレーンワイヤー タダノGR250N3 補巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ100(98)m長さ(m)100ワイヤー径(Φmm)16
タダノ GR250N3 補巻 16mmx100M
タダノ¥299,800税込¥329,7801本4日以内出荷タダノクレーンワイヤー タダノGR250N3 補巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ100(98)m長さ(m)100ワイヤー径(Φmm)16
タダノ GR250N2 主巻 16mmx170M
タダノ¥399,800税込¥439,7801本4日以内出荷タダノクレーンワイヤー タダノGR250N2 主巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ170m長さ(m)170ワイヤー径(Φmm)16
タダノ GR250N1 補巻 16mmx100M
タダノ¥299,800税込¥329,7801本4日以内出荷タダノクレーンワイヤー タダノGR250N1 補巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ100(98)m長さ(m)100ワイヤー径(Φmm)16
タダノ GR250N1 主巻 16mmx170M
タダノ¥399,800税込¥439,7801本4日以内出荷タダノクレーンワイヤー タダノGR250N1 主巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ170m長さ(m)170ワイヤー径(Φmm)16
タダノ GR250N3 主巻 16mmx170M
タダノ¥399,800税込¥439,7801本4日以内出荷タダノクレーンワイヤー タダノGR250N3 主巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ170m長さ(m)170ワイヤー径(Φmm)16
プレス製ゴムキャスター 自在式
イノアック(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状自在車材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 固定式
イノアック¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状固定車材質(車輪)スチールホイールゴム偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
リチウム万能グリス(ちょう度 No.0)缶タイプ
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681缶当日出荷から翌日出荷色クリーム使用温度範囲-15~130℃ちょう度No.0容器缶主成分鉱物油危険物の類別非危険物特性耐熱・極圧・耐水・耐久性
溝付きウォーターポンププライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状 高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。用途水道の水漏れ修理等に。 自動車整備、各種機械整備に 配管作業、電設作業に。
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)
イノアック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から12日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状自在車S材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
液体吸収ロール
アズワン¥23,800税込¥26,1801個当日出荷から12日以内出荷液体危険物をすばやく吸収します。 40cmごとにミシン目があり、手で切り取ることができます。 広範囲の液体漏れをカバーできます。材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)約4寸法(cm)38×40m吸収量(L)50/巻
アトムズカップリング GRタイプ
アトムズ¥84,980税込¥93,4781個当日出荷から5日以内出荷配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
リピートタイ (耐薬品タイプ)
エスジー工業¥4,398税込¥4,8381セット(100本)当日出荷薬品を使用される環境に適しております。繰り返し使用可能です。用途結束・固定などに。材質ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ3 0928
3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)
ホッティーポリマー¥10,980税込¥12,0781巻(250g)当日出荷から13日以内出荷HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント材質エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
アプティロック(アドアンアーム)用 グリップ
UNGER(ウンガー)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷オプティロック(アドアンアーム)用クリップのパーツ。 サイズはポールの段数に合わせて2種類。繰り返し・詰め替え対応
ヨゴレ一発
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷食品添加物のみの原料のため極めて安全です。希釈倍率により様々な汚れ落ちを可能にしました。洗剤を使わず頑固な汚れを落とし地球環境・人体に安全な洗浄剤です。用途テーブル・カウンター・窓ガラス・鏡。キッチン・トイレ周り・床などの身の周りの清掃。フライヤーなどのアブラ汚れ。電子レンジ・冷蔵庫など、消臭にも。成分炭酸ソーダ・硫酸ソーダ液性アルカリ性
ピンクランプシリンダ (CKQG-~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷から9日以内出荷・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
内径溝入れ加工用インサート GR/L
タンガロイ¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷内径溝入れ加工用インサートです。用途内径溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
アトムズカップリング GRタイプ 日水協品
アトムズ¥88,980税込¥97,8781個5日以内出荷日本水道協会認証登録品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群用途給水配管の接続に材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
滅菌ロールバッグ HIGH GRADE REEL HGRシリーズ
ナビス(アズワン)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷バーストしづらいシール強度とピール性(はがしやすさ)をバランスよく兼ね備えています。取り出し口の正面から幅サイズが一目でわかるため、使い勝手に優れています。クラスB滅菌への耐性強度を保持し、リントが発生しずらい紙を使用しています。安心のPVA(ポリビニルアルコール)フリーです。1cm毎(5cm毎に実線)の目盛が両サイドにあります。仕様※オートクレーブ・EOG滅菌両用※ISO11140・ISO11607に準拠材質プロピペール、PP(ポリプロピレン)、PU(ポリウレタン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)
溝入れ突切り用チップ #GR/L
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)5日以内出荷材質UX30寸法S(mm)5.1寸法D1(mm)4.8勝手右寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BW(mm)10.8寸法IC(mm)9.2寸法INSL(mm)20.8
超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-700
ミドリ安全¥5,898税込¥6,4881足6日以内出荷から7日以内出荷ふわふわな履き心地&最高の耐滑性能を実現した、「動きやすい」にこだわった高反発ハイグリップ、軽量でクッション性と耐久性にも優れ、水・油などの滑りやすい床でも滑りにくいハイグリップソールです。、水や油の付着した床面でも全方向に優れたグリップ力。縦方向はもちろん、斜め方向にも液体が通るため、接地面に水分が付着しにくい。、指で押したただけでも実感できるほどふわふわなコンポジットミッドソール。優れた反発力で地面を踏みつけた際に次の一歩へとスムーズに動けます。、取外し可能で通気性&クッション性も良いEVAインソール裏面には通気性を高める通気孔加工を施しています。、跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現。立ち作業に適しています。、塗り床・グレーチング床・ステンレス床・タイル床・細かい凸凹床などが混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。、フィット性を高め、通気性も良い履き口構造。、ベロ裏には管理がしやすい氏名記入欄付。、スリップサイン搭載、つま先保護性能(先芯装備)はありません。仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革●中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)●靴底:高反発EVA・合成ゴム●標準重量:520g/足 ※両足での重さです