カテゴリ
- 制御機器(53)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- バイク純正部品(24)
- 切削工具(18)
- 建築金物(11)
- 農業機械(9)
- 物流用品(7)
- 作業工具(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- カー用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Qlight(42)
- ホンダ(24)
- イスカル(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- タンガロイ(5)
- NTカッター(4)
- ジェラルディ(4)
- イノアック(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2)
- TRUSCO(2)
- 水本機械製作所(2)
- ミドリ安全(2)
- 安全興業(2)
- ニチアス(2)
- ダイコー(2)
- HARIO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gr-300」の検索結果

Grasp 高性能補修剤 GR-300 セット
テクノ・ソテック¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷セット内容Grasp50ml溶剤(GR-300)×3本、10本入りミキシングノズル(GR90MX)×1袋、50ml専用ガン(AG21N)×1台、補強テープ10ml(FG-10)×1巻危険物の類別非危険物
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 固定式
イノアック¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状固定車材質(車輪)スチールホイールゴム偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 自在式
イノアック(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状自在車材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
Grasp 高性能補修剤 50mL
テクノ・ソテック(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(50mL×3本)当日出荷から6日以内出荷プライマー無しでPP(ポリプロピレン)・PUR(ポリウレタン)に確実に接着出来る唯一の接着剤です。 研ぎ性が良く、仕上げのパテ工程を省け、時間短縮で作業効率が上がります。用途PP材(ポリプロピレン)、FRP、ウレタン、SMC(複合材)、金属、発泡材、ゲルコート、木材。危険物の類別非危険物
溝付きウォーターポンププライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状 高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。用途水道の水漏れ修理等に。 自動車整備、各種機械整備に 配管作業、電設作業に。
アトムズカップリング GRタイプ
アトムズ¥98,980税込¥108,8781個当日出荷から5日以内出荷配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
グラスプ 2液混合ウレタン系接着・補修剤50ml
グラスプ¥8,998税込¥9,8981箱(2本)当日出荷から翌々日出荷PP、PUR、PC、ABS、FRP、スチール、アルミ、ステンレス等を確実に密着する、唯一の接着剤です。材質問わずの万能な接着力なので、一つの接着剤であらゆるシーンの接着補修を強力に補助します。2液混合接着剤の中でも補修の材質で接着剤を変える必要がありません。損傷個所の面積、作業時間などの補修に応じて最適な接着溶剤を選択できます。研ぎ作業は、硬化後すぐ行える上に研ぎ性が良好のため、仕上げ作業、サンディングの作業効率の向上を可能にします。用途自動車のボディやバンパーなど(ポリプロピレン、ウレタン等の補修)。大きな破損個所(接着、補修、肉盛、欠損部品の補修等)。内部材料等の補強(ライトステイ補強等)。船舶の内外装の補修。建物の外部や内部など、FRPや樹脂性個所の補修材質主成分:ウレタン容量(mL)50×2本使用温度範囲(℃)5~40危険物の類別非危険物
カッター A-300GR
エヌティー¥449税込¥4941丁当日出荷アルミダイキャスト製です。オートロック式スライドです。左右両用タイプです。用途事務作業用。軽作業用。トラスコ品番853-3778材質本体:アルミダイキャスト、刃:合金工具鋼(SKS81)タイプオートロック式刃厚(mm)0.38
ゲストレシーバー ZERO 中継機
マイコール¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷業務用呼び出しシステム l ゲストレシーバーZEROの中継機です!フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍!用途1台で150メートルの送信距離を延長することができます。仕様送信機登録:100台、ID設定:Pr0→Pr9、最大10台の中継機連結質量(g)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×28構成システム:送信機、受信機使用電源アダプタ(12V、1A):40×70×60mmディスプレイFND(赤色、0.36inch×3digits) LED(緑色/黄色/赤色)使用環境室内接続端子外部連結:アダプタ周波数(MHz)429.250(FSK)アンテナ外部アンテナ(アングルtype / 106.2mm)通信可能距離(m)約150(open field)ボタン仕様操作:FUN、ESC、ENT
アプティロック(アドアンアーム)用 グリップ
UNGER(ウンガー)¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷オプティロック(アドアンアーム)用クリップのパーツ。 サイズはポールの段数に合わせて2種類。繰り返し・詰め替え対応
JSAA A種認定 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-600-GRシリーズ
ミドリ安全¥6,598税込¥7,2581足翌々日出荷から13日以内出荷滑りにくく疲れにくい、先芯入りタイプの高反発耐滑作業靴、ダイヤモンド型の新型意匠により、全方向への耐滑性がUP。さらに、靴底に付着した油なども全方向に逃す意匠で、油切りを速め、安定したグリップ力を発揮します。、新たに開発した高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地を実現。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現し、立ち作業に適しています。、塗り床・グレーチング床・ステンレス床・タイル床・細かい凸凹床などが混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。、樹脂先芯: 樹脂製の軽い先芯を使用。JSAA認定A種合格の性能です。、靴底の減りによる交換時期が分かるスリップサイン付き仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革●中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)●靴底:高反発EVA/合成ゴム●標準重量:610g/足 ※両足での重さです●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑
伸縮式ガーデンレーキ L
Gardening Pro(ガーデニングプロ)¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷全長81~156cmに伸縮可能。収納、保管に便利な伸縮式レーキ。軽量で扱い易いアルミ製。落ち葉集めやお庭の清掃に。レーキ先端は玉付きタイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性UP。材質本体/パイプアルミ、グリップ/PVC樹脂、伸縮部/パーツPE樹脂、ストッパー部/PP樹脂質量(g)約730寸法(長さL×幅W)(mm)最長/約1560×550、最少/約810×190