カテゴリ
- 制御機器(53)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- 切削工具(17)
- 建築金物(10)
- 農業機械(9)
- 作業工具(7)
- パソコン/周辺機器(5)
- 物流用品(4)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- カー用品(3)
- バイク部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 機構部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- Qlight(42)
- イスカル(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- NTカッター(4)
- タンガロイ(4)
- ジェラルディ(4)
- イノアック(3)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- TRUSCO(2)
- 水本機械製作所(2)
- 安全興業(2)
- HARIO(2)
- Vesrah(2)
- テクノ・ソテック(2)
- イズミ(2)
- アトムズ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gr-300」の検索結果

Grasp 高性能補修剤 GR-300 セット
テクノ・ソテック¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷セット内容Grasp50ml溶剤(GR-300)×3本、10本入りミキシングノズル(GR90MX)×1袋、50ml専用ガン(AG21N)×1台、補強テープ10ml(FG-10)×1巻危険物の類別非危険物
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 固定式
イノアック¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状固定車材質(車輪)スチールホイールゴム偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 自在式
イノアック(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状自在車材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
Grasp 高性能補修剤 50mL
テクノ・ソテック(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(50mL×3本)当日出荷から6日以内出荷プライマー無しでPP(ポリプロピレン)・PUR(ポリウレタン)に確実に接着出来る唯一の接着剤です。 研ぎ性が良く、仕上げのパテ工程を省け、時間短縮で作業効率が上がります。用途PP材(ポリプロピレン)、FRP、ウレタン、SMC(複合材)、金属、発泡材、ゲルコート、木材。危険物の類別非危険物
溝付きウォーターポンププライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状 高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。用途水道の水漏れ修理等に。 自動車整備、各種機械整備に 配管作業、電設作業に。
アトムズカップリング GRタイプ
アトムズ¥98,980税込¥108,8781個当日出荷から5日以内出荷配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
グラスプ 2液混合ウレタン系接着・補修剤50ml
グラスプ¥8,998税込¥9,8981箱(2本)当日出荷から翌々日出荷PP、PUR、PC、ABS、FRP、スチール、アルミ、ステンレス等を確実に密着する、唯一の接着剤です。材質問わずの万能な接着力なので、一つの接着剤であらゆるシーンの接着補修を強力に補助します。2液混合接着剤の中でも補修の材質で接着剤を変える必要がありません。損傷個所の面積、作業時間などの補修に応じて最適な接着溶剤を選択できます。研ぎ作業は、硬化後すぐ行える上に研ぎ性が良好のため、仕上げ作業、サンディングの作業効率の向上を可能にします。用途自動車のボディやバンパーなど(ポリプロピレン、ウレタン等の補修)。大きな破損個所(接着、補修、肉盛、欠損部品の補修等)。内部材料等の補強(ライトステイ補強等)。船舶の内外装の補修。建物の外部や内部など、FRPや樹脂性個所の補修材質主成分:ウレタン容量(mL)50×2本使用温度範囲(℃)5~40危険物の類別非危険物
カッター A-300GR
エヌティー¥449税込¥4941丁当日出荷アルミダイキャスト製です。オートロック式スライドです。左右両用タイプです。用途事務作業用。軽作業用。トラスコ品番853-3778材質本体:アルミダイキャスト、刃:合金工具鋼(SKS81)タイプオートロック式刃厚(mm)0.38
ゲストレシーバー ZERO 中継機
マイコール¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷業務用呼び出しシステム l ゲストレシーバーZEROの中継機です!フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍!用途1台で150メートルの送信距離を延長することができます。仕様送信機登録:100台、ID設定:Pr0→Pr9、最大10台の中継機連結質量(g)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×28構成システム:送信機、受信機使用電源アダプタ(12V、1A):40×70×60mmディスプレイFND(赤色、0.36inch×3digits) LED(緑色/黄色/赤色)使用環境室内接続端子外部連結:アダプタ周波数(MHz)429.250(FSK)アンテナ外部アンテナ(アングルtype / 106.2mm)通信可能距離(m)約150(open field)ボタン仕様操作:FUN、ESC、ENT
アプティロック(アドアンアーム)用 グリップ
UNGER(ウンガー)¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷オプティロック(アドアンアーム)用クリップのパーツ。 サイズはポールの段数に合わせて2種類。繰り返し・詰め替え対応
伸縮式ガーデンレーキ L
Gardening Pro(ガーデニングプロ)¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷全長81~156cmに伸縮可能。収納、保管に便利な伸縮式レーキ。軽量で扱い易いアルミ製。落ち葉集めやお庭の清掃に。レーキ先端は玉付きタイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性UP。材質本体/パイプアルミ、グリップ/PVC樹脂、伸縮部/パーツPE樹脂、ストッパー部/PP樹脂質量(g)約730寸法(長さL×幅W)(mm)最長/約1560×550、最少/約810×190
ドゥーグリップ チップ HGR/L-J
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷小径/薄肉部品加工対応チップです。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ チップ HGR/L-C
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷バー材、高硬度材、高付加加工対応チップです。用途突っ切り加工用。トラスコ品番114-0372材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
DIAsine DC-AC正弦波インバータ
電菱¥50,980~税込¥56,078~1台4日以内出荷最大6台、1.8kVAまでの並列出力可能。小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置仕様●サージ電力(3秒):420VA●最大出力電力(3分):360VA●連続出力電力(VA):300VA質量(kg)0.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可効率(定格負荷)0.9RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
内径溝入れ加工用インサート GR/L
タンガロイ¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷内径溝入れ加工用インサートです。用途内径溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/L-J-XL
イスカル¥31,980税込¥35,1781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷2コーナー使いで経済的です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
アトムズカップリング GRタイプ 日水協品
アトムズ¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷日本水道協会認証登録品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群用途給水配管の接続に材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/L-C-XL
イスカル¥31,980税込¥35,1781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷2コーナー使いで経済的です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-Z/ZS
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。用途突っ切り加工用。勝手右コーティングTiAlN適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)0.02
イスカルA DG突/チップCOAT
イスカル¥29,980税込¥32,9781セット(10個)翌々日出荷2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り仕様3.0mm幅チップ勝手付き6°右勝手チップトラスコ品番516-9054材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥4,798税込¥5,2781個(300g)5日以内出荷プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アルミグレーチングみぞぶた細目ノンスリップ
イズミ¥34,980~税込¥38,478~1枚10日以内出荷アルミニウム製みぞぶた細目ノンスリップ用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます材質A6063S長さ(mm)996ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)15仕上アルマイト処理適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
アルミグレーチングみぞぶた普通目ノンスリップ
イズミ¥22,980税込¥25,2781枚10日以内出荷アルミニウム製みぞぶた普通目ノンスリップ用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます材質A6063S長さ(mm)996ピッチ(mm)30仕上アルマイト処理適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,598税込¥3,9581個(300g)5日以内出荷クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ドゥーグリップ チップ HGR/L-C
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)9日以内出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。バー材、高硬度材、高付加加工対応チップです。用途突っ切り加工用。仕様3.0mm幅チップ。勝手あり6°トラスコ品番624-4815材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)勝手右コーティングTiCNコーナー半径(mm)RE:0.3適合被削材種PMSRoHS指令(10物質対応)対応
A型カッター替刃
NTカッター(12件のレビュー)¥209~税込¥230~1パック(10枚)ほか当日出荷切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。用途事務・軽作業用。タイプA刃刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)SK2適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
USB充電ポート付きコンセントタップ
TOPLAND(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足材質ABS、PC使用電力(W)合計1400Wまで
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。