カテゴリ

  • 切削工具(36)
  • 制御機器(31)
  • 事務用品(23)
  • 農業機械(19)
  • メカニカル部品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 機構部品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 測定用品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 電気材料(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 保管用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 日用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「gr-40」の検索結果

関連キーワード
255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴムクッション 光

    ゴムクッション

    (5件のレビュー)
    249税込274
    1セット(4枚)
    当日出荷
    防振・防音に効果があります 接着テープ付で簡単に貼り付けることができます
  • 短冊型標識(縦) 日本緑十字社

    短冊型標識(縦)

    日本緑十字社(3件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
  • ギラレスワイパー替えゴム マルエヌ

    ギラレスワイパー替えゴム

    マルエヌ(4件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムにねり込まれたトルマリンの力でイオン化された水が、ガラス面の汚れ油膜を落とし、クリアな視界を確保する。
    商品タイプ油膜落とし
  • アトムズカップリング GRタイプ アトムズ

    アトムズカップリング GRタイプ

    アトムズ
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
    用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
  • ゴム締め式 自在 ゴム車 ナンシン

    ゴム締め式 自在 ゴム車

    ナンシン(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    形状自在車金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)17ストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 溝付きウォーターポンププライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    溝付きウォーターポンププライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状 高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。
    用途水道の水漏れ修理等に。 自動車整備、各種機械整備に 配管作業、電設作業に。
  • 波状加工ウレタンスポンジシート TRUSCO

    波状加工ウレタンスポンジシート

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    波状の加工が施されているため、緩衝材に最適です。お好みのサイズにカットして使用できます。クッション性に優れ軽量です。
    用途工具箱などの緩衝材として。材質発泡ウレタン長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)40使用温度範囲(℃)10~70使用温度範囲10~70℃梱包数10枚2018年トラスコ掲載ページ2 0210
  • ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシン

    ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車

    ナンシン(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    仕様自在車S形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22ナット対辺(mm)17キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • セルティホルダー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    セルティホルダー

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    199税込219
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Rタイプ対応セフティホルダー ブラケット先端装着専用(ホルダー用傾斜ブラケットフラット位置納めには必須、ホルダー用多機能ブラケットには任意選択) ガラス棚の内々独立仕様および内々連結仕様展開時の両端用(但し、同時使用品としてJPバーとの併用が必須)
    用途フラット位置用付属品ラバー材質スチール厚さ(mm)1.4クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • アクアガン アイリスオーヤマ

    アクアガン

    アイリスオーヤマ
    719税込791
    1個
    当日出荷
    【水形4パターン】【パーツ対応表あり】エックスホースリールに使用しているアクアガンです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    材質ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリカーボネート寸法(mm)155.5×70×146グレー/マリンブルー質量(g)144適合ホース内径(Φmm)12~15
  • パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカ

    パイプクランプ ヘビーシリーズ

    オーツカ
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
    タイプシングルクランプ
  • ガチッとリング NSK(ナカニシ)

    ガチッとリング

    NSK(ナカニシ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • パイプクランプ スタンダードシリーズ オーツカ

    パイプクランプ スタンダードシリーズ

    オーツカ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
  • 蛍光ペンスポットライター パイロット

    蛍光ペンスポットライター

    パイロット
    389税込428
    1セット
    当日出荷
    経済的かつエコな蛍光ペン。部材にはリサイクル樹脂を多く含み、エコマーク認定商品で、インクが切れたら補充もできる。 線幅3.8mmでスタンダートなペン先で色数も豊富、沢山のチェックをされる書類処理には最適。
    用途重要ポイントの強調、スケジュール管理、タスク管理、デコレーション、暗記サポート仕様インク補充式タイプシングル種類蛍光ペンエコマーク認定認定線幅(mm)3.8インク水性顔料(OA対応)グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体エコマーク認定番号17 112 026繰り返し・詰め替え対応
  • プロテク ゴム 光

    プロテク ゴム

    249税込274
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    防振・防音に最適です 材質は色移りのしにくいゴムを使用しています
    仕様接着テープ付厚さ(mm)3
  • 合板型枠用 インサート(箱入)4分タイプ 三門

    合板型枠用 インサート(箱入)4分タイプ

    三門
    19,980税込21,978
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)9.8ねじの呼びW1/2埋設深さ(mm)(有効)59引抜強度(kN)(平均)37.1
  • カー用品 プラウドギア マイクロファイバークロス 30枚セット プラウド

    カー用品 プラウドギア マイクロファイバークロス 30枚セット

    プラウド
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    車やご家庭、アウトドア、レジャーなど、様々な場面で使用できる高性能マルチクロス30枚セットです。色はアウトドア、マリンスポーツ、レジャーにもマッチする厳選した3カラー、ダークグレイ、グレイブルー、ダークブルーのセットとなります。洗車後のボディ、窓ガラスなどの水滴を素早く吸水し、作業性能がアップします。窓の油膜取り、WAXやコーティング後の拭き取りクロスとしても最適です。ダッシュボード、メーターパネル、下回りまで様々なところで活用出来ます。乾拭き、水拭きのどちらもご使用でき、繰り返し使えて経済的です。
    用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊、ご家庭用などの様々なシーンに。3色セット(ダークグレイ、グレイブルー、ダークブルー)サイズ(cm)約40×40危険物の類別非危険物
  • 替えゴム ギラレスユニブレード用 マルエヌ

    替えゴム ギラレスユニブレード用

    マルエヌ(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    世界にひとつ油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
    幅(mm)9ゴム幅(mm)9商品タイプ油膜落とし
  • オールドリルGRタイプ サンコーテクノ

    オールドリルGRタイプ

    サンコーテクノ
    589税込648
    1パック
    5日以内出荷
    材質超硬シャンク形状ストレート軸/リブ付
  • 修正テープ スマートバリュー

    修正テープ

    スマートバリュー
    4,198税込4,618
    1セット(40個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトでもたっぷり使える!大量購入にもオススメ。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイプ業務用パック、タテ引きタ種類本体、修正テープ(使いきりタイプ)テープ長さ(m)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×70×37グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)
  • 40A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K) エスコ

    40A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • ビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS) ユニカ

    ビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS)

    ユニカ
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    ビッグワンRナットタイプ専用の打込み棒です。上向き施工に最適です。施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
    トラスコ品番552-0456材質合金鋼全長(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応適合アンカーBGRタイプ(W1/2)
  • ラッピング用品 マスキングテープ ロマネ(金箔) 20mm×3m カミイソ産商 カミイソ産商

    ラッピング用品 マスキングテープ ロマネ(金箔) 20mm×3m カミイソ産商

    カミイソ産商
    399税込439
    1点
    5日以内出荷
    どこからでも手でサクッとちぎれる透明のクリアテープ。
    サイズ幅20mm×3m巻、[個装サイズ]40×40×20mm質量(g)10
  • ラッピング用品 マスキングテープ レガンス(金箔) 35mm×3m カミイソ産商 カミイソ産商

    ラッピング用品 マスキングテープ レガンス(金箔) 35mm×3m カミイソ産商

    カミイソ産商
    549税込604
    1点
    5日以内出荷
    どこからでも手でサクッとちぎれる透明のクリアテープ。
    サイズ幅35mm×3m巻、[個装サイズ]40×40×35mm質量(g)17
  • ラッピング用品 マスキングテープ フルーレ(銀箔) 20mm×3m カミイソ産商 カミイソ産商

    ラッピング用品 マスキングテープ フルーレ(銀箔) 20mm×3m カミイソ産商

    カミイソ産商
    399税込439
    1点
    5日以内出荷
    どこからでも手でサクッとちぎれる透明のクリアテープ。
    サイズ幅20mm×3m巻、[個装サイズ]40×40×20mm質量(g)10
  • ワイパー替えゴム トーナメントワイパー グラファイト替え用 10本 AQUA DREAM(アクアドリーム)

    ワイパー替えゴム トーナメントワイパー グラファイト替え用 10本

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    2,498税込2,748
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    耐寒耐熱に優れるマレーシア産天然ゴムを採用!。【製品の特長】。品質実績が高いマレーシア原産天然ゴムにグラファイト加工をした1本単位PP袋1本入10本包装替えゴムです。【品質性能】。気温変化に強いマレーシア産ゴム(NR)とグラファイトコーティング効果で、ビビリの極めて少ない替えゴムです。グラファイトコート効果…ガラス面の撥水剤など摩擦抵抗を生じる塗膜に対し、スムーズな反転と静かな動作を保ちます。本製品は日本で企画開発され、提携をするISO品質規格を取得する台湾メーカーで生産された製品です。
    商品タイプグラファイト入数(本)10
  • 4本組 [Hex]ドライバービット エスコ

    4本組 [Hex]ドライバービット

    エスコ
    2,780税込3,058
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GR-40
  • 200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Lサイズ プロダックス

    200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Lサイズ

    プロダックス
    33,980税込37,378
    1セット
    4日以内出荷
    【商品の特徴】。 200系ハイエース スーパーGL(標準幅)専用設計のフロアパネルです。 荷室にフロアパネルを敷くことで、地面からのロードノイズの軽減、荷物積載時の安定性向上、車両床面の保護など、実用性と快適性が大きく向上します。 。 【適合車種】。 トヨタ 200系 ハイエース。 ・スーパーGL(2004.8~現行) 1~9型 標準幅 。 【Lサイズの特徴】。 こちらの商品は、運転席・助手席の後方まで敷ける「フロアパネルL」です。 バックドア側から全長2915mmの範囲をカバーし、車両後方の床面をフルカバー。 荷物の積み下ろし時に床を傷つけたくない方や、荷室全体を最大限活用したい方に最適なロングタイプモデルです。 。 【選べるカラー】。 ・グレー塗装:防汚性と耐久性に優れ、すぐに使用できる仕上がり。 ・無塗装:お好みで塗装したい方やDIY派におすすめ。 。 【主な仕様】。 ・材質:木製合板。 ・構成:4分割式(組み合わせで設置)。 。 【メリット】。 ・ロードノイズを軽減し、快適な走行環境を実現。 ・荷物の滑りを抑え、安定性アップ。 ・傷や汚れから純正床を保護。 ・施工しやすく、取り外しも簡単
    用途車体の保護、積載物の安定性向上
  • ラッピング用品 マスキングテープ レガンス(銀箔) 20mm×3m カミイソ産商 カミイソ産商

    ラッピング用品 マスキングテープ レガンス(銀箔) 20mm×3m カミイソ産商

    カミイソ産商
    399税込439
    1点
    5日以内出荷
    どこからでも手でサクッとちぎれる透明のクリアテープ。
    サイズ幅20mm×3m巻、[個装サイズ]40×40×20mm質量(g)10
  • アドニールグリースH1 KANA(片山チエン)

    アドニールグリースH1

    KANA(片山チエン)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤ちょう度265~295アズワン品番64-7417-12危険物の類別非危険物
  • ビッグワン ユニカ

    ビッグワン

    ユニカ
    8,998税込9,898
    1箱(15本)
    翌々日出荷
    打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
    用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番557-5090材質スチール全長(mm)80下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)21ドリル径(Φmm)12二面幅(mm)24埋め込み深さ(mm)61本体寸法(mm)長さ51最大引張荷重(kN)26ナット二面幅(mm)24本体長さ(mm)51ねじの呼び12、六角高ナットねじ:W1/2穿孔深さ(mm)68
  • ラッピング用品 マスキングテープ ロマネ(金箔) 35mm×3m カミイソ産商 カミイソ産商

    ラッピング用品 マスキングテープ ロマネ(金箔) 35mm×3m カミイソ産商

    カミイソ産商
    549税込604
    1点
    5日以内出荷
    どこからでも手でサクッとちぎれる透明のクリアテープ。
    サイズ幅35mm×3m巻、[個装サイズ]40×40×35mm質量(g)17
  • ラッピング用品 マスキングテープ フルーレ(銀箔) 35mm×3m カミイソ産商 カミイソ産商

    ラッピング用品 マスキングテープ フルーレ(銀箔) 35mm×3m カミイソ産商

    カミイソ産商
    549税込604
    1点
    5日以内出荷
    どこからでも手でサクッとちぎれる透明のクリアテープ。
    サイズ幅35mm×3m巻、[個装サイズ]40×40×35mm質量(g)17
  • ラッピング用品 マスキングテープ フルーレ(金箔) 35mm×3m カミイソ産商 カミイソ産商

    ラッピング用品 マスキングテープ フルーレ(金箔) 35mm×3m カミイソ産商

    カミイソ産商
    549税込604
    1点
    5日以内出荷
    どこからでも手でサクッとちぎれる透明のクリアテープ。
    サイズ幅35mm×3m巻、[個装サイズ]40×40×35mm質量(g)17
  • ラッピング用品 マスキングテープ フルーレ(金箔) 20mm×3m カミイソ産商 カミイソ産商

    ラッピング用品 マスキングテープ フルーレ(金箔) 20mm×3m カミイソ産商

    カミイソ産商
    399税込439
    1点
    5日以内出荷
    どこからでも手でサクッとちぎれる透明のクリアテープ。
    サイズ幅20mm×3m巻、[個装サイズ]40×40×20mm質量(g)10
  • カー用品 プラウドギア マイクロファイバー2WAYスポンジ プラウド

    カー用品 プラウドギア マイクロファイバー2WAYスポンジ

    プラウド
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    車やご家庭、アウトドアなど、様々なところで使用できる高性能マルチスポンジです。洗車時のボディ、ガラスなどをソフトに洗い、汚れをシッカリ吸着し綺麗にします。用途に応じてホイールや下回りなども洗えます。車だけでなくアウトドア、マリンスポーツ用品などを洗う際にも使用可能です。使用後は中性洗剤で手洗いし、乾燥させて繰り返し使えるので経済的です。汚れなど吸着しながらボディーをやさしく洗うマイクロファイバー、作業時に握る際スベリを軽減し水分が出易く、作業後の乾燥を早めるメッシュの2面構造となっています。
    用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊、ご家庭用などの様々なシーンに。グレイブルーサイズ(cm)約23×12×4危険物の類別非危険物
  • チップ GR タンガロイ

    チップ GR

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 卓上中型糸鋸盤 旭工機

    卓上中型糸鋸盤

    旭工機
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    鋳鉄製のしっかりとした固定アーム&ボディなので機械自体のぶれが全くなく、より安心して精密な切断作業が行えます。 強力なスプリングを用いて、しかも鋸刃の上下動ストローク寸法を20mmにしたことで硬い・厚い材料切りも早くスムーズに行えます。
    付属品スパナ、六角レンチ、油差し、取扱説明書ストローク(mm)20質量(kg)49出力(W)150奥行(mm)600電圧(V)100消費電力(W)320切断能力(mm)軟木:50以内、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×820傾斜角度(°)20(左側のみ)駆動数(50/60Hz)(spm)950/1100
  • カー用品 プラウドギア マイクロファイバーグローブ2P プラウド

    カー用品 プラウドギア マイクロファイバーグローブ2P

    プラウド
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    車やご家庭、アウトドア、レジャーなど、様々なところで使用できる高性能マルチグローブです。手首部分が白黒2色の色分けで、用途により使い分けが可能です。洗車時のボディ、ガラスなどをソフトに洗い、汚れをシッカリ吸着し綺麗にします。窓の油膜取り&WAXやコーティング後の拭き取りにも使えます。車だけでなくアウトドア、マリンスポーツ用品などを洗う際にも使用できます。乾拭き、水拭きのどちらでも使用可能で、繰り返し使えて経済的です。コーティング車にも対応したソフトで優しい表面素材(作業面は両面可能)となっています。
    用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊、ご家庭用などの様々なシーンに。グレイブル―、白/黒の2色(手首部分)サイズ(cm)約26×18危険物の類別非危険物
  • カー用品 プラウドギア マイクロファイバークロス 5枚セット プラウド

    カー用品 プラウドギア マイクロファイバークロス 5枚セット

    プラウド
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    優れた吸水力のマイクロファイバーで、洗車後の水滴除去や汚れ取りに最適です。ザラザラした面と、ソフトな面の2面構造で用途に応じて使い分けでご使用いただけます。
    用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊、ご家庭用などの様々なシーンに。グレイブルーサイズ(cm)約40×40危険物の類別非危険物