カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(242)
  • 物流用品(180)
  • バイク純正部品(170)
  • 制御機器(161)
  • FA担当者のオススメ新商品(112)
  • 自動車純正部品(109)
  • オフィス家具(37)
  • 建材・エクステリア(29)
  • メカニカル部品(25)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 事務用品(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 測定用品(15)
  • バイク部品(14)
  • 保管用品(13)
  • 梱包用品(11)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 住設機器(8)
  • 切削工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 安全保護具(5)
  • 作業服(5)
  • 自転車部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 作業工具(1)

「gr-b」の検索結果

関連キーワード
1,212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コード ショート (GR9B) MAZDA(マツダ)

    コード ショート (GR9B)

    MAZDA(マツダ)
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
  • バンパーリヤー (GR4B) MAZDA(マツダ)

    バンパーリヤー (GR4B)

    MAZDA(マツダ)
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
  • コンソールリヤー (GR1B) MAZDA(マツダ)

    コンソールリヤー (GR1B)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • ノブチェンジレバー (GR1B) MAZDA(マツダ)

    ノブチェンジレバー (GR1B)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • GR B,STRG IDLE ホンダ

    GR B,STRG IDLE

    ホンダ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • SPANNER,STRG GR B0X スバル

    SPANNER,STRG GR B0X

    スバル
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • RAIL,RR GR*B162M*  77310MAT000ZM ホンダ

    RAIL,RR GR*B162M* 77310MAT000ZM

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • RAIL,RR GR*B197M*  77310MAT000YF ホンダ

    RAIL,RR GR*B197M* 77310MAT000YF

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • ガードマンⅡR型 マサル工業

    ガードマンⅡR型

    マサル工業(68件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
    用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • リア専用グラファイト樹脂ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    リア専用グラファイト樹脂ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(250件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
    幅(mm)6
  • 中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック

    中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ

    イノアック(23件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M スリーエム スコッチ はってはがせるスティックのり 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ はってはがせるスティックのり

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    369税込406
    1本(14g)
    欠品中
    きれいにはがせて、貼り直しもできる、仮止めや切り貼り作業に最適なスティックのりです なめらかでのびがよく使えますムラなく塗れてしわになりません 重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。
    用途紙、写真、布などの仮止めにタイプはがせるグリーン購入法適合
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    色(本体)オフホワイト
  • ボルトタイプガイドローラ ダイケン

    ボルトタイプガイドローラ

    ダイケン(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    用途主に鉄製扉に用いる振れ止め用。
  • 2重不織布リボン付バッグ HEADS(ヘッズ)

    2重不織布リボン付バッグ

    HEADS(ヘッズ)
    1,698税込1,868
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質不織布(外側)20g/m2+(内側)75g/m2
  • フリクションボール3 メタル パイロット

    フリクションボール3 メタル

    パイロット(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ビジネスで映える、シャープなメタル塗装。ミドルクラスのフリクションボール3。 贈答用としてもおすすめの1本です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式インク色黒・青・赤先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ色数3色商品タイプ本体線の太さ極細
  • 充電式デュアルドライバー SK11

    充電式デュアルドライバー

    SK11(14件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。 小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。 落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
    用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本仕様USB充電(USBA+マイクロB)材質本体:PA6GF30+TPE電圧(V)3.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])280締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)バッテリーリチウムイオン850mAh最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャックバッテリー容量(Ah)0.85モーター電圧(V)3.7充電時間(分)100締付能力(小ねじ)5mmバッテリー容量(mAh)850充電方式USB充電(USBA+マイクロB)製品サイズ(mm)幅154×高さ40×奥行き40適合バッテリーリチウムイオンスイッチ種類ボタン式ライト機能LEDライト
  • グリーンボルト(アース端子用ボルト) ユーボン

    グリーンボルト(アース端子用ボルト)

    ユーボン(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用下さい。 平ワッシャ、Sワッシャがネジに組み込まれています。
    材質ボルトワッシャ:真鍮製(頭部グリーン塗装付)、スプリングワッシャ:りん青銅製寸法L(mm)15
  • サリダチェア YL5 ランバーサポート付メッシュバック (お客様組立品) イトーキ

    サリダチェア YL5 ランバーサポート付メッシュバック (お客様組立品)

    イトーキ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1脚
    当日出荷
    バランスの取れたベストセラーモデル。 通気性の良いメッシュ素材の背もたれに、腰への負担を軽減してくれるランバーサポート付です。 強弱の調整が可能な背座シンクロロッキング付きなので、お好みの硬さに調整可能です。
    用途オフィスチェア サリダチェアシリーズ材質座:布地張り、背:メッシュ張り、背・座フレーム:ポリプロピレン、脚:ガラス繊維強化ナイロン、キャスター:ウレタン双輪キャスター幅(mm)615質量(kg)11.7高さ(mm)890~980種類オフィスチェア奥行(mm)590キャスターあり肘掛なしランバーサポートありヘッドレストなしサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 5号ステンレスドアハンガー用ボルトタイプガイドローラ ダイケン

    5号ステンレスドアハンガー用ボルトタイプガイドローラ

    ダイケン
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    直接ボルトで固定するガイドローラです。
    用途主に鉄製扉に用いる振れ止めです仕様ステンレスM16ボルト、ボルト止め式トラスコ品番498-3220材質ステンレス(SUS304)質量(g)400寸法H(mm)137適合レール5号
  • 自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 矢崎総業

    自動車用圧縮導体薄肉低圧電線

    矢崎総業(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    規格CEマーキング、UL規格定格電圧(V)DC24外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42
  • 黒鉛丸棒 GRBシリーズ アズワン

    黒鉛丸棒 GRBシリーズ

    アズワン
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
    材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
  • LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
    外径(Φmm)100保護等級IP53光源LED取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
  • COUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 COUGAR

    COUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源

    COUGAR
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    80PLUS BRONZE認証を取得し、120mmサイレントファンを搭載。日本メーカー製電解コンデンサーを採用し、OCP、OVP、SCP、OPP、UVP保護回路を搭載しています。直付け式のフラットケーブルで、製品寸法は140×150×86mmです。保証期間は3年。
    寸法(mm)140×150×86、ファン:120規格ATXベアリングファン:ハイドロダイナミックベアリング入力電圧(V)100~240周波数入力:50-60Hzケーブル直付け式、フラットケーブル保護回路OCP(過電流保護回路)、OVP(過電圧保護回路)/SCP(短絡回路保護)、OPP(過負荷保護回路)/OTP(過温度保護回路)、UVP(低電圧保護)保存温度範囲(℃)-40~70入力電流(A)10-5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS BRONZE認証コンデンサの種類日本メーカー製105℃電解コンデンサ動作温度範囲(℃)10~40
  • デザインポスト グラン 福彫

    デザインポスト グラン

    福彫
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    斬新なフォルムと、ステンレスを磨き上げた鏡面仕上げのアクセントが印象的な「グラン」。細部にまでこだわった造りと、ステンレスの重厚感が洗練された空間を演出します。
    用途ポスト材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装幅(mm)401質量(kg)5.6高さ(mm)410奥行(mm)140投函タイプ前入れ前出し
  • インクペン PG-Rシリーズ PHC[科学研究・開発用品]

    インクペン PG-Rシリーズ

    PHC[科学研究・開発用品]
    7,998税込8,798
    1パック(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
  • Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT

    Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止

    LEPLUS NEXT
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラスすべてガラス素材で全面保護/指紋防止効果2倍持続
    付属品アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属サイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 7a G82U8
  • バックルグリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    バックルグリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    面ファスナー式結束バンド グリップタイ バックル付き バックルグリップ
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質バンド部:ポリエステル・バックル部:ポリアセタール使用温度範囲(℃)-10~70全長(m)25
  • ライナー入ブレーキワイヤー FSD

    ライナー入ブレーキワイヤー

    FSD(17件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(10本)
    当日出荷から10日以内出荷
    一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。 ライナー入り。
    材質スチール
  • WスリングBタイプ片端シンブル TRUSCO

    WスリングBタイプ片端シンブル

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
  • ステンレスドアハンガー用M12ボルトタイプガイドローラ ダイケン

    ステンレスドアハンガー用M12ボルトタイプガイドローラ

    ダイケン
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    用途主に鉄製扉に用いる振れ止めとして。トラスコ品番322-1717質量(g)130適合レール2、3、4号
  • GR MW-B CHG AV HEAD 25.4 GR(ジーアール)

    GR MW-B CHG AV HEAD 25.4

    GR(ジーアール)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    ワイヤレス充電機能を搭載した、GRスマートフォンマウント専用のチャージユニット。通常タイプのマウントから交換するだけで、ワイヤレス充電モデルへ手軽にアップグレードできます。Qi2認証のワイヤレス充電に対応し、高出力で安定した充電を実現。付属の12V電源ケーブルはUSB Type-C PD出力に対応し、安定した電力供給をサポートします。本体には振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動によるブレを軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。
  • フリクションボール3 メタル 消去用替ラバー パイロット

    フリクションボール3 メタル 消去用替ラバー

    パイロット(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、商品タイプ替ラバー
  • 書ける木製パーテーション TRUSCO

    書ける木製パーテーション

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    従来にない書き消しができる木製のパーテーションです。オフィス空間や会議室においても馴染みやすい木目調の板面です。スタッキングができる脚部のデザインです。L字に配置して簡易的な打合せスペース等をつくることができます。ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。
    用途ミーティングスペースのホワイトボードとしてブラウン間口(mm)900
  • GRB20 リアワイパー エマノン

    GRB20 リアワイパー

    エマノン(2件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。Bタイプの取付アダプター付きです。
    用途車用リアワイパー長さ(mm)200クリップBクリップゴム幅(mm)6商品タイプグラファイト
  • ドアハンガー用ガイドローラー HELM

    ドアハンガー用ガイドローラー

    HELM
    829税込912
    1個
    当日出荷
    材質スチール(電解めっき処理)、 ナイロン規格欧州規格EN1527適合品
...