カテゴリ
- 物流用品(310)
- 制御機器(233)
- 配管・水廻り設備部材(186)
- バイク純正部品(178)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
- 自動車純正部品(162)
- FA担当者のオススメ新商品(126)
- 機構部品(53)
- 測定用品(52)
- オフィス家具(46)
- バイク部品(32)
- 清掃用品(30)
- 家電(30)
- 事務用品(26)
- 店舗什器・備品(23)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- 科学研究・開発用品(20)
- 住設機器(19)
- 自動車補修部品(18)
- 安全保護具(17)
- パソコン/周辺機器(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 溶接用品(16)
- 電気材料(16)
- メカニカル部品(15)
- 農業機械(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 建築金物(13)
- 建材・エクステリア(12)
- 切削工具(12)
- 学童・教育用品(12)
- 接着剤・補修材(11)
- 保管用品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 医療(8)
- 作業工具(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 介護用品(7)
- 梱包用品(6)
- テープ(6)
- 研磨材(6)
- 農業・園芸資材(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 安全用品(5)
- カー用品(5)
- 作業服(5)
- 電動工具(5)
- 厨房用品(4)
- 防災用品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- マスク(2)
- 手袋(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- KITO(キトー)(290)
- ホンダ(177)
- SMC(176)
- KITZ(キッツ)(157)
- MAZDA(マツダ)(127)
- Qlight(125)
- TAKIGEN(タキゲン)(41)
- 渡辺電機工業(37)
- ニッサン(35)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(30)
- 3M(スリーエム)(28)
- イトーキ(20)
- 東芝(19)
- NACHI(不二越)(18)
- ウカイ(岐阜産研工業)(15)
- アイオ産業(13)
- シヤチハタ(12)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- IDEC(和泉電気)(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「gr-a」の検索結果

EPSON純正 インクカートリッジ SC9GR35A グリーン
EPSON¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G色グリーン適合機種メーカーエプソン
EPSON純正 インクカートリッジ SC9GR15A グリーン
EPSON¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G色グリーン適合機種メーカーエプソン
GR-A3 RING HOLDER CHROME
GR(ジーアール)¥4,498税込¥4,9481個12日以内出荷GRスマホケースに装着できるスマホリング。マグネットで簡単装着。リングはスタンドとしても使用できるため、動画視聴や操作も便利です。さらに、MagSafe対応のケースであればGR以外のケースにも装着可能です。用途GRフォンケース用スマホリング。マグネットでカンタン装着。リングはスタンドとして使用でき、動画視聴や操作が便利。MagSafe対応のケースであれば、GR以外のケースにも装着可能
安全クッション L字型
(75件のレビュー)¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。 別売りの”安全クッション L字型 コーナ用”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900
安全クッション L字型 コーナー用
(53件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。 別売りの”安全クッション L字型”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質NBR(発泡ゴム)
リア専用グラファイト樹脂ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(250件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!幅(mm)6
室内デジタル温湿度計
(27件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷室内の温湿度、過去最高/最低温湿度、部屋の状況(DRY/COMFORT/WETの快適レベル表示)がすぐ確認できます。 日付/時計/アラーム機能付で便利です。 マグネット式・置き式・壁掛けの3WAYタイプです。用途室内の温度、湿度の測定。仕様バックライト付き、タッチスクリーン測定範囲温度:-10.0~50.0℃、湿度:20~99%電源単4乾電池2本(別売り)機能温湿度、最高最低温湿度、時計(AM/PM表示・24時間表示)測定対象温度・湿度湿度測定範囲(%)温度精度:0.0~40.0℃/±1.0℃;それ以外±2.0℃湿度精度:35~75%/±5%;それ以外±10%測定単位温度:0.1℃、湿度:1%主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26.3×90×90快適機能DRY(湿度40%以下)/COMFORT(温度:20.0~25.0℃℃、湿度:40~69%)/WET(湿度70%以上)の三段階;表示周期10秒毎測定精度(℃)±1.0
スリッパ メランジ調 来客用
(5件のレビュー)¥699税込¥7691足当日出荷汚れがめだちにくく高級感のあるメランジ調生地を使用した前閉じスリッパです。ソールにも滑りにくい素材を使用し安心できます。踵部にクッション素材を使用しており快適な履き心地です。用途室内 来客用として材質(表地・中敷)ポリエステル100%、(底)PVCタイプ前閉じタイプサイズ(cm)26長さ(cm)約26(底面)全長(cm)約26横(cm)8.5靴タイプスリッパ
3M スリーエム スコッチ はってはがせるスティックのり
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥249税込¥2741本(7g)欠品中きれいにはがせて、貼り直しもできる、仮止めや切り貼り作業に最適なスティックのりです なめらかでのびがよく使えますムラなく塗れてしわになりません 重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。用途紙、写真、布などの仮止めにタイプはがせるグリーン購入法適合
スコッチ ビニルテープ No.35
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥729税込¥8021巻当日出荷柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護質量(g)120伸度(%)225耐熱温度(℃)0~105粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30絶縁破壊電圧(kV/mm)45体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
Temflex(TM) ビニールテープ 180
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
コンフォートグリップグローブ
3M(スリーエム)(75件のレビュー)¥769税込¥8461双当日出荷通気性があり、蒸れにくいです。極細のナイロンメッシュ繊維に、特殊な合成ゴムをコーティングしているため、汗などの水分は手袋の外に出し、新鮮な外気は中に取り込めます。手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。 手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。丈夫で長持ち、洗って繰り返しご使用いただけます。 洗濯をする場合は、手洗い、陰干しをしてください。洗剤を使用する場合は、中性洗剤をご使用ください。 マルチタイプは、色の種類が多く、お好きな色を選べます。(灰色、青色、緑色、黄色、橙色。全5色)用途各種工事作業、荷物の配送作業、農作業、園芸作業、配管取付作業、家の内装作業等厚さ(mm)1
リングバインダ-BF
キングジム(5件のレビュー)¥1,083税込¥1,1911冊当日出荷大切な書類の整理・保管におすすめのロックリング式ファイルです。耐久性・自立性に優れた丈夫な貼り表紙タイプです。とじ具はダブルロックリング式です。差し替え全面片ワイド背見出し、裏面はスクエアパターン付きです。再生紙を使用しています(古紙パルプ配合率50%以上使用)。注意:リフィルは入っておりません。材質貼表紙:オレフィン素材、再生紙(表紙芯材)サイズA4タテ型種類多穴リングファイル穴数30縦(mm)317
防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000
PENTAX(ペンタックス)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】。有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】。35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】。写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】。国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96有効画素数約1635万画素記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108撮像素子1/2.3型 CMOSシャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒)インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
コンフォートグリップグローブ 3双パック
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(3双)当日出荷通気性があり、蒸れにくいです。極細のナイロンメッシュ繊維に、特殊な合成ゴムをコーティングしているため、汗などの水分は手袋の外に出し、新鮮な外気は中に取り込めます。手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。 手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。丈夫で長持ち、洗って繰り返しご使用いただけます。 洗濯をする場合は、手洗い、陰干しをしてください。洗剤を使用する場合は、中性洗剤をご使用ください。 マルチタイプは、色の種類が多く、お好きな色を選べます。(灰色、青色、緑色、黄色、橙色。全5色)用途各種工事作業、荷物の配送作業、農作業、園芸作業、配管取付作業、家の内装作業等厚さ(mm)1材質(すべり止め)発泡二トリルゴム
グリーンマスター
アトム(70件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381足当日出荷オシャレで軽く、伸縮性のよい長靴です 防水加工により、濡れた足場でも安心してご使用いただけます 独自開発のグリップ底により、足場に跡が残りにくく、高いグリップ力を発揮します 柔らかく脱ぎ履きのしやすいフィット感のある長靴です 傷みやすいつま先とかかと部分を補強してあります用途芝の管理・育成・メンテナンス造園ガーデニング農作業アウトドアレジャーなど種類作業靴靴タイプ長靴
エルゴグリップ MTB・スポーツ車用
(323件のレビュー)¥779税込¥8571ペア当日出荷耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59.5全長(mm)139.5ハンドル径(Φmm)22.2
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)
TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)¥25~税込¥28~1個当日出荷から7日以内出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻ほか当日出荷から37日以内出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
スマートフォンケース
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スマートフォンの収納に便利なケースです。ベルトに縦、横どちらでも取付できる2WAYタイプです。用途携帯用品の収納。材質ポリエステル質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×50×150
ELシート
ワンダーキット(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から21日以内出荷ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
取手2型(P=102)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥101税込¥1111個当日出荷耐塩・絶縁性が優れています。用途計測機器・通信機器寸法L1(mm)122寸法L2(mm)18寸法W(mm)10寸法P(mm)102寸法L3(mm)10寸法H1(mm)30寸法H2(mm)8
GR固定器(Aサイズ用)
トーグ安全工業¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷ガードレール支柱にラジェット1本でワンタッチ取り付け!!(Φ110~140対応) 特許第3664544号 実用新案・意匠登録済み材質メッキ(※緑塗装タイプもございます)規格Aサイズ(1100×1400)用
...