カテゴリ

  • 自動車純正部品(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「gr-xb」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビリビリガード(地絡保護専用) テンパール工業ビリビリガード(地絡保護専用)テンパール工業(49件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。質量(kg)0.11使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2フレーム15AF定格電流(A)15接続方式差込接続方式(標準)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む)定格感度電流(mA)15動作時間s以内0.1極数・素子数2P0E使用条件屋内用仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形
シャフト(R) ドライブ (GR01) MAZDA(マツダ)シャフト(R) ドライブ (GR01)MAZDA(マツダ)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
カバー トノ (GR) MAZDA(マツダ)カバー トノ (GR)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
ダンパー ダイナミック (GR) MAZDA(マツダ)ダンパー ダイナミック (GR)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷