カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(257)
  • 制御機器(160)
  • FA担当者のオススメ新商品(112)
  • 自動車純正部品(109)
  • オフィス家具(38)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 建材・エクステリア(29)
  • バイク純正部品(23)
  • 店舗什器・備品(23)
  • バイク部品(22)
  • メカニカル部品(19)
  • 事務用品(18)
  • 測定用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 機構部品(14)
  • 梱包用品(13)
  • 保管用品(11)
  • 建築金物(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 農業・園芸資材(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 住設機器(8)
  • 農業機械(8)
  • 電気材料(7)
  • 切削工具(7)
  • 自転車部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 作業服(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全標識(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 電動工具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 作業工具(1)

「gr-b」の検索結果

958件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード ショート (GR9B) MAZDA(マツダ)コード ショート (GR9B)MAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
バンパーリヤー (GR4B) MAZDA(マツダ)バンパーリヤー (GR4B)MAZDA(マツダ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
コンソールリヤー (GR1B) MAZDA(マツダ)コンソールリヤー (GR1B)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
GR B,STRG IDLE ホンダGR B,STRG IDLEホンダ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ノブチェンジレバー (GR1B) MAZDA(マツダ)ノブチェンジレバー (GR1B)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
SPANNER,STRG GR B0X スバルSPANNER,STRG GR B0Xスバル
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(444)グローブL ATVアダルトGR/B スバル(444)グローブL ATVアダルトGR/Bスバル
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(444)グローブM ATVアダルトGR/B スバル(444)グローブM ATVアダルトGR/Bスバル
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(444)グローブXL ATVアダルGR/B スバル(444)グローブXL ATVアダルGR/Bスバル
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
ガードマンⅡR型 マサル工業ガードマンⅡR型マサル工業(66件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から10日以内出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
リア専用グラファイト樹脂ワイパー NWB(日本ワイパブレード)リア専用グラファイト樹脂ワイパーNWB(日本ワイパブレード)(243件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から4日以内出荷
後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
幅(mm)6
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
3M スリーエム スコッチ はってはがせるスティックのり 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ はってはがせるスティックのり3M(スリーエム)(9件のレビュー)
349税込384
1本(14g)
当日出荷
きれいにはがせて、貼り直しもできる、仮止めや切り貼り作業に最適なスティックのりです なめらかでのびがよく使えますムラなく塗れてしわになりません 重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。
用途紙、写真、布などの仮止めにタイプはがせるグリーン購入法適合
2重不織布リボン付バッグ HEADS(ヘッズ)2重不織布リボン付バッグHEADS(ヘッズ)
1,698税込1,868
1パック(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質不織布(外側)20g/m2+(内側)75g/m2
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
色(本体)オフホワイト
ボルトタイプガイドローラ ダイケンボルトタイプガイドローラダイケン(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め用。
グリーンボルト(アース端子用ボルト) ユーボングリーンボルト(アース端子用ボルト)ユーボン(2件のレビュー)
879税込967
1袋(10個)
当日出荷
アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用下さい。 平ワッシャ、Sワッシャがネジに組み込まれています。
材質ボルトワッシャ:真鍮製(頭部グリーン塗装付)、スプリングワッシャ:りん青銅製寸法L(mm)15
フリクションボール3 メタル パイロットフリクションボール3 メタルパイロット(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ビジネスで映える、シャープなメタル塗装。ミドルクラスのフリクションボール3。 贈答用としてもおすすめの1本です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・青・赤方式スライドレバー式商品タイプ本体種類多色ゲルインキボールペン先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ色数3色線の太さ極細
充電式デュアルドライバー SK11充電式デュアルドライバーSK11(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。 小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。 落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。充電時間(分)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])280最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0仕様USB充電(USBA+マイクロB)付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本材質本体:PA6GF30+TPE電圧(V)3.7締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャックバッテリー容量(Ah)0.85適合バッテリーリチウムイオン
自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用圧縮導体薄肉低圧電線矢崎総業(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
RoHS指令(10物質対応)対応
サリダチェア YL5 ランバーサポート付メッシュバック (お客様組立品) イトーキサリダチェア YL5 ランバーサポート付メッシュバック (お客様組立品)イトーキ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1脚
当日出荷
バランスの取れたベストセラーモデル。 通気性の良いメッシュ素材の背もたれに、腰への負担を軽減してくれるランバーサポート付です。 強弱の調整が可能な背座シンクロロッキング付きなので、お好みの硬さに調整可能です。
用途オフィスチェア サリダチェアシリーズ材質座:布地張り、背:メッシュ張り、背・座フレーム:ポリプロピレン、脚:ガラス繊維強化ナイロン、キャスター:ウレタン双輪キャスター幅(mm)615質量(kg)11.7高さ(mm)890~980奥行(mm)590キャスターあり肘掛なしヘッドレストなしサービス分類組立・設置・取付
ゴールデン粒状培養土 アイリスオーヤマゴールデン粒状培養土アイリスオーヤマ(73件のレビュー)
579税込637
1袋(5L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽石配合で鉢底石が不要になりました! 植物の生育が抜群に良く、根も葉もいきいきと育つ保水性・通気性・排水性に優れた粒状培養土です。 植物の生育に最適な団粒構造にすることで根はりが良くなり、栄養分を安定して吸収しやすくなります。 乾くと土の色が灰色に変わるので、水やり時がわかります。水を与えると黒色になります。
適合鉢花、草花等、トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、パセリ、シュンギク、ラディッシュ、ニラなど成分粒土、バーミキュライト、パーライト、軽石
黒鉛丸棒 GRBシリーズ アズワン黒鉛丸棒 GRBシリーズアズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷から10日以内出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
5号ステンレスドアハンガー用ボルトタイプガイドローラ ダイケン5号ステンレスドアハンガー用ボルトタイプガイドローラダイケン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
直接ボルトで固定するガイドローラです。
用途主に鉄製扉に用いる振れ止めです仕様ステンレスM16ボルト、ボルト止め式トラスコ品番498-3220材質ステンレス(SUS304)質量(g)400寸法H(mm)137適合レール5号
積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
フリクションボール3 メタル 消去用替ラバー パイロットフリクションボール3 メタル 消去用替ラバーパイロット(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、商品タイプ替ラバー
デザインポスト グラン 福彫デザインポスト グラン福彫
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
斬新なフォルムと、ステンレスを磨き上げた鏡面仕上げのアクセントが印象的な「グラン」細部にまでこだわった造りと、ステンレスの重厚感が洗練された空間を演出します。
用途ポスト材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装幅(mm)401質量(kg)5.6高さ(mm)410奥行(mm)140関連資料(0.86MB)投函タイプ前入れ前出し
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
7,298税込8,028
1個
当日出荷から14日以内出荷
WスリングBタイプ片端シンブル TRUSCOWスリングBタイプ片端シンブルTRUSCO
5,298税込5,828
1本
当日出荷
編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
書ける木製パーテーション TRUSCO書ける木製パーテーションTRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
従来にない書き消しができる木製のパーテーションです。オフィス空間や会議室においても馴染みやすい木目調の板面です。スタッキングができる脚部のデザインです。L字に配置して簡易的な打合せスペース等をつくることができます。ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。
用途ミーティングスペースのホワイトボードとしてブラウン間口(mm)900
バックルグリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)バックルグリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1袋
当日出荷から6日以内出荷
面ファスナー式結束バンド グリップタイ バックル付き バックルグリップ
材質バンド部:ポリエステル・バックル部:ポリアセタール仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用使用温度範囲(℃)-10~70全長(m)25
ステンレスドアハンガー用M12ボルトタイプガイドローラ ダイケンステンレスドアハンガー用M12ボルトタイプガイドローラダイケン
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途主に鉄製扉に用いる振れ止めとして。トラスコ品番322-1717質量(g)130適合レール2、3、4号
ライナー入ブレーキワイヤー FSDライナー入ブレーキワイヤーFSD(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10本)
当日出荷から10日以内出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。 ライナー入り。
材質スチール
LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から21日以内出荷
アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24規格CEマーキング、UL規格外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42
Laser Sniper nanoGR ショットナビLaser Sniper nanoGRショットナビ
37,980税込41,778
1個
当日出荷
安心の日本製、クレジットカードサイズの超軽量・超コンパクトなLeser Sniper(レーザースナイパー)nanoGR。ゴルフボール3個分よりさらに軽い110gで女性にもうれしい優れた携帯性を実現。赤と緑のOLEDを採用、天候や日差しなどの影響を受けにくく視認性バツグンです。また、1秒を切る計測スピードでプレーファーストをサポート。ポイント計測、ピンシーク計測、スキャン計測などシーンに応じて最適な計測が可能です。計測機だけでなくゴルフボールケースとしても使用できるクロコダイル調のラグジュアリーな専用ケース付き。本機は、ラウンド中の持ち運びが面倒というゴルファーの声に応えるべく、 「超小型 ・ 超軽量モデル」 を実現しましたカードサイズで、いつでもプレーに支障なく携帯することができますコンパクトサイズでありながら「緑・赤」2色OLEDを搭載することで視認性を大幅に向上させました本機は、持ち運びやすさと見やすさの両方を重視したモデルですあなたのスコアアップに是非お役立てください緑・赤OLED搭載による抜群の視認性:計測結果をはっきりと確認することができます超小型・軽量サイズ:超小型・軽量だから、プレー中ずっと携帯できるゴルフボール3個より軽く、片手でも楽に計測が可能ですシーンに応じて最適な計測方法を選択1.ポイント計測目標物(ポイント)までの距離を計測ファインダーの中心に合わせた目標物までの距離を計測します2.ピンシーク計測(ピン捜索補助機能)優先的にピンフラッグを計測し、振動と共にピンまでの距離をロック最初に計測された対象物より手前にある目標物を捜索すると、計測完了時に振動と共に計測距離が表示されますまずピンの奥にある対象物(木など)を計測します。 暫定の距離が表示されたら、ピンフラッグが照準の中心になるようにゆっくり動かします照準がピンフラッグに合うと、振動とともに計測が完了します3.スキャン計測バンカーやクリーク、木など 様々なターゲットまでの距離を一度に知りたい際に役立つ機能10秒間連続計測しますHIGH SPEED:約0.2秒の計測スピード、ボタンを押した瞬間に計測距離を表示します目安距離表示"Shot Navi独自のアルゴリズム"で計算された目安距離を表示高低差のあるショットの場合、計測された直線距離に加え、打ち上げ、打ち下ろし時において、高低差情報を加味した実際に打つべき目安距離を自動で計算し表示します競技モード搭載:MODEボタンを長押しすることで高低差(目安距離)情報がOFFになり、本体サイドにあるLEDが緑色に点灯しますUSBType-C / リチウムポリマーバッテリーUSB Type-C端子対応1度のフル充電で約38,000回の計測が行えます電池交換が不要で環境にやさしいECO仕様です防水機能ラウンド中にも安心して使用できる生活防水性能だからしずくや雨粒にも心配なく使用できます。
寸法(mm)89×50×31質量(g)110規格IEC 60825-1 Class 1M Laser Productレンズ径(Φmm)22倍率(倍)6バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)測定単位M/Yd測定範囲(m)10~1000測定誤差±1m充電時間(時間)3動作温度(℃)-20~60レーザー波長(nm)905保管温度(℃)-40~70連続使用回数フル充電時使用回数:約38000回ひとみ径(Φmm)3.3アイレリーフ(mm)16充電端子USB Type-C防水IPX4相当(生活防水程度)
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-FシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100光源LED保護等級IP53取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXTGoogle Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止LEPLUS NEXT
1,698税込1,868
1個
当日出荷
【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラスすべてガラス素材で全面保護/指紋防止効果2倍持続
付属品アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属サイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 7a G82U8
インクペン PG-Rシリーズ PHC[科学研究・開発用品]インクペン PG-RシリーズPHC[科学研究・開発用品]
7,498税込8,248
1パック(2本)
翌々日出荷から7日以内出荷
アイソレーションガウン AISGシリーズ AITEXアイソレーションガウン AISGシリーズAITEX
15,980税込17,578
1ケース(2箱×50枚)
翌々日出荷から10日以内出荷
●簡易的な感染防止ガウンです。
仕様100枚入
...