カテゴリ
- バイク純正部品(20)
- 切削工具(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gr1103」の検索結果

ガードマンⅡR型
マサル工業(68件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷から10日以内出荷●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
アイテックゴム粘着付
光(3件のレビュー)¥128税込¥1411枚当日出荷一般的によく使用されているゴムで作られています。用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系色黒RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGR-B
京セラ(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌日出荷逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGR-R/L
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面材質NS9530形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGR-A
京セラ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGR
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGR-W
住友電工ハードメタル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGR
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGR
住友電工ハードメタル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)翌々日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGR R/L-H
京セラ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)6日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
1,5-ジフェニルカルバジド 分析用 GR 還元指示薬 ACS,Reag. Ph Eur 103091 100G
Merck(メルクミリポア)¥89,199税込¥98,1191個16日以内出荷アズワン品番61-0293-74危険物の類別非危険物