カテゴリ

  • バイク純正部品(126)
  • バイク部品(26)
  • 物流用品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 農業機械(11)
  • 安全標識(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 作業服(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr13」の検索結果

344件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ゴムロール WAKI(和気産業)天然ゴムロールWAKI(和気産業)(58件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。耐寒耐熱温度(℃)-40~70長さ(m)1材質NR(天然ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
NRゴム(板) 光NRゴム(板)(46件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷から6日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
ゴムロール巻き 光ゴムロール巻き(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。RoHS指令(10物質対応)対応
小型ゴミ箱用ポリ袋ロールタイプ 伊藤忠リーテイルリンク小型ゴミ箱用ポリ袋ロールタイプ伊藤忠リーテイルリンク
289税込318
1袋(15枚)
当日出荷
小型用ゴミ箱のサイズにあわせたゴミ袋です。 中身が見えにくい乳白半透明タイプです。
用途小型ゴミ箱用に材質LDPE
セリエオロ ブレーキパッド CC 07GR13CC bremboセリエオロ ブレーキパッド CC 07GR13CCbrembo
3,198税込3,518
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07GR13CC適合車種(フロント):【Aprilia】ETX 125 (84-86)、MX 125 Cross(85)、Red Rose 125(89)、Tuareg 125 Rally(86-93)、Tuareg 125 Rally(89)、Tuareg 125(86)、Tuareg 125(86-87)、Tuareg 250 Rally(86-86) 適合車種(リア):【Aprilia】NA 850 Mana / ABS(08-11)、NA 850 Mana GT / ABS (Parking Brake)(09-13)
A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属A型 鉄製・グリーン ストロング掛金ストロング金属(5件のレビュー)
828税込911
1個
当日出荷
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付グリーン仕上塗装
ゴム長尺 光ゴム長尺(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から5日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
ゴム板(天然) 光ゴム板(天然)(2件のレビュー)
169税込186
1枚ほか
当日出荷から10日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
短冊型標識(縦) 日本緑十字社短冊型標識(縦)日本緑十字社(3件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷から30日以内出荷
FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機 エフ・アール・シーFIRSTCOM ガイドラジオ:受信機エフ・アール・シー
8,398税込9,238
1個
当日出荷
さらに多くの人へ。 国際会議や見本市で。 あるいは美術館や水族館など。 イベント等で情報と楽しさを広めます。 免許・資格等が不要で、手軽な導入が可能なコミュニケーションツール。 特定小電力ワイヤレスマイク専用周波数を使用した送信機と受信機より構成されています。 また、一度に大量の受信機を充電できる機器や様々な業務に合わせたマイク、イヤホンなど、 あらゆる場面に対応したアクセサリーをご用意しております。 受信機[ FC-GR13 ]は、特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備です。 主にイベント等の参加者に貸与され、送信機から発せられた情報を受信するために用いられます。
用途受信専用となっております。 観光ガイドとして 美術館や公演などに 動物園や水族館でも セミナーや会議に 見本市・展示会で付属品イヤホン(FEP-301)、ネックストラップ(FST-01)ブラック質量(g)約66チャンネル数13電源電圧(V)DC2.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×102×20消費電流(mA)240 (音量最大時)電波形式F3E充電時間(時間)FC-G20BT(ニッケル水素充電池):約7.5受信周波数322.050MHz~322.400MHz電波到達距離(m)30~100使用時間(時間)約15(FC-G20BT)、約11(アルカリ乾電池)周波数安定度±2.5ppm低周波出力25mW(イヤホン使用)
プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式イノアック(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーグラス熊手 540 千吉ファイバーグラス熊手 540千吉(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
軽くて、水に強いです。ファイバーグラス柄なので水に強い熊手です。
用途庭まわりの清掃作業等。全長(mm)約540材質(本体)ナイロングラスファイバー質量(g)約120爪幅(mm)約170
プレス製ゴムキャスター 固定式 イノアックプレス製ゴムキャスター 固定式イノアック
1,998税込2,198
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状固定車偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
アイテック再生ゴム 光アイテック再生ゴム(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
用途再生ゴム、防音等に。材質再生ゴム
リング型フェライト磁石 光リング型フェライト磁石
249税込274
1パック(2個)
当日出荷
粉末冶金方でつくられた焼結石(一種の瀬戸物)です。
車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア ROCKY車種専用回転灯アタッチメントベースキャリアROCKY
18,980税込20,878
1セット(2本)
当日出荷から7日以内出荷
この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。 横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用タイプ専用タイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)60高さ調節3段階(5cm)
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)イノアック
3,698税込4,068
1個
当日出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車S金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ショートラチェットレンチ SK11ショートラチェットレンチSK11
969税込1,066
1本
当日出荷から翌々日出荷
細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。従来のメガネレンチ同様に本締めが可能です。レンチ長の制限された場所に最適なショートタイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。ラチェット機構あり
刃物研ぎグラインダー EARTH MAN刃物研ぎグラインダーEARTH MAN(11件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付
用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨にセット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1粒度#200厚さ(mm)基板:約1周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200砥石寸法(mm)厚さ約1砥石寸法(Φmm)穴径20ディスク外径(Φmm)100定格時間(分)30
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
21,980税込24,178
1個
当日出荷から14日以内出荷
ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所ステンレスチューブ保護チェーン水本機械製作所
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から30日以内出荷
Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 1段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)ピカコーポレイション
33,980税込37,378
1台
翌日出荷から4日以内出荷
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数1
GR-MT13 BARCLAMP MOUNT M6 GR(ジーアール)GR-MT13 BARCLAMP MOUNT M6GR(ジーアール)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。M6のボルト用のマウント。フロントブレーキのマスターシリンダークランプや、クラッチホルダーのクランプと共締めで使用できます。ハンドルバーにスペースが無い車両などにオススメ。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。 さらに振動吸収機構を標準搭載しており、走行中の振動によるブレを抑えて視認性を維持します。専用フォンケース、または同梱の汎用貼り付けベースを使えば、市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能です。
用途M6のボルト用のマウント【特許取得済】【実用新案登録済】フロントブレーキ用マスターシリンダークランプやクラッチホルダーのクランプに取り付け可能ハンドルバーにスペースが無い車両にオススメ。ヘッド部が角度調節でき、見やすい位置にマウントマグネットでスマホの位置を誘導し、回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外しアルミCNC加工ボディの強度と耐久性に加え、振動吸収機構が振動によるブレを抑えて見やすさを維持
GR-MT13 BARCLAMP MOUNT M8 GR(ジーアール)GR-MT13 BARCLAMP MOUNT M8GR(ジーアール)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。M8のボルトに装着するマウント。ハンドルポストのクランプ部分などに使用可能。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。 さらに振動吸収機構を標準搭載しており、走行中の振動によるブレを抑えて視認性を維持します。専用フォンケース、または同梱の汎用貼り付けベースを使えば、市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能です。
用途M8のボルト用のマウント【特許取得済】【実用新案登録済】ハンドルポストのクランプ部分などに使用可能ヘッド部が角度調節でき、見やすい位置にマウントマグネットでスマホの位置を誘導し、回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外しアルミCNC加工ボディの強度と耐久性に加え、振動吸収機構が振動によるブレを抑えて見やすさを維持
プロテク ゴム 光プロテク ゴム
279税込307
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
防振・防音に最適です 材質は色移りのしにくいゴムを使用しています
仕様接着テープ付厚さ(mm)3
ストロング掛金 ヒットハードウェアーストロング掛金ヒットハードウェアー
799税込879
1個(1セット)
当日出荷から7日以内出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
日学 脚付ボード『グレス・ボード』 日学日学 脚付ボード『グレス・ボード』日学
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
アルミダイキャスト製の脚を使用したデザイン性の高い脚付きボードです。 片面は映写投影ボードになっています。
トラスコ品番119-7660セット内容マーカー、イレーザー、マグネット画鋲材質脚部:スチール楕円パイプ焼付塗装、ボード枠:アルミ、表面材:スチールホワイト鋼板質量(kg)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1306×630×1799
ソフトクーラーバッグマルチポケット付 プラウドソフトクーラーバッグマルチポケット付プラウド
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
持ち運びも軽くて便利なクーラーバッグ。長さ調整可能な肩ベルト付き。多彩なポケットとベルト付きで収納抜群です。
用途車のドライブ材質ポリエステル/PVC/PEVA/EPEポリエステル幅(mm)240高さ(mm)310奥行(mm)195内容量(L)15
3.0x89mm [Hex-Plus]ドライバービット エスコ3.0x89mm [Hex-Plus]ドライバービットエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611GR-13
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)イノアック
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ソフトで弾力があり、旋回性能が良く楽に荷物が運搬できます。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
仕様プレート式キャスタータイププレート式自在車キャスターブレーキ回転ストッパー付金具鋼板製形状自在車W材質(車輪)スチールホイールゴム車輪タイプ単輪
CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHGシリーズ コンパクトロータリバルブCKD
54,450税込59,895
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
13mm 丸スプーン型彫刻のみ エスコ13mm 丸スプーン型彫刻のみエスコ
6,570税込7,227
1個
翌日出荷
全長(mm)245刃幅(mm)13エスコ品番EA588GR-13刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
[EA638GR-3用] 替ロールピンセット エスコ[EA638GR-3用] 替ロールピンセットエスコ
780税込858
1組
翌日出荷
アズワン品番64-2253-57
オールドリルGRタイプ サンコーテクノオールドリルGRタイプサンコーテクノ
1,598税込1,758
1パック
5日以内出荷
材質超硬シャンク形状ストレート軸/リブ付
チューブ保護アルミカラーチェーン 水本機械製作所チューブ保護アルミカラーチェーン水本機械製作所
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から30日以内出荷
ヒーター シート バック (GR) MAZDA(マツダ)ヒーター シート バック (GR)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ヒーター シート クッション (GR) MAZDA(マツダ)ヒーター シート クッション (GR)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
(ND1G)スクリユー MAZDA(マツダ)(ND1G)スクリユーMAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
関連キーワード
r13特集