カテゴリ
- 制御機器(187)
- 機構部品(124)
- FA担当者のオススメ新商品(113)
- 切削工具(99)
- バイク部品(90)
- 油圧機器・油圧ホース(49)
- メカニカル部品(46)
- パソコン/周辺機器(46)
- 電気材料(44)
- オフィス家具(44)
- 物流用品(43)
- 農業機械(37)
- 測定用品(36)
- 安全保護具(27)
- 店舗什器・備品(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
- フォークリフト・産機・建機用品(23)
- 事務用品(22)
- 農業・園芸資材(22)
- 自動車補修部品(21)
- 作業工具(19)
- カー用品(18)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- 建築金物(15)
- 家電(14)
- 清掃用品(12)
- トラック輸送・安全用品(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 日用品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 防犯用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 学童・教育用品(9)
- 保管用品(8)
- 溶接用品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 自転車部品(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 電動工具(6)
- 梱包用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 研磨材(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- テープ(4)
- 安全標識(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 作業服(4)
- 厨房用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 安全用品(3)
- 防災用品(3)
- 介護用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 塗料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 住設機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Qlight(119)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(96)
- ジェラルディ(44)
- NACHI(不二越)(41)
- オカムラ(岡村製作所)(36)
- TRUSCO(35)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- イスカル(28)
- メディアカバーマーケット(23)
- DST(大同端子製造)(20)
- CF POSH(19)
- シバタ(フォークリフト)(19)
- ユーエイキャスター(16)
- 谷沢製作所(14)
- ニチコン(13)
- イノアック(12)
- 光(12)
- OSG(オーエスジー)(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「gr2」の検索結果

アースマークラベル GR2
ユーボン¥1,498~税込¥1,648~1袋(20枚)当日出荷外部保護接地導体への接続を想定する端子を識別する。障害の場合の感電または保護接地電極の端子に対する保護を目的とする。用途保護アース (接地)、ProteCtive eArth (ground)シール20枚付/シート
PS-GR02 ヘックスグリップ
Palmy Sports¥699税込¥7691セット当日出荷から5日以内出荷六角形+αの形状でにぎりやすいグリップ。 オープンエンド(キャップ付き)。材質ニトリルゴム(NBR)寸法(mm)Φ20×127
セルフ電源セコンドメータ GR2-Sシリーズ
ライン精機¥6,398~税込¥7,038~1台5日以内出荷から46日以内出荷信頼性の高い高品質タイムカウンタ。リチウム電池内蔵・電池寿命7年(交換可能)。パネル表面保護構造IP54。7桁LCD表示・文字高8mm。パネルカット45.0 x 22.2mm。簡単クリップ取付。各種装置の稼働時間管理に最適質量(g)約50(電池含)電源3.6V 1/2AA リチウム電池桁数7桁表示7セグメントLCD文字高(mm)8分解能1/10秒(0.1秒毎に0.1増数)パネルサイズ(mm)48×24(45×22.2)機能セコンドメータ計数範囲0.0 - 999999.9
セルフ電源アワーメータ GR2-Hシリーズ
ライン精機¥6,398税込¥7,0381台5日以内出荷信頼性の高い高品質タイムカウンタ。リチウム電池内蔵・電池寿命7年(交換可能)。パネル表面保護構造IP54。7桁LCD表示・文字高8mm。パネルカット45.0 x 22.2mm。簡単クリップ取付。各種装置の稼働時間管理に最適質量(g)約50(電池含)電源3.6V 1/2AA リチウム電池桁数7桁表示7セグメントLCDリセット方式リモート入力無電圧接点/オープンコレクタ/電圧(NPNトランジスタ)入力文字高(mm)8分解能1/10時間(6分毎に0.1増数)パネルサイズ(mm)48×24(45×22.2)機能アワーメータ計数範囲0.0 - 999999.9
ブックケースキャンバスGR2Pセット
横浜ディスプレイミュージアム¥4,398税込¥4,8381セット9日以内出荷材質紙 PVC ポリエステル 磁石高さ(cm)大:24、小:17.5寸法(幅W×奥行D)(cm)大:4.5×15.5、小:3.5×12
ガードマンⅡR型
マサル工業(68件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷から10日以内出荷●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ジェニアス
グリーンライフ(20件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付仕様中黒防藻ホースカバーなし色ブルーキャスターなし適合蛇口外径(Φmm)16巻取形式手動
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムロール 粘着付
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷から5日以内出荷屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR
ダイヤテックス(500件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)56
ゴムロープ フリー(合成ゴム)
TRUSCO(49件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。 日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。 均一な形状をしており、リング状に加工することができます。 ロープと同じように長尺のベルトができます。色黒包装形態袋パッケージ
扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥9,990税込¥10,9891セット(2台)当日出荷から5日以内出荷押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。質量(kg)2.8消費電力(W)38/39(50/60Hz)ハネ径(cm)30風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850左右首振90度(自動)上下首振37度(手動)切タイマー最高3時間
A型 鉄製・グリーン ストロング掛金
ストロング金属(5件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷強固な作りの鉄製掛金です。用途各種の扉、ロッカー、道具箱など仕様袋ねじ付材質SPCC色グリーン仕上塗装
アイテック ゴムロール巻
光(11件のレビュー)¥289~税込¥318~1巻当日出荷耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質NR(天然ゴム)色黒使用温度範囲(℃)-50~70
アイテックゴム粘着付
光(3件のレビュー)¥148~税込¥163~1枚当日出荷一般的によく使用されているゴムで作られています。用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系色黒RoHS指令(10物質対応)対応
セルフ電源トータルカウンタ
ライン精機(10件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から5日以内出荷パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと)配線接続ネジ端子使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵計数方式加算電池寿命7年(交換可能)RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(10本)当日出荷従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。軸径(Φmm)3形状円筒型軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
プレス製ゴムキャスター 固定式
イノアック¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状固定車材質(車輪)スチールホイールゴム偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源
コーセル¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から88日以内出荷スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
プレス製ゴムキャスター 自在式
イノアック(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状自在車材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムロープ バックル付タイプ・1本入
TRUSCO(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。材質再利用タイヤチューブフック部:スチール幅(mm)20厚さ(mm)2
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から3日以内出荷食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。材質シリコンゴム
...