カテゴリ
- バイク純正部品(18)
- 制御機器(15)
- メカニカル部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 測定用品(4)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- 農業機械(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 切削工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 溶接用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(18)
- TRUSCO(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- SMC(6)
- SRIC(スリック)(4)
- ダイコー(4)
- ニチコン(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- 協和ハーモネット(3)
- RS PRO(3)
- カーメックス(2)
- ニチアス(2)
- MDF(エムディーエフ)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- オイレス工業(1)
- 潤工社(1)
- 千代田通商(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gr20-10」の検索結果

ゴムロープ フリー(合成ゴム)
TRUSCO(49件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。 日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。 均一な形状をしており、リング状に加工することができます。 ロープと同じように長尺のベルトができます。色黒包装形態袋パッケージ
ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 1本入
TRUSCO¥369税込¥4061本当日出荷両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。 バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。仕様片端:フック+Dカン金具付き色黒材質(フック)スチール
ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 10本入
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281パック(10本)当日出荷両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。 バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。仕様片端:フック+Dカン金具付き色黒材質(フック)スチール
Wフック付ゴムロープ1本入
TRUSCO¥389税込¥4281本当日出荷両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:Wフック+バックル付材質(フック)スチール
フック付ゴムロープ1本入
TRUSCO¥249税込¥2741本当日出荷棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:フック付幅(mm)20厚さ(mm)2材質/仕上再利用タイヤチューブ、金具部:スチール包装形態袋パッケージ
フック付ゴムロープ10本入
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981パック(10本)当日出荷棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:フック付包装形態袋パッケージ材質(フック)スチール
Wフック付ゴムロープ10本入
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381パック(10本)当日出荷両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:Wフック+バックル付材質(フック)スチール
UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥959税込¥1,0551巻(10m)当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻(10m)当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
CA2シリーズ用 部品
SMC(5件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷付属品グリースパック仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット
UL3265難燃架橋ポリエチレン絶縁電線
協和ハーモネット¥1,798税込¥1,9781巻(10m)当日出荷から4日以内出荷絶縁体に電子線照射架橋を使用しているため、はんだ耐熱性にすぐれています。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。用途◯電子機器・通信機器等の内部配線◯精密機器の配線等種別より線種類難燃ケーブル定格電圧(V)150絶縁体標準厚さ(mm)0.3定格温度(℃)125各種認証UL VW-1、電気用品安全法-F-耐電圧(V/min)2000(AC)
管ヒューズ 20A 38 x 10mm 690V gR
フエニックス・コンタクト¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷超高速ブローヒューズ仕様●定格電流:20A●ヒューズサイズ:38 x 10mm●溶断速度:gR●定格電圧:690V●全体の寸法:38 x 10mm●シリーズ:10x38●コード番号:197-5971アズワン品番65-8078-80
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE
ニチアス¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から4日以内出荷種別うず巻き形ガスケット材質【フープ、内輪、外輪】SUS304厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS
ニチアス¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から11日以内出荷種別うず巻き形ガスケット材質【フープ】SUS304、【内輪、外輪】SPCC厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から8日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5