カテゴリ

  • 測定用品(66)
  • メカニカル部品(30)
  • 物流用品(29)
  • 切削工具(24)
  • 制御機器(20)
  • 機構部品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • バイク部品(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • オフィス家具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 清掃用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 農業機械(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 作業工具(6)
  • テープ(5)
  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • カー用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 防災用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr25」の検索結果

関連キーワード
396件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メートルネジリングゲージ GR25-0.5 第一測範メートルネジリングゲージ GR25-0.5第一測範
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。 一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。 熱処理過程では超セブゼロ(-154℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 JISマーク表示許可を得ている。
仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:5●ピッチ:0.5●種類:通り●コード番号:119-0165377アズワン品番67-4839-69
メートルネジリングゲージ並目 GR25-0.8 第一測範メートルネジリングゲージ並目 GR25-0.8第一測範
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●通りのみ●コード番号:119-0165378アズワン品番67-4839-70
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
リチウム万能グリス TRUSCOリチウム万能グリスTRUSCO(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1缶(2.5kg)
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱、極圧・耐水、耐久性を備えています。シャーシーグリースと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がぐっと広がります。
用途産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。成分鉱物油クリーム使用温度範囲(℃)-15~130ちょう度No.2使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属A型 鉄製・グリーン ストロング掛金ストロング金属(5件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付グリーン仕上塗装
セリエオロ ブレーキパッド SD 07GR25SD bremboセリエオロ ブレーキパッド SD 07GR25SDbrembo
4,598税込5,058
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR25SD。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
セリエオロ ブレーキパッド SX 07GR25SX bremboセリエオロ ブレーキパッド SX 07GR25SXbrembo
5,498税込6,048
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR25SX
ゴム長尺 光ゴム長尺(9件のレビュー)
298税込328
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式イノアック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から34日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
短冊型標識(縦) 日本緑十字社短冊型標識(縦)日本緑十字社(3件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷から9日以内出荷
プレス製ゴムキャスター 固定式 イノアックプレス製ゴムキャスター 固定式イノアック
10,980税込12,078
1個
当日出荷から34日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状固定車偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラ 回転握り(JIS型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(JIS型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン種別おねじ付タイプ回転握り耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
メガレンチ BIG DAISHOWAメガレンチBIG DAISHOWA
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
GR型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスターGR型 固定車(ナイロン車輪)ユーエイキャスター(4件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から13日以内出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
バングリップ カーボーイバングリップカーボーイ
799税込879
1セット(2本)
当日出荷
長さ(mm)150材質エラストマー付属品両面テープ
溝付きウォーターポンププライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)溝付きウォーターポンププライヤIPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状 高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。
用途水道の水漏れ修理等に。 自動車整備、各種機械整備に 配管作業、電設作業に。
リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプ TRUSCOリチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプTRUSCO
4,898税込5,388
1缶
当日出荷
ちょう度No.1クリーム特性耐熱・極圧・耐水・耐久性使用温度範囲-15~130℃容器主成分鉱物油危険物の類別非危険物
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)イノアック
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車S金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
タイダクトホースGR型 タイガースポリマータイダクトホースGR型タイガースポリマー
1,298税込1,428
1本(1m)ほか
3日以内出荷
タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
GR型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターGR型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(2件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ゴム形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
アトムズカップリング GRタイプ アトムズアトムズカップリング GRタイプアトムズ
7,698税込8,468
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
液体吸収ロール アズワン液体吸収ロールアズワン
23,800税込26,180
1個
当日出荷から12日以内出荷
液体危険物をすばやく吸収します。 40cmごとにミシン目があり、手で切り取ることができます。 広範囲の液体漏れをカバーできます。
吸収量(L)50/巻寸法(cm)38×40m材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)約4
エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Gシリーズ 固定式ユーエイキャスター
89税込98
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)エラストマー荷重種別軽荷重RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(PU) SK11ポリウレタンチューブ(PU)SK11
859税込945
1巻
当日出荷から4日以内出荷
国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
軽プラモンスターG IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)軽プラモンスターGIPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
材質高炭素鋼(S58C)
GR型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスターGR型 固定車(ウレタン車輪)ユーエイキャスター(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズSDG株式会社(6件のレビュー)
359,800税込395,780
1台
当日出荷から50日以内出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
リピートタイ (耐薬品タイプ) エスジー工業リピートタイ (耐薬品タイプ)エスジー工業
4,398税込4,838
1セット(100本)
当日出荷
薬品を使用される環境に適しております。繰り返し使用可能です。
用途結束・固定などに。材質ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ3 0928
ガラスリボン ツツミ工業ガラスリボンツツミ工業
299税込329
1本
3日以内出荷
グラスファイバーフィラメントで高密に織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。 ガラスリボンはテープ状になっているので、油圧ホースのサイズに関係なくご使用いただけます。 テープ状になっており、ホースに巻き装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火テープです。 外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。
用途ガラスリボンは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火テープです。 製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。厚さ(mm)1.6材質グラスファイバー推奨雰囲気温度(℃)-50~260
メガレンチ BIG DAISHOWAメガレンチBIG DAISHOWA
27,980税込30,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ) ホッティーポリマー3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)ホッティーポリマー
10,980税込12,078
1巻(250g)
当日出荷から13日以内出荷
HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。
用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント材質エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所ステンレスチューブ保護チェーン水本機械製作所
27,980税込30,778特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHGシリーズ コンパクトロータリバルブCKD
61,875税込68,063特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
ストロング掛金 ヒットハードウェアーストロング掛金ヒットハードウェアー
229税込252
1個(1セット)
当日出荷から7日以内出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 2段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)ピカコーポレイション
74,980税込82,478
1台
当日出荷から翌日出荷
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数2段踏面幅(mm)200
パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカパイプクランプ ヘビーシリーズオーツカ
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から9日以内出荷
正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
タイプシングルクランプ
強力アニマルネット(20×25mm) 日本ワイドクロス強力アニマルネット(20×25mm)日本ワイドクロス(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
3日以内出荷
種別ラッセル編(強力タイプ)
パイプクランプ スタンダードシリーズ オーツカパイプクランプ スタンダードシリーズオーツカ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
ホルダ イスカルホルダイスカル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から30日以内出荷
アプティロック(アドアンアーム)用 グリップ UNGER(ウンガー)アプティロック(アドアンアーム)用 グリップUNGER(ウンガー)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
オプティロック(アドアンアーム)用クリップのパーツ。 サイズはポールの段数に合わせて2種類。
繰り返し・詰め替え対応