カテゴリ

  • メカニカル部品(29)
  • 切削工具(22)
  • 機構部品(19)
  • 物流用品(18)
  • バイク部品(17)
  • 測定用品(17)
  • 制御機器(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • オフィス家具(7)
  • 建築金物(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • テープ(5)
  • 清掃用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 作業工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr25」の検索結果

関連キーワード
252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
リチウム万能グリス TRUSCOリチウム万能グリスTRUSCO(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1缶(2.5kg)
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱、極圧・耐水、耐久性を備えています。シャーシーグリースと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がぐっと広がります。
用途産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。成分鉱物油クリーム使用温度範囲(℃)-15~130ちょう度No.2使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属A型 鉄製・グリーン ストロング掛金ストロング金属(5件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付グリーン仕上塗装
セリエオロ ブレーキパッド SD 07GR25SD bremboセリエオロ ブレーキパッド SD 07GR25SDbrembo
4,598税込5,058
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR25SD。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
セリエオロ ブレーキパッド SX 07GR25SX bremboセリエオロ ブレーキパッド SX 07GR25SXbrembo
5,498税込6,048
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR25SX
ゴム長尺 光ゴム長尺(9件のレビュー)
298税込328
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式イノアック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から34日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
短冊型標識(縦) 日本緑十字社短冊型標識(縦)日本緑十字社(3件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷から9日以内出荷
プレス製ゴムキャスター 固定式 イノアックプレス製ゴムキャスター 固定式イノアック
10,980税込12,078
1個
当日出荷から34日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状固定車偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラ 回転握り(JIS型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(JIS型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン種別おねじ付タイプ回転握り耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
メガレンチ BIG DAISHOWAメガレンチBIG DAISHOWA
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
GR型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスターGR型 固定車(ナイロン車輪)ユーエイキャスター(4件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から13日以内出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
バングリップ カーボーイバングリップカーボーイ
799税込879
1セット(2本)
当日出荷
長さ(mm)150材質エラストマー付属品両面テープ
リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプ TRUSCOリチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプTRUSCO
4,898税込5,388
1缶
当日出荷
ちょう度No.1クリーム特性耐熱・極圧・耐水・耐久性使用温度範囲-15~130℃容器主成分鉱物油危険物の類別非危険物
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)イノアック
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車S金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
GR型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターGR型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(2件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ゴム形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
アトムズカップリング GRタイプ アトムズアトムズカップリング GRタイプアトムズ
7,698税込8,468
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
液体吸収ロール アズワン液体吸収ロールアズワン
23,800税込26,180
1個
当日出荷から12日以内出荷
液体危険物をすばやく吸収します。 40cmごとにミシン目があり、手で切り取ることができます。 広範囲の液体漏れをカバーできます。
吸収量(L)50/巻寸法(cm)38×40m材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)約4
エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Gシリーズ 固定式ユーエイキャスター
89税込98
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)エラストマー荷重種別軽荷重RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(PU) SK11ポリウレタンチューブ(PU)SK11
859税込945
1巻
当日出荷から4日以内出荷
国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
軽プラモンスターG IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)軽プラモンスターGIPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
材質高炭素鋼(S58C)
GR型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスターGR型 固定車(ウレタン車輪)ユーエイキャスター(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
リピートタイ (耐薬品タイプ) エスジー工業リピートタイ (耐薬品タイプ)エスジー工業
4,398税込4,838
1セット(100本)
当日出荷
薬品を使用される環境に適しております。繰り返し使用可能です。
用途結束・固定などに。材質ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ3 0928
メガレンチ BIG DAISHOWAメガレンチBIG DAISHOWA
27,980税込30,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ) ホッティーポリマー3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)ホッティーポリマー
10,980税込12,078
1巻(250g)
当日出荷から13日以内出荷
HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。
用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント材質エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHGシリーズ コンパクトロータリバルブCKD
61,875税込68,063特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
ストロング掛金 ヒットハードウェアーストロング掛金ヒットハードウェアー
229税込252
1個(1セット)
当日出荷から7日以内出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカパイプクランプ ヘビーシリーズオーツカ
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から9日以内出荷
正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
タイプシングルクランプ
パイプクランプ スタンダードシリーズ オーツカパイプクランプ スタンダードシリーズオーツカ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
ホルダ イスカルホルダイスカル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から30日以内出荷
アプティロック(アドアンアーム)用 グリップ UNGER(ウンガー)アプティロック(アドアンアーム)用 グリップUNGER(ウンガー)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
オプティロック(アドアンアーム)用クリップのパーツ。 サイズはポールの段数に合わせて2種類。
繰り返し・詰め替え対応
標準バイス  メカ式クランピング装置 ジェラルディ標準バイス メカ式クランピング装置ジェラルディ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
GGR25巾5.5mまさめ厚爪 ムラテックKDSGGR25巾5.5mまさめ厚爪ムラテックKDS
2,298税込2,528
1個
当日出荷
厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛仕様尺相当テープ幅(mm)25仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付トラスコ品番167-2470材質テープ:スチール、バネ:スチール質量(g)345表示ヨンゴーゴーピッチ機能ロック水平保持(m)2.4アズワン品番64-3671-36目盛種別両面
チップ #GR/L タンガロイチップ #GR/Lタンガロイ
22,980税込25,278特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
GGR25巾5.5mまさめ厚爪ホルダー付 ムラテックKDSGGR25巾5.5mまさめ厚爪ホルダー付ムラテックKDS
2,698税込2,968
1個
当日出荷
厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 安全ロープ取付リング付です。 セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。 本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛仕様尺相当テープ幅(mm)25仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付トラスコ品番167-3985材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)379表示ヨンゴーゴーピッチ機能ロック水平保持(m)2.4アズワン品番64-3671-38爪厚さ(mm)1.5目盛種別両面
リーマ HS S柄 PGR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 PGREIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH56シャンクストレートシャンク刃形スパイラルコーティングノンコートねじれ角(°)8
ヨゴレ一発 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ヨゴレ一発YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
食品添加物のみの原料のため極めて安全です。希釈倍率により様々な汚れ落ちを可能にしました。洗剤を使わず頑固な汚れを落とし地球環境・人体に安全な洗浄剤です。
用途テーブル・カウンター・窓ガラス・鏡。キッチン・トイレ周り・床などの身の周りの清掃。フライヤーなどのアブラ汚れ。電子レンジ・冷蔵庫など、消臭にも。成分炭酸ソーダ・硫酸ソーダ液性アルカリ性
ホルダ イスカルホルダイスカル
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
勝手右勝手
パイプクランプ ツインクランプシリーズ オーツカパイプクランプ ツインクランプシリーズオーツカ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から13日以内出荷
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
セフティーカモ ケイワークセフティーカモケイワーク(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1足
4日以内出荷から6日以内出荷
気軽に履ける樹脂先芯入りのコットンスニーカー。 アッパーに撥水加工を施しているため、水滴や汚れを弾きます。 先芯を樹脂製にすることで軽量化を図りました。 中敷きはほど良い弾力の発泡ゴム素材を使用。二重構造で足裏の疲労を軽減します。 サイドに伸縮性があるゴムを使用しているので、着脱も簡単です。 吸汗性に優れた綿素材は通気性が良く、靴内を快適に保ちます。
形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿材質(ソール)合成ゴム材質(先芯)樹脂甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
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
"gr25" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷