カテゴリ

  • 測定用品(11)
  • 物流用品(9)
  • テープ(7)
  • 機構部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 作業工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 切削工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「gr25」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属A型 鉄製・グリーン ストロング掛金ストロング金属(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付グリーン仕上塗装
リチウム万能グリス TRUSCOリチウム万能グリスTRUSCO(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1缶(2.5kg)
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱、極圧・耐水、耐久性を備えています。シャーシーグリースと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がぐっと広がります。
用途産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。成分鉱物油クリーム使用温度範囲(℃)-15~130ちょう度No.2使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
ゴム長尺 光ゴム長尺(9件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
短冊型標識(縦) 日本緑十字社短冊型標識(縦)日本緑十字社(3件のレビュー)
509税込560
1枚
当日出荷から30日以内出荷
ゴム板(天然) 光ゴム板(天然)(2件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷から10日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式イノアック(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
エンプラ 回転握り(JIS型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(JIS型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン種別おねじ付タイプ回転握り耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
メガレンチ BIG DAISHOWAメガレンチBIG DAISHOWA
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
GR型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスターGR型 固定車(ナイロン車輪)ユーエイキャスター(4件のレビュー)
62税込68特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
バングリップ カーボーイバングリップカーボーイ
799税込879
1セット(2本)
当日出荷
長さ(mm)150材質エラストマー付属品両面テープ
リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱) エスジー工業リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)エスジー工業
2,298税込2,528
1袋(100本)
当日出荷
屋外でもご使用いただけます。繰り返し使用可能です。日本製商品です。ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰返し使用する場合に適しています。取り外し可能ですので配線の仮止めにも便利です。
用途仮止め用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2使用温度範囲(℃)-40~105寸法F(mm)16.2寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2引張強度N(kgf)ループ:294(30.0)引張強度(N)294最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱
溝付きウォーターポンププライヤ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)溝付きウォーターポンププライヤIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状 高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。
用途水道の水漏れ修理等に。 自動車整備、各種機械整備に 配管作業、電設作業に。
GR型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターGR型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(2件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ゴム形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
液体吸収ロール アズワン液体吸収ロールアズワン
23,800税込26,180
1個
当日出荷から翌々日出荷
液体危険物をすばやく吸収します。 40cmごとにミシン目があり、手で切り取ることができます。 広範囲の液体漏れをカバーできます。
吸収量(L)50/巻寸法(cm)38×40m材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)約4
リチウム万能グリス(ちょう度 No.0)缶タイプ TRUSCOリチウム万能グリス(ちょう度 No.0)缶タイプTRUSCO
4,898税込5,388
1缶
当日出荷
ちょう度No.0クリーム特性耐熱・極圧・耐水・耐久性主成分鉱物油危険物の類別非危険物
リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプ TRUSCOリチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプTRUSCO
4,898税込5,388
1缶
当日出荷
ちょう度No.1クリーム特性耐熱・極圧・耐水・耐久性主成分鉱物油危険物の類別非危険物
ポリウレタンチューブ(PU) SK11ポリウレタンチューブ(PU)SK11
799税込879
1巻
当日出荷から翌々日出荷
国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
GR型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスターGR型 固定車(ウレタン車輪)ユーエイキャスター(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
リピートタイ (耐薬品タイプ) エスジー工業リピートタイ (耐薬品タイプ)エスジー工業
4,398税込4,838
1セット(100本)
当日出荷
薬品を使用される環境に適しております。繰り返し使用可能です。
用途結束・固定などに。材質ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ3 0928
GGR25巾5.5m厚爪 ムラテックKDSGGR25巾5.5m厚爪ムラテックKDS
2,298税込2,528
1個
当日出荷から21日以内出荷
厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルテープ幅(mm)25仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール質量(g)345表示ヨンゴーゴーピッチ機能ロックJIS規格1級水平保持(m)2.4目盛種別両面
軽プラモンスターG IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)軽プラモンスターGIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
材質高炭素鋼(S58C)
GGR25巾5.5m厚爪ホルダー付 ムラテックKDSGGR25巾5.5m厚爪ホルダー付ムラテックKDS
2,698税込2,968
1個
当日出荷から21日以内出荷
厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 安全ロープ取付リング付です。 セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。 本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルテープ幅(mm)25仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)379表示ヨンゴーゴーピッチ機能ロックJIS規格1級水平保持(m)2.4爪厚さ(mm)1.5目盛種別両面
ダブルジー(GG)シリーズ GGR厚爪 ムラテックKDSダブルジー(GG)シリーズ GGR厚爪ムラテックKDS
3,198税込3,518
1個
当日出荷から21日以内出荷
握りやすさを追求したグリップ。 高耐久ナイロンコートテープ。 強度のある厚爪仕様。 ロック機能付。 大型ベルトクリップ付。
用途寸法測定用テープ長さ(m)7.5目盛種別両面テープ幅(mm)25仕様455mmピッチスタッドマーク付・ベルトクリップ付・4点鋲・ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂テープタイプ高耐久ナイロンコート
ダブルジー(GG)シリーズ GGRマグ厚爪 ホルダー付 ムラテックKDSダブルジー(GG)シリーズ GGRマグ厚爪 ホルダー付ムラテックKDS
3,500税込3,850
1個
当日出荷から21日以内出荷
握りやすさを追求したグリップ。 高耐久ナイロンコートテープ。 強度のある厚爪仕様(マグネット付)。 ロック機能付。 セフティメタルルダーZ(SH-02)付。 安全ロープ取付リング付。
用途寸法測定用テープ長さ(m)7.5目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面テープ幅(mm)25仕様455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)471テープタイプ高耐久ナイロンコート
パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカパイプクランプ ヘビーシリーズオーツカ
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から9日以内出荷
正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
タイプシングルクランプ
ホルダ イスカルホルダイスカル
17,980税込19,778
1個
当日出荷から30日以内出荷
パイプクランプ スタンダードシリーズ オーツカパイプクランプ スタンダードシリーズオーツカ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
GGR25巾5.5mマグ厚爪ホルダー付 ムラテックKDSGGR25巾5.5mマグ厚爪ホルダー付ムラテックKDS
2,898税込3,188
1個
当日出荷から21日以内出荷
厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 安全ロープ取付リング付です。 セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。 本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルテープ幅(mm)25仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)381表示ヨンゴーゴーピッチ機能ロックJIS規格1級水平保持(m)2.4爪厚さ(mm)1.5(マグネット部は2mm)目盛種別両面
作業用踏台 アルミ製・グレーチング仕様 TRUSCO作業用踏台 アルミ製・グレーチング仕様TRUSCO
78,980税込86,878
1台
当日出荷から15日以内出荷
踏ざん踏面がグレーチングタイプで水抜けが良く洗浄しやすいです。金具もSUS製でさびにくい仕様です。
用途水を使う場所に。錆びを気にする場所に。
GGR25巾5.5mまさめ厚爪 ムラテックKDSGGR25巾5.5mまさめ厚爪ムラテックKDS
2,298税込2,528
1個
当日出荷
厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛仕様尺相当テープ幅(mm)25仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付トラスコ品番167-2470材質テープ:スチール、バネ:スチール質量(g)345表示ヨンゴーゴーピッチ機能ロック水平保持(m)2.4アズワン品番64-3671-36目盛種別両面
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GRダイヤテックス(492件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)56
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 2段 階段片手すり天場二方付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 2段 階段片手すり天場二方付TRUSCO
159,800税込175,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 2段 階段片手すり天場三方付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 2段 階段片手すり天場三方付TRUSCO
169,800税込186,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽)歯研平歯車 SGRシリーズKH(基陽)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
スケルトンキャスター(固定車) ユーエイキャスタースケルトンキャスター(固定車)ユーエイキャスター
119税込131
1個
当日出荷
環境に配慮した三価ユニクロを使用しています。 始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。 床面を汚しにくいポリカーボネート製キャスターです。 車輪カラーバリエーションを用途に応じて使い分けることができます。
材質(車輪)ポリカーボネート車仕様プレート式、固定車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
外径用ホルダ JSXGR/L タンガロイ外径用ホルダ JSXGR/Lタンガロイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
養生一番165V GR 50mm×25m 菊水テープ養生一番165V GR 50mm×25m菊水テープ(1件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷
手切れ性がよく、耐候性に優れ、のり残りが少ないです。
用途建築用養生シートの床面への固定仕様手で切断可能トラスコ品番471-0851引張強度35N/10mm主な用途養生用粘着タイプ耐候性
メートルネジリングゲージ 第一測範メートルネジリングゲージ第一測範
19,980税込21,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1344件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!