カテゴリ
- 安全標識(6)
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 西日本セフティデンキ(3)
- ヤヨイ化学(2)
- アイマーク(2)
- ユーボン(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- サンドビック(1)
- 日東工業(1)
- ホーザン(1)
- ミタニコーポレーション(1)
- ユニット(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- PIAA(1)
- NWB(日本ワイパブレード)(1)
- GOODRIDGE(グッドリッジ)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(1)
- エツミ(1)
- パナソニックコネクト(1)
エコロジープロダクト
「gr3-w08」の検索結果

アースマークラベル GR2
ユーボン¥1,498~税込¥1,648~1袋(20枚)当日出荷外部保護接地導体への接続を想定する端子を識別する。障害の場合の感電または保護接地電極の端子に対する保護を目的とする。用途保護アース (接地)、ProteCtive eArth (ground)シール20枚付/シート
アースラベル
日東工業¥2,298税込¥2,5281シート(50枚)当日出荷シールタイプでアース表示が容易です。摘要1シート入(アースラベル50枚で1シート)寸法(横×縦)(mm)15×15RoHS指令(10物質対応)対応
アースマークラベル GR1
ユーボン(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20枚)当日出荷保護接地が明確に必要とされない場合で接地を識別する。用途アース(接地)EArth (ground)シール20枚付/シート最高耐熱温度(℃)120(耐熱試験値)
アースラベル
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(431枚)当日出荷用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100表示内容アース融点(℃)263サイズ(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用ビニールテープ
tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10巻)当日出荷耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
JJC GR3用かぶせ式キヤップ
エツミ¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷RICOH GRⅢx、GRⅢ、GRⅡ対応のかぶせ式レンズキャップ。外部は良質なアルミニウム合金、内部は柔軟なEVAを使用しているため、軽量で堅牢。大切なレンズをほこりや汚れから護ります。装着も簡単です。仕様ブランド:JJC材質アルミニウム合金、EVA色ブラック質量(g)約17対応機種RICOH GRⅢx/GRⅢ/GRⅡ
PL警告表示ラベル 横型
ユニット(3件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。材質ペットフィルムステッカー取付方式粘着シールタイプ耐熱温度(℃)約-40~60
アースタック
ヤヨイ化学(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個(1kg)当日出荷優れた付着強度と高い剛性を有していますので、モルタル床面はもちろん、コンパネ等の木質系床面の補修にも最適です。用途コンパネ・合板等木下地の段差補修種別床用部分補修剤危険物の類別非危険物施工面積1m2/1kg(1mm厚)ホルムアルデヒド等級規制対象外
フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-350GR3セット
パナソニックコネクト¥739,800~税込¥813,780~1セット翌々日出荷適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW質量(kg)45制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)17.7以上(商用電源の場合)、34以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC30~350最高無負荷電圧(V)DC68ヒューズ容量(A)60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/MIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力17.7kVA(16.0kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
3GR エムテック
ミタニコーポレーション(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷タッチパネル対応グローブだから急な電話やパネル作業にも手袋を外さずに操作できます。材質ポリエステル ポリウレタン色ブラック入数(双)1機能通気性・グリップ力、タッチパネル対応
スーパーグラファイト 替えゴム
PIAA(60件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から8日以内出荷最高級天然ゴムを採用し、コーティングにおいては「グラファイト粒子とモリブデン粒子」をコーティング。この効果により、より摩擦抵抗を軽減し、ビビらずスムーズな動作を実現。撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。