カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 安全標識(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 測定用品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr3-w08」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アースマークラベル GR2 ユーボン

    アースマークラベル GR2

    ユーボン
    1,498税込1,648
    1袋(20枚)
    当日出荷
    外部保護接地導体への接続を想定する端子を識別する。障害の場合の感電または保護接地電極の端子に対する保護を目的とする。
    用途保護アース (接地)、ProteCtive eArth (ground)シール20枚付/シート
  • アースラベル アイマーク

    アースラベル

    アイマーク(1件のレビュー)
    759税込835
    1組(10枚)
    当日出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。トラスコ品番391-7797材質PET質量(g)1取付方式粘着シール外径(Φmm)16
  • アースマークラベル GR1 ユーボン

    アースマークラベル GR1

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20枚)
    当日出荷
    保護接地が明確に必要とされない場合で接地を識別する。
    用途アース(接地)EArth (ground)シール20枚付/シート最高耐熱温度(℃)120(耐熱試験値)
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1366件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • アースラベル SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    アースラベル

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(431枚)
    当日出荷
    用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100表示内容アース融点(℃)263サイズ(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラベルアースラベルΦ16 アイマーク

    ラベルアースラベルΦ16

    アイマーク
    569税込626
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PET質量(g)1取付け方法粘着シール
  • 電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ)

    電気絶縁用ビニールテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10巻)
    当日出荷
    耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
    用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース端子セット ホーザン

    アース端子セット

    ホーザン(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。 簡単にお好きな長さのアース線を作る事が出来ます。
    トラスコ品番407-4084セット内容アース端子5個・圧着端子5個・アースシール10枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル 横型 ユニット

    PL警告表示ラベル 横型

    ユニット(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。
    材質ペットフィルムステッカー取付方式粘着シールタイプ耐熱温度(℃)約-40~60
  • ホースクランプラバー 7.5mm 14mm GOODRIDGE(グッドリッジ)

    ホースクランプラバー 7.5mm 14mm

    GOODRIDGE(グッドリッジ)(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
  • アースタック ヤヨイ化学

    アースタック

    ヤヨイ化学(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(1kg)
    当日出荷
    優れた付着強度と高い剛性を有していますので、モルタル床面はもちろん、コンパネ等の木質系床面の補修にも最適です。
    用途コンパネ・合板等木下地の段差補修種別床用部分補修剤危険物の類別非危険物施工面積1m2/1kg(1mm厚)ホルムアルデヒド等級規制対象外
  • 3GR エムテック ミタニコーポレーション

    3GR エムテック

    ミタニコーポレーション(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    タッチパネル対応グローブだから急な電話やパネル作業にも手袋を外さずに操作できます。
    材質ポリエステル ポリウレタンブラック入数(双)1機能通気性・グリップ力、タッチパネル対応
  • アースシール速硬 ヤヨイ化学

    アースシール速硬

    ヤヨイ化学
    3,898税込4,288
    1袋(5kg)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • スーパーグラファイト 替えゴム PIAA

    スーパーグラファイト 替えゴム

    PIAA(60件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    最高級天然ゴムを採用し、コーティングにおいては「グラファイト粒子とモリブデン粒子」をコーティング。この効果により、より摩擦抵抗を軽減し、ビビらずスムーズな動作を実現。撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ サンドビック

    スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。