カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「gr30b」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジェニアス グリーンライフ

    ジェニアス

    グリーンライフ(7件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
    付属品ノズルホルダー付カバーなし色ブルーキャスターなし適合ホース外径(Φmm)15~20適合ホース内径(Φmm)12~15巻取形式手動
  • USB-A オス→メス USB-A 3.0延長ケーブル 卓上用 タイムリー

    USB-A オス→メス USB-A 3.0延長ケーブル 卓上用

    タイムリー(1件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    USBコネクタを卓上に置けば、手元でメモリを抜き差しできてともかく便利というコンセプトです。 頻繁に抜き差しする場合、パソコン本体のUSBコネクタを傷めなくて済むというメリットもあります。 使用中にコネクタのある先端部分が勝手に動かないよう重りを入れました。 USB3.0対応ケーブルは太くて固いものが多いですが、本製品では曲げやすい柔らかSケーブルを採用しています。 USB3.0 (A・平型) オス - メス 仕様です。
    色ブラック質量(g)109(コネクタ部分には重しが入っています。)コネクタ形状Type-Aメス-Type - A平型オスケーブル長(cm)100(先端部分7)USBタイプUSB3.0変換タイプメス - オス
  • 機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE) 潤工社

    機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE)

    潤工社
    ¥32,980税込¥36,278
    1巻
    当日出荷から75日以内出荷
    広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
    用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260全長(m)100芯数(C)1材質(絶縁体)PTFE試験電圧(V/1分)AC2000材質(導体)SA
  • マドコンO-30B サンコー(三甲)

    マドコンO-30B

    サンコー(三甲)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    容量(L)34.7有効内寸(mm)493×335×201外寸(mm)530×366×221内寸(mm)494×336×210底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.34(1156)折りたたみ時高さ(mm)86嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×221
  • ノブチェンジレバー (GR1B) MAZDA(マツダ)

    ノブチェンジレバー (GR1B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
  • ノブチェンジレバー (GR1E) MAZDA(マツダ)

    ノブチェンジレバー (GR1E)

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
  • ノブチェンジレバー (GR1F) MAZDA(マツダ)

    ノブチェンジレバー (GR1F)

    MAZDA(マツダ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
  • シーリング トップ (GR4A) MAZDA(マツダ)

    シーリング トップ (GR4A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    翌々日出荷
  • エルゴ ウィングナット イマオコーポレーション

    エルゴ ウィングナット

    イマオコーポレーション
    ¥599~税込¥659~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質(キャップ)ポリアミド
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Xiaomi POCO Pad 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Xiaomi POCO Pad 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Xiaomi。・タブレット。POCO Pad。Redmi Pad SE 8.7 4G。Redmi Pad SE 8.7。Redmi Pad SE。Xiaomi Pad 5。Xiaomi Pad 6。Xiaomi Pad 6s Pro 12.4。・ワイヤレスイヤホン。Mi完全ワイヤレスイヤホン2 Basic。Redmi Buds 3 Pro。Redmi Buds 3。Redmi Buds 4 Lite。Redmi Buds 4 Pro。Redmi Buds 5 Pro。Redmi Buds 5。Redmi Buds 6 Play。Xiaomi Buds 3T Pro。Xiaomi Buds 4 Pro。Xiaomi Openwear Stereo。・スマートスピーカー。Xiaomi Bluetoothスピーカー。Xiaomi Bluetoothスピーカー Mini。Xiaomi サウンドアウトドア。Xiaomi サウンドポケット。Xiaomi デスクトップスピーカー。JBL。・イヤホン/ヘッドホン。JBL Club 950NC (JBLCLUB950NCBLK)。JBL Club Pro+ TWS。JBL Endurance Peak 3/JBLENDURPEAK3BLU。JBL Endurance Peak II (JBLENDURPEAKIIBLK)。JBL Jr310BT (JBLJR310BTGRN)。JBL LIVE 300TWS。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線 潤工社

    フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線

    潤工社
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1巻(100m)ほか
    26日以内出荷
    広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
    用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線