カテゴリ

  • 自動車純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「gr50-51」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムブロック黒 光ゴムブロック黒(15件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質天然ゴム
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(48件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
フッ素ポリマーフレキシブル電線 単純線 潤工社フッ素ポリマーフレキシブル電線 単純線潤工社
54,980税込60,478特価
1巻(100m)
当日出荷から41日以内出荷
電気特性、温度特性、耐侯性、耐薬品性、耐燃性などはPTFE電線と同等です。 柔軟性は広い温度範囲で安定しています。 可塑剤や充填剤を含まないので、経時硬化や有毒ガスの発生がほとんどありません。 導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
用途柔軟性を必要とする配線 有害ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線長さ(m)100絶縁体多孔質PTFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.35材質(導体)すずめっき無酸素軟銅線
製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 440-73-625 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 440-73-625 純正ELPA(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
◇対応メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇純正部品番号:440-73-625 ( 44073625 440 73 625 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:GR-34NDGR-36GT GR-38ND GR-40GE4 GR-40GE4L GR-40GT GR-40GTL GR-417G GR-431FY GR-431GS GR-431GSL GR-436G GR-436GL GR-468FC GR-468FCS GR-518FC GR-518FCS GR-A34N GR-A37G GR-A38N GR-A41G GR-A41N GR-A43F GR-A47F GR-A48R GR-A51R GR-A56R GR-B33G GR-B34N GR-B37G GR-B38N GR-B41G GR-B41N GR-B43F GR-B48F GR-B50F GR-B55F GR-C34N GR-C38N GR-C42N GR-C43F GR-C43G GR-C51R GR-C56R GR-D43F GR-D43G GR-D43GL GR-D43N GR-D47F GR-D50F GR-D55F GR-D62F GR-H34S GR-H38S GR-H38SXV GR-H38SXVL GR-H460FV GR-H510FV GR-H560FV GR-H610FV GR-J43G GR-J43GXV GR-J460FC GR-J460FV GR-J510FC GR-J510FV GR-J560FM GR-J560FV GR-J610FM GR-J610FV GR-K33S GR-K33SXV GR-K36S GR-K36SXV GR-K41G GR-K41GXD GR-K460FD GR-K460FW GR-K460FWX GR-K510FD GR-K510FW GR-K510FWX GR-K550FW GR-K550FWX GR-K600FW GR-K600FWX GR-M33S GR-M33SXV GR-M36S GR-M36SXV GR-M41G GR-M41GK GR-M41GXV GR-M460FD GR-M460FDE GR-M460FW GR-M460FWX GR-M470GW GR-M47FP GR-M50FP GR-M510FD GR-M510FW GR-M510FWX GR-M550FW GR-M550FWX GR-M600FW GR-M600FWX GR-W42FT GR-W45FT GR-W50FT GR-X53FT GR-X56FT ※440-73-625は、440-73-665に統合されました。製品の高さが違いますが、問題なくご使用できます。使用場所冷蔵庫適合機種メーカー東芝冷蔵庫用純正品番440-73-625
カバーアンダーリヤー (GR) MAZDA(マツダ)カバーアンダーリヤー (GR)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
モール(L) サイド ステップ (GR1L) MAZDA(マツダ)モール(L) サイド ステップ (GR1L)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
スタータスイッチ BIGM(丸山製作所)スタータスイッチBIGM(丸山製作所)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
部品名称スタータスイツチ関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.13MB)図解NoBSA-950-1 -2シリーズ エンジン 付属品部品_No.35、BSA-662 1062シリーズ エンジン 付属品部品_No.51、SSA-Z500DX-1 エンジン (付属品)部品_No.40、BSA-950C -1シリーズ エンジン 付属品部品_No.35、エンジン(BSA-600LDQ) 付属品部品_No.60、BSA-950シリーズ エンジン 付属品部品_No.35、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン 付属品部品_No.51、SSA-Z500DX エンジン (付属品)部品_No.40、SSA-Z601S-1 エンジン 付属品部品_No.40、GR16-M スイッチ部品_No.50、BSA-651 951シリーズ エンジン 付属品部品_No.35、SSA-Z500 エンジン (付属品)部品_No.40、BSA-650シリーズ エンジン 付属品部品_No.35、SSA-Z500MA-2 エンジン(付属品)部品_No.40、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン 付属品部品_No.35、SSA-Z500-2 エンジン(付属品)部品_No.40、SSA-Z550 エンジン(付属品)部品_No.39、SSA-Z500-1 エンジン (付属品)部品_No.40、SSA-Z601S エンジン 付属品部品_No.40、SSA-Z500DX-2 エンジン (付属品)部品_No.40、BSA-650C -1シリーズ エンジン 付属品部品_No.35、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン 付属品部品_No.38、SSA-Z500MA-1 エンジン(付属品)部品_No.40、VSM-1020 エンジン(周辺機器)部品_No.41