カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 塗装機(1)
絞り込み
最高吐出圧(MPa)
- 14
ブランド
- GRACO(グラコ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「graco」の検索結果

バッテリー式ハンドスプレーヤー ULTRA QUICKSHOT2
GRACO(グラコ)¥229,800税込¥252,7801セット翌々日出荷比類のない効率性、コンパクトなコードレスの利便性。瞬時に反応するガンはスピットを実質的に排除。Quick Flush で2倍の早さで洗浄。Easy Out のろ過機能を備えた長寿命 QuickShotnⅡポンプ。プロ仕様 Easy Out 塗料フィルター。注いですぐ使える 1L カップ。ベルトとホルスターによりハンズフリーでの携帯性を実現。用途建築塗料およびコーティング剤のポータブルエアレススプレー用仕様リチウムイオンバッテリー式セット内容ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RACX FFLP514×1、RACX FFLP210×1)、20/60メッシュ吸込フィルター、60/100メッシュ出口フィルター、120mlポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、保管ケース質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)4~32適合チップFFLP低圧チップ:0.008~0.016in(0.20-0.41mm)寸法(cm)30.5×15.2×26.7適合塗料水性・溶剤バッテリー電圧(V)20充電器電圧(V)100最大圧力(MPa)作動:14保管温度範囲(℃)0~45RoHS指令(10物質対応)対応