バッテリー式ハンドスプレーヤー ULTRA QUICKSHOT2
比類のない効率性、コンパクトなコードレスの利便性。瞬時に反応するガンはスピットを実質的に排除。
Quick Flush で2倍の早さで洗浄。Easy Out のろ過機能を備えた長寿命 QuickShotnⅡポンプ。
プロ仕様 Easy Out 塗料フィルター。注いですぐ使える 1L カップ。ベルトとホルスターによりハンズフリーでの携帯性を実現。
- 用途
- 建築塗料およびコーティング剤のポータブルエアレススプレー用
- 仕様
- リチウムイオンバッテリー式
- セット内容
- ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RACX FFLP514×1、RACX FFLP210×1)、20/60メッシュ吸込フィルター、60/100メッシュ出口フィルター、120mlポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、保管ケース
- 質量(kg)
- 2.9
- 使用温度範囲(℃)
- 4~32
- 適合チップ
- FFLP低圧チップ:0.008~0.016in(0.20-0.41mm)
- 寸法(cm)
- 30.5×15.2×26.7
- 適合塗料
- 水性・溶剤
- バッテリー電圧(V)
- 20
- 充電器電圧(V)
- 100
- 最大圧力(MPa)
- 作動:14
- 保管温度範囲(℃)
- 0~45
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ





























