カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
- 洗車・清掃(6)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 制御機器(2)
- 塗料(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン(5)
- Tonyin(5)
- ファインケミカルジャパン(2)
- ワイドワーク(2)
- MB Wear(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
- パイロット(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ケニス(1)
- コロナ社[事務用品](1)
- ORAPI(1)
- 希少金属材料研究所(1)
- T-Global(1)
- 303Products(1)
エコロジープロダクト
「graphene」の検索結果

702 GRAPHENE グラファイトスプレー
ORAPI¥6,398税込¥7,0381本(400mL)当日出荷超微粒子化したグラファイトをベースとしたドライ潤滑スプレーで、乾燥後はドライです。化学的に不活性で高温化でも分解しにくく、高濃度酸性雰囲気や無酸素状態での潤滑など、オイル系潤滑剤では対応できない環境下に最適です。極低温から超高温環境でも潤滑能力を発揮します。グラファイトの性質で静電気を帯びない為、汚れをよびこみにくく長期潤滑を実現用途高温箇所の潤滑。極低温環境下での潤滑。金属パーツの潤滑。プラスチックの潤滑。スズなどの鋳造の離型。汚れをよびこみたく無い箇所のチェーン。高温にさらされる個所の焼き付き防止色黒色使用温度範囲-70~900粒径(μm)平均5~7危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
Concours Graphene Detail Spray
Tonyin¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷グラフェン配合のコーティングスプレー。簡単施工で撥水・光沢・防汚。危険物の類別非危険物
グラフェン水分散液
希少金属材料研究所¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様添加剤なし、元素名:グラフェン形状水分散0.5~1μm(固形分約0.1%以下)化学式Cアズワン品番66-0020-12純度(%)99以上
スプレーブラッセン
ファインケミカルジャパン(121件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(420mL)当日出荷超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテルトラスコ品番361-0276耐熱温度(℃)約400主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス膜厚(μm)2~3鉛筆硬度3H密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐油、耐熱危険物の性状非水溶性
多層カーボンナノチューブシート S01シリーズ
アズワン¥18,900~税込¥20,790~1枚当日出荷から17日以内出荷直線性の高いカーボンナノチューブです。高密度に一方向配向しています。結合剤不使用です。
高性能グラファイトシート WW-T68Aシリーズ
ワイドワーク¥2,098~税込¥2,308~1枚当日出荷熱伝導率が高く、効率的に熱移動をさせます。折り曲げが可能で、柔軟性があり超薄型で高いEMIシールド効果を備えています。容易に切断・トリミングできます仕様【熱拡散率】8.5cm2/s、【曲げテスト】10000times、【熱容量】0.895J/g-K使用温度範囲(℃)-40~400(グラファイトシート単体性能)加工【下面】両面テープ(耐熱温度100℃・耐電圧1kV)導電率>13000S/cm難燃性V-0、UL94密度(g/cm3)2.1熱伝導率(W/mk)面方向/1500、厚さ方向/5
サイクリングソックス Pro Graphene White
MB Wear¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドで、この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品です。特徴。最新のテクノロジー、最先端素材を求めるサイクリストのために、グラフェンとQスキンを採用しました。プロに、そしてパフォーマンスと耐久性を求めるすべてのライダーに。アーチにはパッドを設け、全域にわたって通気性を高めた構造になっています。編み方の圧力を変化させることで、血流の流れを助け、足は感覚を失うことなくドライな状態に保たれます。全域にわたってグラフェンを採用し、体温調整と清潔維持を可能にすることで快適性とパフォーマンスを高めます。構成95%ポリアミド、4%エラスタン、1%グラフェン
サイクリングソックス Pro Graphene Black
MB Wear¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドで、この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品です。特徴。最新のテクノロジー、最先端素材を求めるサイクリストのために、グラフェンとQスキンを採用しました。プロに、そしてパフォーマンスと耐久性を求めるすべてのライダーに。アーチにはパッドを設け、全域にわたって通気性を高めた構造になっています。編み方の圧力を変化させることで、血流の流れを助け、足は感覚を失うことなくドライな状態に保たれます。全域にわたってグラフェンを採用し、体温調整と清潔維持を可能にすることで快適性とパフォーマンスを高めます。構成95%ポリアミド、4%エラスタン、1%グラフェン
Graphene Wax 3 In 1
Tonyin¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷グラフェン配合のペースト状WAX。専用アプリケータースポンジとマイクロファイバークロス付属。危険物の類別非危険物
グラファイトスプレー
ファインケミカルジャパン(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷密着性に優れた皮膜は耐摩耗性に優れています。 速乾性ですので作業能率が向上します。 耐熱温度400℃の離型・潤滑剤。 軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。用途ダイヤモンド工具成型時の金型離型剤。 アルミ成型工場内での長期潤滑や離型向上がより必要な部品や機械に。 高温溶融物の離型剤。 製鐵所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベア、ローラーコンベア、高温炉などの潤滑。トラスコ品番398-5148種別常温硬化タイプの黒色の潤滑・離型剤耐熱温度(℃)400危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.126L危険物の性状水溶性
黒染めスプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(36件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(420mL)当日出荷薄膜できれいな黒色に仕上がります。 高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。 密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装色黒使用温度範囲常温耐熱温度(℃)150(連続使用100)硬化時間(分)約20主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス塗布面積(m2)1.5指触乾燥時間(分)2~3危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
MC801(耐候・摺動グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から50日以内出荷MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり性能を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタル・ブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。色暗灰色タイプMC801グレード耐候・摺動グレード比重1.16(D-792)伸び(%)40(D-638)引張強度(MPa)83(D-638)長さ公差(mm)+1.0~+15.0引張弾性率(MPa)3334(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:101(D-695)、5%変形:93(D-695)圧縮弾性率(MPa)3513(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
グラフェン銅箔熱伝導シート WW-P10090シリーズ
T-Global¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷銅箔の片面にグラフェンが塗布された熱伝導製品です。銅箔の蓄熱性とグラフェン。の熱伝導性・熱拡散性を兼ね備えた複合材料です。発熱部位に貼り付け、熱拡散・熱放熱を行います。効率よく熱を伝え、優れた熱伝導を有しています。薄型ヒートシンクとしても使用可能です。ヒートスポット対策に適しています。銅箔をベースにしているため、高いシールド特性も有しています。柔軟性があり、湾曲した場所にも貼り付けることが可能です。グラファイト粉が落ちることはありません。簡単に切断、トリミング可能です。片面粘着タイプ。RoHS指令対応(2021年12月時点)。グラフェンとは、炭素(=カーボン)原子がハチの巣のような六角形に結びついてシート状になっている物質です。引っ張った時に強く、優れた熱伝導性を持つ材料です。仕様【抵抗率】面方向:2.57KV/mm、厚さ方向:0.66KV/mm厚さ(mm)0.09(銅箔:0.075、グラフェン:0.015)使用温度範囲(℃)-20~120熱伝導率(W/mk)1500~1800、厚さ方向:12危険物の類別非危険物
Vertical-Graphite Pro WW-90VGシリーズ
ワイドワーク¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷から8日以内出荷黒鉛垂直配向熱伝導シート。驚異の熱伝導率90W/m・Kを実現。熱伝導性フィラー(黒鉛粗粒)を縦に配向させ、厚さ方向の熱伝導性を向上。容易に密着可能な柔軟性。チップ間段差吸収やヒートパイプ、ヒートスプレッダの平面度バラツキ吸収性に優れており、面接触熱抵抗を低減します。金属並の高放熱で、従来のシリコーンシートの約10倍以上の放熱性。樹脂の持つ柔軟性と金属並みの熱伝導性を兼ね備えたハイブリッドタイプ。仕様●難燃性(UL-94規格:V-0相当)●熱伝導率:90:W/m・K使用温度範囲(℃)-55~125(短期(瞬間)温度:MAX260
黒鉛平板 グラファイト板 CIP材
アズワン(1件のレビュー)¥6,660~税込¥7,326~1個当日出荷から30日以内出荷冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。仕様かさ比重(g):1.7~2.0M/m3材質等方性黒鉛(CIP材)耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
ネオックス・グラファイト(シャープペンシル替え芯)
パイロット(1件のレビュー)¥199税込¥2191個(1個×36本)ほか当日出荷『ネオックス・グラファイト』は、高純度グラファイトを使用した、濃くなめらかな書き味と芯の強度、汚れにくさが特長のシャープ替芯です。2010年の発売以来、多くのユーザーを支えてきました。高純度グラファイト配合で濃くてなめらかな書き味。パッケージはシンプルなデザインに一新。文房具をカラーコーディネートして揃えて楽しむトレンドを踏まえ、他の文房具とも合わせやすい淡い色をケースに採用しました。用途シャープペン替え芯長さ(mm)60シリーズネオックス・グラファイト(neox GRAPHITE)グリーン購入法適合グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
グラファイトスプレーG
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(220mL)当日出荷合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです。耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。400℃を超える高温下でも摩擦低減や摩耗防止に効果を発揮します。逆さ噴きが可能です。用途高温機械の摺動面、軸受面に。耐火物の潤滑やはく離に。スライディングノズルの潤滑に。トラスコ品番381-3631色黒使用温度範囲(℃)600以下主成分エステル油、グラファイト、溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
303 グラフェンナノスプレーコーティング
303Products¥6,498税込¥7,1481本3日以内出荷長持ちする自動車塗装保護といえば、 303 Productsのグラフェンナノスプレーコーティングの革新性と信頼性に匹敵する製品はほとんどありません。最先端のグラフェン技術を採用したこのスプレーコーティングは、プロのディテーリングサービスを利用することなく、 1年間持続する耐久性、深みのある輝き、そして優れた紫外線防御効果を、シンプルかつ強力に実現します。従来のワックスやセラミックスプレーとは異なり、このグラフェンベースの配合は、酸化、色あせ、ウォータースポットを防ぐ、丈夫で撥水効果の高い保護膜を形成します。アメリカのテキサスの暑い夏に悩まされるカーマニアの方も、イギリスで豪雨や融雪剤に悩まされるドライバーの方も、303グラフェンナノスプレーコーティングなら、一年を通して愛車をしっかりと保護します。? 303(R) Graphene Nano Spray Coating は、酸化グラフェンをベースにしたコーティングで、高い保護性能を12カ月間持続させることができます。 。? 表面温度を下げることで、車の塗装につく硬水によるシミの量を減らします。また、水の接触角が高く、疎水性が高いため、水が塗装に付着する。のを防ぎます。? 塗布後、塗装の光沢と透明度が向上します。? 耐久性と保護性能に優れ、操作性も簡単、事前に塗装の修正・除染をしなくても表面に接着し塗布の失敗を防ぎます。? また、直射日光下での塗布も可能です。? ノンシリコンなので、塗装面、ガラス面、ホイール、トリムなど、さまざまな面に使用可能です。? UVカット機能を備えています。? 既存のコーティングの上に重ねることができ、その下のコーティングに悪影響を与えることはなく、むしろ強化することができるのです。用途最新のナノ技術。高耐久(約1年)かつ耐熱性に優れた保護層を形成。使用方法303グラフェンナノスプレーコーティングの最大の利点の1つは、プロのディテーラーでなくても簡単に塗布できることです。ほんの数ステップで、自宅でプロ並みの耐久性のある保護効果を実現できます。ステップ1:車両を徹底的に洗浄し、乾燥させるまずは表面をきれいにしましょう。高品質のカーシャンプー(例えば303ウルトラサッズセラミックカーウォッシュなど)を使って、汚れ、ほこり、古いワックスを取り除きます。塗布前に、マイクロファイバータオルで完全に乾かして、筋や水滴の跡が残らないようにします。ステップ2:製品を振ってスプレーするご使用前にボトルをよく振ってください。グラフェンナノスプレーコーティングをマイクロファイバー製のアプリケーターパッドまたはタオルに軽くスプレーしてください。スプレーしすぎないように注意し、少量ずつスプレーすることで均一に塗布でき、磨きやすくなります。ステップ3:パネルごとに適用する一度に1つのパネル(ボンネット、ドア、フェンダーなど)ずつ作業してください。製品を表面に均一に伸ばすには、優しく前後に動かしてください。こうすることで、ムラなく塗布でき、筋やムラのある部分を防ぐことができます。ステップ4:清潔なマイクロファイバータオルで磨く塗布後すぐに、清潔で乾いたマイクロファイバータオルで表面を磨いてください。この工程で余分な製品が除去され、深みのある光沢が引き立ちます。糸くずや傷を防ぐため、必ず高品質のタオルを使用してください。ステップ5:硬化時間を設ける最良の結果を得るには、車両を水、雨、または悪天候にさらす前に、コーティングを12~24時間硬化させてください。これにより、グラフェン分子が車両表面に最大限に結合し、より強力な保護効果が得られます。ステップ6:グラフェンディテーラーでメンテナンスする光沢と撥水効果を長持ちさせるには、洗車後や手軽にリフレッシュしたい時に、303グラフェンディテイラーをご使用ください。これにより、コーティングを最高の状態に保ち、寿命を延ばすことができます。スプレーコーティングは、直射日光の当たらない日陰または屋内でご使用ください。これにより、乾燥を防ぎ、ムラのない滑らかな仕上がりを実現します。施工性グラフェンコーティングの塗布は簡単ですが、専門的な技術を習得することで、303グラフェンナノスプレーコーティングの真価を最大限に引き出すことができます。これらのプロのアドバイスは、アメリカとイギリスのカーディテイリング専門家や実際の車のオーナーから得たものです。1. 塗料の密着性を最大限に高めるための下準備塗布する前に、塗装面に汚れが付着していないことを確認してください。必要に応じて、クレイバーまたは鉄粉除去剤を使用してください。表面がきれいであればあるほど、グラフェンの結合が強くなり、より長持ちする保護効果が得られます。2. 管理された環境下での作業塗布中は直射日光や高温の表面を避けてください。日陰の私道やガレージが最適です。これにより、乾燥が早まるのを防ぎ、ムラのない滑らかな仕上がりを実現できます。3.高品質のマイクロファイバータオルを使用するタオルはどれも同じではありません。磨き上げには、必ず毛羽立ちのない、ふかふかのマイクロファイバータオルを使用してください。これにより、傷を防ぎ、グラフェン特有の濡れたような光沢仕上げをより美しく引き立てることができます。4. 薄く均一に塗布する製品の量が多いほど保護効果が高まるわけではありません。薄く均一に塗布することで最良の結果が得られます。塗りすぎるとムラが生じる可能性がありますが、適切な重ね塗りをすることで均一な光沢と耐久性を確保できます。5. 適切な硬化時間を確保する塗布後、 12~24時間かけてコーティングを硬化させてください。この間は、雨、水、洗浄を避けてください。この硬化時間により、グラフェンが完全に結合し、保護効果と疎水性が最大限に発揮されます。6. グラフェンディテーラーでメンテナンスする継続的なメンテナンスには、洗車後に303グラフェンディテイラーをご使用ください。この簡単なステップで、光沢が増し、撥水性が向上し、メインコーティングの持続性も高まります。7. 耐久性を高めるための重ね着究極の保護効果を求めるなら、24時間後に2層目を塗布してください。これにより光沢に深みが増し、紫外線、融雪剤、環境汚染物質に対する保護効果がさらに高まります。プロのカーディテイラーは、従来のセラミックスプレーよりも長持ちし、ウォータースポットの発生を抑え、紫外線保護効果も優れているため、グラフェンコーティングを推奨することがよくあります。これらのヒントに従えば、プロに依頼する費用をかけずに、自宅でショールームレベルの仕上がりを実現できます。危険物の類別非危険物![カーボンナノチューブ・グラフェンハンドブック コロナ社[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41629395-190426-02.jpg)
カーボンナノチューブ・グラフェンハンドブック
コロナ社[事務用品]¥10,000税込¥11,0001冊10日以内出荷カーボンナノチューブの基本的事項を解説しながら、エレクトロニクスへの応用、近赤外発光と吸収によるナノチューブの評価と光通信への応用の可能性を概観。グラフェンなどについても触れたハンドブック。分類専門判型B5ページ数356ジャンル科学著者名フラ-レン・ナノチュ-ブ・グラフェン学会初版年月2011/09
多層カーボンナノチューブフレーク F02シリーズ
アズワン¥13,400~税込¥14,740~1個10日以内出荷から22日以内出荷高純度のカーボンナノチューブが凝集した状態の製品です。直径(Φmm)(カーボンナノチューブ)10~40内容量(g)1純度(%)95%以上
Slick & Gloss Grapheene Shampoo
Tonyin¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷グラフェン配合の撥水シャンプー。洗車毎の使用で日々の洗車を楽々に。危険物の類別非危険物


























![カーボンナノチューブ・グラフェンハンドブック コロナ社[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41629395-190426-02.jpg)