「graphtec b-565」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20CH高耐圧高精度ネジ端子 グラフテック(GRAPHTEC)

    20CH高耐圧高精度ネジ端子

    グラフテック(GRAPHTEC)
    70,980税込78,078
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • GL860 グラフテック(GRAPHTEC)

    GL860

    グラフテック(GRAPHTEC)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    GL840シリーズ後継機(※端子はオプション品になります。)
  • 20CHネジ端子 グラフテック(GRAPHTEC)

    20CHネジ端子

    グラフテック(GRAPHTEC)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20CHスクリューレス端子台 グラフテック(GRAPHTEC)

    20CHスクリューレス端子台

    グラフテック(GRAPHTEC)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • midi LOGGER GL 260 グラフテック(GRAPHTEC)

    midi LOGGER GL 260

    グラフテック(GRAPHTEC)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
    仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)対応OSPCソフトウェア:Windows11/10チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピーメモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz電源(DC-V)8.5~24表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応耐振性自動車部品第一種A種相当アナログ入力ネジ式端子
  • 拡張端子ベース グラフテック(GRAPHTEC)

    拡張端子ベース

    グラフテック(GRAPHTEC)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様拡張端子ベース適合本体GL-840RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用平蝶番(L65×W56×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)

    機器用平蝶番(L65×W56×t3.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    割り数が多いので、たわみが少ない。
    用途配分電盤・制御盤・点検口・各種機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)(扉)16質量(g)130寸法t(mm)3.2寸法D(Φmm)12.5扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10512
  • 30CHスクリューレス端子 グラフテック(GRAPHTEC)

    30CHスクリューレス端子

    グラフテック(GRAPHTEC)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GL用ACアダプタ グラフテック(GRAPHTEC)

    GL用ACアダプタ

    グラフテック(GRAPHTEC)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    適合本体 GL260/GL860/GL240/GL840/GL980/GL2000
    仕様ACアダプタ適合本体GL-840RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子カバー グラフテック(GRAPHTEC)

    端子カバー

    グラフテック(GRAPHTEC)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    各アナログ入力端子(B-564、B-564SL、B-565)に装着可能。 オプションのシャント抵抗使用時は装着不可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 拡張端子接続ケーブル(50cm) グラフテック(GRAPHTEC)

    拡張端子接続ケーブル(50cm)

    グラフテック(GRAPHTEC)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Petit LOGGER グラフテック(GRAPHTEC)

    Petit LOGGER

    グラフテック(GRAPHTEC)(2件のレビュー)
    25,950税込28,545
    1台
    欠品中
    センサ・端子の付替え/スマートデバイス対応。 簡易計測のシステムソリューションも適応。
    仕様【PC I/F】USB(Micro Bコネクタ)、無線LAN ON-OFF設定可能(工場出荷時はON)付属品クイックスタートガイド×1部、保証書×1部、CD-ROM×1枚、USBケーブル(MicroB-A約0.5m)×1本電源単3アルカリ乾電池2本、USBバスパワー(5V 200mA以上)内容(記憶)収録データ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×100×27(突起物含まず)機能【バックアップ】設定条件:EEPROM、時計:バックアップコンデンサ、電池交換時バックアップ時間:約10時間(温度23℃)、【USB I/F】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、ネットワーク関連設定(GL100-Network_Config PCアプリケーションを使用)、【無線LAN】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、状態監視、簡易設定(Android、iOS対応端末アプリケーション使用)、メール送受信機能メモリー(本体メモリ)約4.9MByte、(外部メモリ)microSD カードスロット表示器バックライト付きグラフィックモノクロディスプレイ(128×64ドット)使用環境-10~50℃、80% RH以下(結露なきこと)表示内容測定値、設定等アラーム出力【フォトカプラによる絶縁スイッチング形式】定格:30V、50mA(許容損失150mw)トリガー【条件】スタートトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、ストップトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、【判定】組み合わせ : レベルOR・レベルAND、アナログCH判定モード:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)、レベルトリガ機能は4VT、4TSR、3AT(エッジ動作)入出力(外部)アラーム出力 1chRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54LAN設定(無線LAN)規格:IEEE802.11b、通信距離:約40m耐震性自動車部品第1種A種相当
  • コネクタ端子台変換ユニット Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機

    コネクタ端子台変換ユニット Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用

    安川電機
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パソコン接続ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機

    パソコン接続ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用

    安川電機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディジタルオペレータ変換ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7用 安川電機

    ディジタルオペレータ変換ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7用

    安川電機
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー 安川電機

    バッテリー

    安川電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ J1000シリーズ 安川電機

    インバータ J1000シリーズ

    安川電機(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)。ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。
    用途小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ コンベヤなどの小形搬送機器 自動シャッター・ドア、小形昇降装置 食品機械、農業用機械、健康器具 攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械電源電圧(V)三相200~240出力電圧(V)三相200~240保護構造IP20定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応耐環境性標準