カテゴリ

  • バイク純正部品(386)
  • バイク部品(265)
  • トラック純正部品(263)
  • 作業工具(175)
  • 電気材料(152)
  • 農業機械(150)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(147)
  • 自動車純正部品(129)
  • パソコン/周辺機器(110)
  • 制御機器(102)
  • 手袋(98)
  • 船舶用品・漁業資材(97)
  • 切削工具(57)
  • 学童・教育用品(45)
  • 安全保護具(37)
  • 介護用品(33)
  • 自転車部品(33)
  • 塗装・養生・内装用品(29)
  • 測定用品(27)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • メカニカル部品(13)
  • 事務用品(12)
  • 家電(11)
  • 保管用品(9)
  • カー用品(9)
  • 作業服(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 物流用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 研磨材(4)
  • テープ(3)
  • オフィス家具(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)

「grip」の検索結果

2,487件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WONDER GRIP アクア ユニワールドWONDER GRIP アクアユニワールド(42件のレビュー)
449税込494
1双
当日出荷
手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工規格EN388コーティング天然ゴム耐摩耗性レベル2耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
WONDER GRIP サーモプラス ユニワールドWONDER GRIP サーモプラスユニワールド(21件のレビュー)
669税込736
1双
当日出荷
内側「10Gパイル裾裏起毛手袋」+外側「13G編手袋」 W構造で圧倒的な保温力&フィット感!! 手の甲までグルッとコーティングしているので、土や泥を触っても手が汚れにくい!!
機能防寒・保温材質天然ゴム・アクリルオレンジ入数(双)1
HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール JCSHI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチールJCS(65件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
表面処理マイルドスチールメッキ
WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル ユニワールドWONDER GRIP フレックス 13Gニトリルユニワールド(33件のレビュー)
389税込428
1双
当日出荷
油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!
用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
HI-GRIP ハイ・グリップ ステンレス JCSHI-GRIP ハイ・グリップ ステンレスJCS(21件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハイ-グリップはオールステンレス製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 ステンレス材はSUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
材質オールステンレス(SUS304)
BEST GRIP ストレッチゼロ HANVO(ハンボ)BEST GRIP ストレッチゼロHANVO(ハンボ)(9件のレビュー)
309税込340
1双
当日出荷
18ゲージのナイロン糸を使用しているので、極めて薄く従来の手袋より手にピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。 ポリウレタン特殊ソフトコーティングしているので滑り止め・フィット感に優れ、やわらかな果実などの取り扱いに適しています。 コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
用途果実などの収穫、選別作業・サービス業・運送業・物流業・清掃業・仕分け作業・精密機械業・農作業・園芸作業・日曜大工RoHS指令(10物質対応)対応
WONDER GRIP コンフォート 13G 天然ゴム ユニワールドWONDER GRIP コンフォート 13G 天然ゴムユニワールド(3件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
吸い付くようなグリップ力!手のひらWコーティング。
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業規格EN388耐摩耗性レベル2耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
22,980税込25,278
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ両面
WONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴム ユニワールドWONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴムユニワールド(9件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
装着感0グローブ!究極のグリップ力!手のひらWコーティング
用途仕分け、ピッキング作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業規格EN388耐摩耗性レベル1耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
BEST GRIP アクアガード HANVO(ハンボ)BEST GRIP アクアガードHANVO(ハンボ)(3件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
よく使う指部分は独自の3層コーティングをしているので、従来品より指先の耐久度がUPしています。 手の甲までコーティングしているので、土やゴミの侵入をしっかり防ぎます。 手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途農作業・水産業・漁業・清掃業・サービス業・運送業・物流業・建築業・土木作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック用ヤスリ(GRIP付) ツボサンプラスチック用ヤスリ(GRIP付)ツボサン(4件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途プラスチックもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)235刃長(mm)135目の粗さ単目(中目)適合材プラスチック、ソフトメタル
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌日出荷
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)4コーナー半径(mm)0.4穴の形状-チップブレーカ両面
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌日出荷
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
BEST GRIP サーモテック HANVO(ハンボ)BEST GRIP サーモテックHANVO(ハンボ)(1件のレビュー)
678税込746
1双
当日出荷
繊維部には吸湿して発熱する素材を使用しています。吸湿、発熱、放湿のサイクルにより、ムレを抑えドライな温かさを保ちます。 吸湿発熱の中和作用により、酸性臭やアルカリ臭も消臭します。また、吸汗速乾性に優れているので、手袋内をサラサラと快適に保ちます。 手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業・運送業・冷蔵庫での作業・荷役作業・サービス業・仕分け作業・日曜大工・家庭での作業ブラック材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン・合成樹脂(アクリレート系繊維)・その他入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリグリップ チップ GRIP イスカルヘリグリップ チップ GRIPイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。
用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリグリップ チップ GRIP イスカルヘリグリップ チップ GRIPイスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。
用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
WONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル ユニワールドWONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリルユニワールド(8件のレビュー)
429税込472
1双
当日出荷
装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!
用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工耐摩耗性レベル3耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
ワンダーグリップ サーモプラス ロングコート WONDER GRIPワンダーグリップ サーモプラス ロングコートWONDER GRIP
1,098税込1,208
1双(1双)
当日出荷
防寒防水ロングコート手袋。パイル+裏起毛でやわらかく、あたたかい。幅広はめ口だから脱着しやすく、水に濡れても滑りにくい手の平表面加工。
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業・農作業・洗車材質手袋繊維:ポリエステル・アクリル、コーティング部:天然ゴム、パイピング:合成皮革オレンジ全長(cm)30
刷毛E-GRIP 万能用 TRUSCO刷毛E-GRIP 万能用TRUSCO(2件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
先端が交換できます。 一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。 ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。 持ちやすい構造のグリップです。 先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。種類刷毛毛丈(mm)45材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)主な用途水性用、油性用毛色白色材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
ワンダーグリップ サーモフィット WONDER GRIPワンダーグリップ サーモフィットWONDER GRIP
529税込582
1双(1双)
当日出荷
ゴムしわ加工の裏起毛背抜き手袋。優れた指先感覚の13ゲージ編み。
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業材質本体:アクリル・ポリエステル・ポリウレタン、コーティング部:天然ゴムオレンジ
WONDER GRIP オリバ ユニワールドWONDER GRIP オリバユニワールド
499税込549
1双
当日出荷
整備作業に最適。オイルにもグリップを発揮する特殊コーティングを施しています。 プレミアムフィニッシュ加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
WONDER GRIP オイルガード ユニワールドWONDER GRIP オイルガードユニワールド(1件のレビュー)
589税込648
1双
当日出荷
指先感覚に優れたオールコート手袋です。 プレミアムフィニッシュ加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニングコーティングニトリル
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
4日以内出荷
チップブレーカ両面穴の形状-
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
4日以内出荷
鉄工用ヤスリ(GRIP付) 中目 ツボサン鉄工用ヤスリ(GRIP付) 中目ツボサン
969税込1,066
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)235刃長(mm)150目の粗さ中目適合材鉄などの金属全般
刷毛E-GRIP交換用毛先 TRUSCO刷毛E-GRIP交換用毛先TRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
毛先が交換できる刷毛の交換用毛先になります。
玉厚(mm)11全長(mm)-
アルミ用ヤスリ(GRIP付) ツボサンアルミ用ヤスリ(GRIP付)ツボサン(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途アルミもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)190刃長(mm)150刃幅(mm)16厚さ(mm)4目の粗さ単目(荒目)形状適合材アルミ、ソフトメタル
GRIPPY GRIP DAYTONA(デイトナ)GRIPPY GRIPDAYTONA(デイトナ)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から翌々日出荷
滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。ベーシックなピラミッドタイプのツバを無くし、クローズドエンド化したクルーザー向けモデル。
用途Φ25.4ハンドル用グリップグリップ長:125mmエンド非貫通滑りにくい表面パターン、握りやすい素材でグリップ力に優れる 長時間のライディングでも疲れにくい仕様エンド非貫通タイプGG-D-BASEグリップ長さ(mm)125対応Φ25.4(インチバー)ハンドル用
イージーグリップ V-GRIPイージーグリップV-GRIP(14件のレビュー)
769税込846
1ペア
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたグリップです。 小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
ブラック寸法(mm)120ハンドル径(Φmm)22.2
(74611)GRIP, ASSIST トヨタ(74611)GRIP, ASSISTトヨタ(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
ヘリグリップ チップ GRIP-T イスカルヘリグリップ チップ GRIP-Tイスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
4日以内出荷
外径、内径、端面加工用です。
用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番423-1816材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
...
軍手 grip特集