「grohe」の検索結果

ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2
日本電興¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷毛穴よりも小さいナノバブルが皮脂や汚れを落とす。シャワーヘッドと接続ホースの間に簡単接続。取付可:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど。取付不可:MYM(W23山14)、KVK(M22×2)、その他輸入品のシャワーホース、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、台所用瞬間湯沸かし器など。微細な大量の泡が毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とす。ナノバブル水が保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善を促す。約15%の節水効果(※自社基準試験:動水圧0.05MPa設定時の比較により)。最低使用水圧:0.1MPa。耐熱温度:50℃。コア意匠登録:第1654446号。コア特許取得:特許第7042013号。ナノバブル発生数:平均粒径94.5nm 最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生用途洗浄力のアップ、節水などに。シャワー 取付簡単 節水 毛穴 洗浄 皮脂 よごれ 保温 保湿 乾燥材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年
3Dアースシャワー (3D earth shower )
アラミック¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷左右360度、上下90度回転!自由自在に角度調節が可能。シャワーの散水位置に身体を合わせるのではなく、浴びたい位置や洗いたいところにシャワーの散水を自由に設定できる全く新しいシャワー。節水効果最大50%。0.3mmの極細水流。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製 節水 極細水流 3D 角度調節 おしゃれセット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書色ホワイト質量(g)364
3Dアースシャワー 安心ストップ
アラミック¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷左右360度、上下90度回転!自由自在に角度調節が可能。シャワーの散水位置に身体を合わせるのではなく、浴びたい位置や洗いたいところにシャワーの散水を自由に設定できる全く新しいシャワー。節水効果最大60%。手元のスイッチでシャワーの通水と止水、水流調整が可能。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/節水/3D/角度調節/おしゃれセット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書
シャワーヘッド シルキンシャワー
アラミック¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷シルクのような肌触りが、お肌を優しく包み込むシルキンシャワー。水量調節バルブでソフトからハードに水量調節が可能。また、セーフティバルブがついているので、止水時にかかる水道や給水機への負担を抑えられます。工具不要で簡単取り付け。各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き。【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ用途シャワーヘッドとして。節水、水量調節に。お風呂/バスルーム/バスグッズ/バス用品/節約/アダプター/節水シャワー/止水機能材質本体:ABS樹脂/POM樹脂、散水板:ステンレスSUS304質量(g)152保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.4×6.2×23.9
シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ08 リング付 落下防止 節水率最大50% 手元ボタン
アラミック¥5,098税込¥5,6081台5日以内出荷節水率最大50%。節水しながら増圧効果。落下防止のリング付き。力が弱い方、ペットや介護にもおすすめ。手元で止水、通水できるボタン付き。握りやすくなったグリップ。大きくなった散水板で浴び心地アップ。ビタミンCボール対応。工具不要で簡単取付。4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応。そのままで使用可能なメーカー:LIXIL(INAX)/ SANEI/ KAKUDAI/ TOTO/ GROHE/ 他海外製。アダプターで使用可能なメーカー:KVK/ MYM/ ノーリツ/ リンナイ/ 他ガス機器社製用途節水、増圧に。シャワーヘッド 風呂 バスグッズ バス用品 節水 節約 増圧 軽量 おしゃれ 介護 ペットセット内容本体、アダプター4種、保証登録カード材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレスSUS304色ホワイト質量(g)164寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×7.3×29
ヤータモン・カーチス シャワーヘッドとホースのセット
GAONA(ガオナ)¥16,980税込¥18,6781セット9日以内出荷世界の一流ホテルで選ばれているGROHE社製のシャワーヘッドとホースのセットです。 レイン・スマートレイン・ジェット・マッサージの4種類の水流に切替ができます。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、節水できます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品アダプター3個材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅色シルバーホース長さ(m)1.6アズワン品番64-5152-59止水スイッチ正面スイッチ水流切替○
3D 2Face 顔シャワー
アラミック¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷体と、顔のために開発されたただひとつのシャワーヘッド。本体上部のワンプッシュ切り替え機能で顔専用シャワーと体専用シャワーを切り替えてご使用いただけます。髪の毛に近い太さ0.11mmの1000本の高速水流が顔の毛穴の汚れまでみるみる落とす、顔専用シャワー。節水最大50% (※メーカー比)。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。3D機能!上下48度、左右360度角度を自由自在に設定できる。キズや汚れに強いステンレスコーティング。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】。LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製。【アダプター使用】。KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/顔/手元ストップ/水流切替/3Dヘッド/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/止水セット内容本体、アダプター4種、取扱説明書、保証登録ハガキ、シリコーンホールド穴径(Φmm)顔用シャワー:0.11・1000穴、体用シャワー:0.3・250穴
サロンスタイル スキンケアシャワー
アラミック¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷節水効果最大50%。エステや理美容サロンで利用されているシャワーヘッドの構造をご家庭でもご使用いただけるように新開発。プロが選んだ効果を実感してください。平均0.3mmの水流を作り出します。柔らかな水の流れは肌への刺激が少なく、敏感肌を守ります。散水板を二重構造にしたフィルター機能で水道水に混在する不純物をカット。ナイロンとABSのハイブリット素材を採用!薬品や衝撃に強い頑丈ボディ。グリップと全体にすべり止め加工。ビタミンCボール(別売)が塩素を除去。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製用途優しいシャワーがお好みの方に。シャワーヘッド/日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/塩素除去/敏感肌/やさしい水流セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、保証登録はがき
スライドシャワーフック
RELIANCE(リラインス)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から8日以内出荷手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂色本体:ホワイト、ハンガー:グレー取付方式スライドバー取付寸法(Φmm)30用浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス無角度調節×
スライドシャワーフック
RELIANCE(リラインス)(13件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。仕様対象ニギリバー径Φ30(R2937、R8907CH)材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂色ハンガー:グレー取付方式スライドバー取付寸法(Φmm)30用表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス無角度調節×
スライドシャワーフック
RELIANCE(リラインス)(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から10日以内出荷手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂色ハンガー:グレー取付方式スライドバー取付寸法(Φmm)30用表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス無角度調節×
節水シャワープロ・プレミアム シャワーヘッド 節水 増圧 手元ストップ 水量切替
アラミック(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ストップ&水量調整で快適節水。従来のシャワー(節水なし)より少ない水量でも同等の使用感。節水最大70%を実現。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ質量(g)152穴径(Φmm)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×239穴数250アズワン品番64-3282-66止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用
日本電興(3件のレビュー)¥6,988税込¥7,6871個当日出荷洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!。毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!。「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!。「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。用途シャワーヘッド用仕様取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など)セット内容本体×個、Oリング×1個、取扱説明書取付可能対象シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM質量(g)126外径×長さL(Φ×mm)27×52耐熱温度(℃)50ねじサイズG1/2
スライドシャワーフック
RELIANCE(リラインス)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から6日以内出荷手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂色本体:ホワイト、ハンガー:グレー取付方式スライドバー取付寸法(Φmm)34用浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス無角度調節×
節水シャワープロ シャワーヘッド 節水 増圧
アラミック(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷シルクに包まれるようなお肌にやさしい水流。ステンレス製の散水板から噴出すキメ細かな水流。節水最大50%。用途シャワーヘッドとして。シャワー、お風呂場、節水に。付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ色ホワイト質量(g)145穴径(Φmm)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×58×239穴数250アズワン品番64-3282-65止水スイッチなし水流切替×
3Dアースシャワーヘッドスパ
アラミック¥7,498税込¥8,2481個当日出荷ご家庭で手軽にヘッドスパを体感。最高速度60km/hのジェット水流を実現。超高速極細水流で頭皮が震える快感。節水効果はヘッドスパ水流で70%・コンフォート水流で50%を実現。増圧機能。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ質量(g)257穴径(Φmm)0.3、中央0.28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×72×275衝突速度(km/h)ヘッドスパ水流60、コンフォート水流40
ガオナ シャワーアダプター
GAONA(ガオナ)¥749税込¥8241個4日以内出荷から9日以内出荷GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとシャワーヘッドを接続するアダプターです。用途シャワーホースの取付用材質黄銅
シャワーホースセンソフレックス
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から12日以内出荷金属製ホースに樹脂皮膜を施した蛇腹状のデザインです。仕様ねじれ防止機能付色シルバー
シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ09 ビタミンシャワー シャワーヘッド ビタミンCボール2個付き
アラミック¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷シャワー水中に残る塩素をビタミンCで除去。ビタミンCボール2個付き※ビタミンCボール1個で約15日ご使用いただけます※4人家族で1人平均5分間シャワーを使用した際の目安 1日200リットル使用時。食品にも使われるビタミンC(L-アスコルビン酸)だから安心して使用できます。節水率最大70%。増圧効果。手元で通水・止水を簡単切り替え。流量調節機能(ソフト/ハード)。ステンレスコートでキズ、サビ、汚れに強い。防汚コートで傷や汚れに強い!汚れを弾いて、いつまでも清潔で美しい状態のままお使いいただけます。鏡面散水板仕様。表面を鏡のようにツルツルに磨き上げた、見た目にも美しい散水板。工具不要!簡単取り付け!。各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応用途シャワータイムに。アラミック シャワーヘッド シルクシャワー ビタミンC ビタミンシャワー 節水 手元ストップ ステンレスコート 防汚 塩素除去質量(g)160使用可能機種【アダプタ】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製【標準】LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TOTO、GROHE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.84×7.54×24.85
壁付式シングルレバーバス・シャワー混合水栓
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷仕様通常吐水、シャワー切替自動復帰ダイバーター色クロム適合場所浴室流量(L/min)水圧3キロ(0.3MPa)時のハンドシャワーの流量/17
シングルレバー洗面混合水栓 100(クールスタート)
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷仕様ポップアップ引棒有、上限温度調節可能色クロム適合場所洗面所流量(L/min)5吐水口長さ(mm)119
シングルレバー壁付式洗面混合水栓 195
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷ハンドルは左右どちらにでも付けられます。仕様上限温度調節可能色クロム適合場所洗面所流量(L/min)5吐水口長さ(mm)195
ロギス シングルレバー洗面混合水栓 190
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷仕様ポップアップ引棒無、上限温度調節可能色クロム適合場所洗面所流量(L/min)5吐水口長さ(mm)166
サーモスタットシャワー混合水栓
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷エコストップボタンで水使用量を10リットル/分に制限仕様1方向、サーモスタットカートリッジ、38℃での安全ロック、上限温度調節可能、シャワーホルダー内蔵、逆流防止機能付き、汚れ吸着メッシュ含む材質真鍮色クロム適合場所浴室流量(L/min)30ゲージ長さ(mm)150±12
フォーカス シングルレバー 洗面混合水栓100(クールスタート)
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷仕様ポップアップ引棒無、上限温度調節可能色クロム適合場所洗面所流量(L/min)5
シングルレバー洗面混合水栓 70(クールスタート)
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷色クロム適合場所洗面所流量(L/min)5吐水口長さ(mm)101
シングルレバー洗面混合水栓 70(クールスタート)
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷仕様ポップアップ引棒無、上限温度調節可能色クロム適合場所洗面所流量(L/min)5吐水口長さ(mm)107
ロギス シングルレバー洗面混合水栓 70(クールスタート)
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷仕様ポップアップ引棒有、上限温度調節可能色クロム適合場所洗面所流量(L/min)5吐水口長さ(mm)107
サーモスタットバス・シャワー混合水栓
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥73,980税込¥81,3781個6日以内出荷表示が見やすく、ハンドル操作がしやすくなりました。 天使の羽のようなデザインのハンドル。仕様サーモスタットカートリッジ、逆流防止機能付き色クロム適合場所浴室流量(L/min)20
ベルソスタット サーモスタットバス・シャワー混合水栓
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥67,980税込¥74,7781個6日以内出荷仕様サーモスタットカートリッジ、逆流防止機能付き色クロム適合場所浴室流量(L/min)20
単水栓
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷トイレ用手洗器に適した単水栓です。用途水接続用仕様ポップアップ引棒無色クロム流量(L/min)5ハンドル形状レバーハンドル吐水口長さ(mm)155
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITG-E250ESCE(EIX-250C0) 自動水栓セット
日本イトミック¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応お湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります仕様号数換算:2.9号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~45満水時質量(kg)約1.9
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITG-E125ESCE(EIX-125C0) 自動水栓セット
日本イトミック¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプですお湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります仕様号数換算:1.4号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)2.5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9