カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

GRS-330 Gラピッドスプレー
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本(330mL)当日出荷代表的ペーストスプレー。用途クレーンの摺動部。 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止。 Oリングの摩耗減少。 ネジの焼付、かじり防止。 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。トラスコ品番122-9125色灰黒色摘要スプレー使用温度範囲(℃)-35~400適合範囲工作機械主成分鉱油、MoS2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.33L危険物の性状非水溶性
コードレスアングルインパクトレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷78mmのコンパクトヘッドを採用し、狭い場所での作業に最適です。作業内容に応じて3段階の速度調整が可能です。自動シャットオフ(金属)モードにより、締めすぎを防止します。自動シャットダウン(ABR)モードを搭載し、ナットが緩むと同時に本体が自動停止するため、ナットの落下を防止します。LEDライトを搭載し、手元を明るく照らして作業性を向上します。用途ネジやボルトなどの締め付け質量(kg)1.5定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)最大トルク(N・m)緩め/560寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)88×87×353打撃数(min-1[回/分])4200最大締付トルク(N・m)85/200/330差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])3000ねじ締め能力(mm)ボルトM10-M18RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら