カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(19)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド

ネバーシーズ 標準グレード
ボスティック(Bostik)(29件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1缶(227g)ほか当日出荷殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。色銀灰色使用温度範囲(℃)-183~1100
ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレード
ボスティック(Bostik)(14件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1缶(227g)ほか当日出荷標準グレードの特性に加え、腐蝕性蒸気に不活性(特に強酸、強アルカリ)。化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐蝕雰囲気個所。用途潤滑、焼防色銀灰色使用温度範囲(℃)-183~1315粒径(μm)50増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物
ネバーシーズ フッ素入りホワイト食品グレード
ボスティック(Bostik)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個(400g)当日出荷フッ素樹脂の微粒子を組み合わせ、耐熱性が向上しています。 FDAが認可しているフッ素は使用箇所で薄い潤滑膜を作り、更なる潤滑性をもたらします。 無臭、無色、無味です。食品工場で多種の役割を果たす多機能潤滑剤です。用途主に食品工場。 食品工場での金属部品やガスケット・プラスチック部品の潤滑 食品工場のコンベア・オープンベアリング 食品工場のポンプ・ギヤ仕様米国FDA 2規格認証取得NSF-H1合格品トラスコ品番323-6161色白質量(g)454使用温度範囲(℃)-21~246ちょう度No.2比重0.91~1.03引火点(℃)221粒径(μm)50増ちょう剤アルミニウム錯体危険物の類別非危険物
ネバーシーズ 標準グレード チューブ
ボスティック(Bostik)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(113.6g)当日出荷ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。 高温による焼き付けや高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/[[平方センチメートル]]以上の耐圧性)用途サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンストラスコ品番820-2769材質主成分:銅、グラファイト、鉱油系色銀灰使用温度範囲-183~1100℃容量(g)113.6容器チューブ危険物の類別非危険物
ブルーグレード 454G
ボスティック(Bostik)(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781缶(454g)当日出荷苛酷な腐食環境やグラファイト、亜鉛、鉛、銅の使用ができない箇所にも使用でき、特にステンレス製品に対して有効な焼付防止潤滑剤です。用途航空機部品類。自動車エンジン、ボルト、ボディー締結具。仕様耐高荷重性:21000kg/cm2トラスコ品番404-2697材質主成分:リチューム、MOS2、ニッケル、鉱油系色青質量(g)454使用温度範囲-100~815℃容量(g)454危険物の類別非危険物
マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)
ボスティック(Bostik)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981缶(454g)当日出荷軟質金属を使用しているので、低トルク値で締め付けができます。塩水、真水に対して優れた抵抗性です。用途海水・海風にさらされる機器類。船舶機器。ディーゼル・エンジンなど。トラスコ品番356-9217色薄い青使用温度範囲(℃)-183~1343ちょう度1/2(NLGI)主成分リチューム、フッ化カルシウム、黒鉛危険物の類別非危険物![焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16451882-200721-02.jpg)
焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](124件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(28g)ほか当日出荷銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金色銅使用温度範囲(℃)-29~982主成分銅ベース液性ペースト状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー
(42件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。成分鉱油(高度精製油)、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン色黒使用温度範囲(℃)350以下基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量143mL危険物の性状非水溶性
焼付防止潤滑剤 ネバーシーズ (ニッケルグレード)
ボスティック(Bostik)¥8,998税込¥9,8981本(354g)当日出荷トラスコ品番470-2433色銀灰容量(mL)270ちょう度1/2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.17L危険物の性状非水溶性
ネバーシーズ ニッケル原子力グレード
ボスティック(Bostik)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(454g)当日出荷ニッケルスペシャルグレードと同等の特性。米国GE 社他の要求仕様に合格しています。原子力発電所。純度証明が要求される個所。用途潤滑、焼防トラスコ品番122-7289摘要缶使用温度範囲(℃)-183~1315危険物の類別非危険物
モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用
(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781缶(500g)当日出荷リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。 ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。 減速機の組立時に歯面、軸受に。 極圧下のかん合部に。 クレーンの摺動部に。 Oリングの摩耗の防止に。 ネジやボルトの焼付・がじり防止に。 送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。色黒使用温度範囲(℃)350以下ちょう度(25℃、60W/min)310滴点(℃)~180基油鉱油固体潤滑剤他鉱油(高度精製油)、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール危険物の類別非危険物販売区分業務用
ネバーシーズ ニッケル原子力グレード
ボスティック(Bostik)¥14,980税込¥16,4781缶(227g)当日出荷ニッケルスペシャルグレードと同等の特性。米国GE 社他の要求仕様に合格しています。原子力発電所。純度証明が要求される個所。用途潤滑、焼防トラスコ品番122-7297色銀灰摘要ハケ付缶使用温度範囲(℃)-183~1425主成分ニッケル、グラファイト、鉱油系危険物の類別非危険物![焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37044007-131127-02.jpg)
焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本(510g)当日出荷グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。 高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。 ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。用途タービンスタッド、ボルト用。 石油化学プラント。 銅を使用できない場合。仕様ペースト状トラスコ品番332-8911色黒質量(g)600使用温度範囲(℃)-29~1315適合範囲コンプレッサー主成分グラファイト/フッ化カルシウム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量510g危険物の性状非水溶性
モリペーストAS
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981缶(500g)当日出荷高温、多湿、化学的雰囲気下のネジ焼付き防止用の汎用タイプ。鉱油に二硫化モリブデン、グラファイト、銅微粒子などを高濃度に配合したペーストです。用途ボイラ、加熱炉、オートクレーブ、熱交換機、ダイキャスト、インクジェクションなどの締付けボルトに。製油、化学工場のパイプネジ、フランジ締付けボルトに。トラスコ品番121-8735種別ネジ焼付き防止剤使用温度範囲(℃)焼付防止用:1100℃以下ちょう度(25℃、60W/min)275滴点(℃)なし密度(g/cm3)1.33外観銅褐色均一ペースト状基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン、銅、鉛、グラファイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kg
Uペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥10,980税込¥12,0781缶(500g)当日出荷高温でオイル分は完全蒸発し、MoS2の被膜による潤滑。ゴム親和性。用途圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。色灰黒色使用温度範囲(℃)-40~180 固体400主成分ポリアルキレングリコール、リチウム石ケン、MoS2混和ちょう度310
モリペースト500
SUMICO(住鉱潤滑剤)(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(50g)ほか当日出荷鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に 歯面、軸受に 圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に ピン、ネジの固着防止 結合部の脱着に 家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に プレス加工の金型離型剤に色灰黒色適合範囲機械部品主成分鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリンちょう度(25℃、60W/min)280外観灰黒色均一ペースト状基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
標準エアゾールJAPAN
ボスティック(Bostik)¥5,198税込¥5,7181本(354g)当日出荷ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/[[平方センチメートル]]以上の耐圧性)ボスティック社純正品NSA-16の国内充てん廉価版です。(内容物は同じです)用途サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンス。トラスコ品番820-2904材質主成分:銅、グラファイト、鉱油系色銀灰容量(mL)270使用温度範囲(℃)-183~1100使用温度範囲-183~1100℃容量(g)354容器エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量28mL2018年トラスコ掲載ページ3 1302危険物の性状非水溶性
Raise3D Pro3 HSシリーズ カートリッジ式ノズルヒーター(0.4mmノズル付き)
Raise3D¥32,000税込¥35,2001個当日出荷Raise3D Pro3HSシリーズ・Raise3D Hyper Speed Upgrade Kit Pro3シリーズ専用を購入されたお客様の消耗品となります。
RS PRO スクイーズボトル
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷併用可能製品 = オイル、溶剤。製品の容量 = 60ml。色 = 半透明。。RS PRO 60 ml Squeeze BottleThis RS PRO squeeze bottle makes releasing your liquid easy to control and precise. The unit is practically designed and can be used for solvents, oils or other liquids. Just fill it up and squeeze to release. Made with a polyethylene material, the bottle is easy to squeeze. It comes with a blunt, stainless steel needle that measures 25 mm. This needle allows you to accurately distribute your liquid without any messy spills, waste or evaporation. The bottle has a capacity of 60 ml and is also translucent, so you can easily see how much liquid you’ve got left. Suitable for a range of environments, this squeeze bottle is often used in industrial or factory settings where precision is needed for soldering and de-soldering processes. Its also suitable for hospitals and laboratories.Features and Benefits. Spill-proof squeeze bottle . Made from polyethylene material . Translucent in colour . 25 mm stainless steel needle for precise liquid distribution . Capacity of 60 ml . Suitable for use with oil and solventRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.危険物の類別非危険物
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










![焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16451882-200721-02.jpg)






![焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37044007-131127-02.jpg)