カテゴリ

  • 制御機器(138)
  • 測定用品(137)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
  • FA担当者のオススメ新商品(114)
  • オフィス家具(47)
  • 作業工具(25)
  • 安全用品(22)
  • バイク部品(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 電気材料(6)
  • 厨房用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 住設機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全保護具(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「grw」の検索結果

595件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスウール GRWシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ガラスウール GRWシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    24,980税込27,478
    1箱
    6日以内出荷
    仕様●10~12μm 500g入●コード番号:1135-10500アズワン品番68-4131-21
  • S-G重荷重用サンアジャストボルト S-GRW 24Xシリーズ コノエ

    S-G重荷重用サンアジャストボルト S-GRW 24Xシリーズ

    コノエ
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
    仕様●ねじ寸法:M24●許容荷重(kgf):5700●全高(mm):239●ねじ長さ(mm):200●台座径(mm):110●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:1003.6gアズワン品番65-6332-47
  • S-G重荷重用サンアジャストボルト S-GRW 24Xシリーズ コノエ

    S-G重荷重用サンアジャストボルト S-GRW 24Xシリーズ

    コノエ
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
  • ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCO

    ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    799税込879
    1丁ほか
    当日出荷
    ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
  • ギアレンチ(ストレートタイプ) スーパーツール

    ギアレンチ(ストレートタイプ)

    スーパーツール(9件のレビュー)
    989税込1,088
    1丁
    当日出荷
    電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
    用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
  • ギアレンチ(フレックスタイプ) スーパーツール

    ギアレンチ(フレックスタイプ)

    スーパーツール(17件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
    用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
  • 首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCO

    首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁ほか
    当日出荷
    正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
  • スーパー ギアレンチ(フレックス)7丁組セット スーパーツール

    スーパー ギアレンチ(フレックス)7丁組セット

    スーパーツール(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱
    当日出荷
    電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
    用途電設・配管・空調工事機械設備自動車修理各種狭所作業現場ラチェット機構あり首振りありトラスコ品番364-8095セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19質量(kg)1タイプフレックス
  • ラチェットコンビネーションレンチセット(スタンダード) TRUSCO

    ラチェットコンビネーションレンチセット(スタンダード)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1セット
    当日出荷
    正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    ラチェット機構ありトラスコ品番415-9560セット内容TGRW-07、08、10、12、13、14、17、19質量(g)1064表面処理三価クロムメッキ
  • ギアレンチ(ショート・フレックスタイプ) スーパーツール

    ギアレンチ(ショート・フレックスタイプ)

    スーパーツール(11件のレビュー)
    949税込1,044
    1丁
    当日出荷
    電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショート・フレックスタイプ(180度)です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
    用途六角ボルト・ナットの締め付けに。首振りありラチェット機構あり
  • ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷
    正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)ラチェット機構あり
  • ギアレンチ(ショートタイプ) スーパーツール

    ギアレンチ(ショートタイプ)

    スーパーツール(10件のレビュー)
    749税込824
    1丁
    当日出荷
    電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショートタイプです。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
    ラチェット機構あり
  • 首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁ほか
    当日出荷
    正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
  • 切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCO

    切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
  • ギラレスワイパー替えゴム マルエヌ

    ギラレスワイパー替えゴム

    マルエヌ(4件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムにねり込まれたトルマリンの力でイオン化された水が、ガラス面の汚れ油膜を落とし、クリアな視界を確保する。
    商品タイプ油膜落とし
  • 首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)セット TRUSCO

    首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)セット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    ラチェット機構あり首振りありトラスコ品番416-0029セット内容TGRW-07F、08F、10F、12F、13F、14F、17F、19F材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)1169表面処理三価クロムメッキ
  • 切替式ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    切替式ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
  • ギアレンチ スーパーツール

    ギアレンチ

    スーパーツール
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5°なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上げで強くさびにくいです。
    用途六角ボルト・ナットの締め付けけに。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ対辺(mm)12
  • スーパー ギアレンチ(ストレート)7丁組セット スーパーツール

    スーパー ギアレンチ(ストレート)7丁組セット

    スーパーツール
    9,698税込10,668
    1セット(7点)
    当日出荷
    電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
    用途電設・配管・空調工事機械設備自動車修理各種狭所作業現場セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19質量(g/セット)1200トラスコ品番364-8079質量(kg)1タイプストレートラチェット機構あり
  • ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    ラチェット機構あり
  • ラチェットコンビネーションレンチ TRUSCO

    ラチェットコンビネーションレンチ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    正逆の切り替えは付いていません。ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。送り角度5°を実現しました。仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。表面処理は三価クロムメッキです。
    トラスコ品番415-9543材質クロムバナジウム鋼、表面処理:三価クロムメッキ全長(mm)233対辺(mm)17対辺寸法(mm)17表面処理三価クロムメッキメガネ厚さ(mm)10.9スパナ厚さ(mm)8.3
  • ロータイプレンジラック キャスター付き YAMAZEN(山善)

    ロータイプレンジラック キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。ロータイプのレンジラックだから、お部屋を広く見せる事ができる。狭いキッチンでもしっかり収納スペースを確保。真ん中のスライド棚を使って、使用頻度の高い家電を収納。使用頻度の低い物は下棚へ収納。キャスター付きで移動もスムーズに。掃除もラクラク可能。2口コンセント付き(合計1500W)。キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。
    用途広く見せるロータイプレンジ台、レンジボード、レンジラック、レンジワゴン、キッチンラック、家電ラックとして。耐荷重(kg)全体:30(天板:20、スライド棚:5、下棚:15)材質フレーム:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:塩化ビニル樹脂化粧パーティクルボード質量(kg)8.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×415×890天板寸法(幅W×奥行D)(mm)480×380棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スライド棚:420×400×410、下棚:420×400×300
  • ギアレンチ(ダブルフレックスタイプ) スーパーツール

    ギアレンチ(ダブルフレックスタイプ)

    スーパーツール(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    両側首振り。 送り角度5度。
    形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
  • レーザースナイパー RAYS GR ショットナビ

    レーザースナイパー RAYS GR

    ショットナビ
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    スムーズで効率的にプレイできるよう緑と赤のOLEDを採用することで卓越した視認性を実現。遠距離の目標物でも瞬時に正確な計測が可能です。外観はレザー調の上質な素材を採用し高級感を演出。こがたかつ軽量で持ち運びやすいコンパクトなデザインです。輝度を自動調整し、天候の変化や日差しなどの影響を受けづらい鮮明な視認性です。また業界最長クラス1600ヤード以上の計測が可能です。直線距離に加え、打ち上げ打ち下ろし時においては高低差情報を加味した実際に打つべき目安距離を自動計算し表示します。ラウンド中にも安心な生活防水性能です。
    仕様●レンズ径/有効径(mm):21/19.8●レーザー規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product、レーザー波長905nm●計測範囲(y):5~1640(5-1500m)、測定誤差±1m付属品レザー調ケース、レンズクロス、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書質量(g)116倍率(倍)6外寸(mm)92×56×31.5バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)充電時間(時間)約3.5、フル充電時使用回数:約39000回動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~+60ひとみ径(Φmm)3.3アイレリーフ(mm)14.7防水IPX4(生活防水程度)
  • デザインポスト グラン 福彫

    デザインポスト グラン

    福彫
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    斬新なフォルムと、ステンレスを磨き上げた鏡面仕上げのアクセントが印象的な「グラン」。細部にまでこだわった造りと、ステンレスの重厚感が洗練された空間を演出します。
    用途ポスト材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装幅(mm)401質量(kg)5.6高さ(mm)410奥行(mm)140投函タイプ前入れ前出し
  • 屋外用長期防錆剤 エアゾール 旭エンジニアリング

    屋外用長期防錆剤 エアゾール

    旭エンジニアリング
    2,498税込2,748
    1本(330mL)
    当日出荷
    ワックス結晶を微粒子化する特殊な原料を配合しており、雨ざらしの屋外でも優れた防錆効果が得られます。 塗膜に柔軟性があり、引っ搔きキズ・ピンホールが生じても、残存塗膜や自己修復性により、錆の進行を防止します。 チキソ性を持っており、低粘度でも所定膜厚(50μ以上)を確保することが可能であり、特に薄膜となりやすいエッジ部への所定膜厚確保が可能となります。 塗布後、約2時間で乾燥し、屋外構造物に塗布しても乾燥後は、ごみ・ホコリ・砂などが付着することはありません。
    用途輸出機械・部品・屋外建造物(タンク、看板、自動販売機、エアコン室外機など)、自動車床下、自動車閉断面、コンクリート用屋外金属型枠等に性能塩水噴露試験(SST):1000時間発錆無し/湿潤箱試験(HCT):2000時間発錆無し/屋内曝露テスト:5年発錆無し/屋外曝露テスト:1年発錆無し(2回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量330mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 気化性防錆剤 NAGR 旭エンジニアリング

    気化性防錆剤 NAGR

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(330mL)
    翌々日出荷
    NAGRは気化した成分が金属面に吸着して錆の発生を防ぎます。気化した成分は、油では入りきれない小さい孔・細かい隙間にも侵入するので従来困難だった形状が複雑な製品の防錆も可能になりました。
    用途タンク等密閉容器の内部防錆、配管用パイプ、素管の内部防錆、減速機、内燃機関等のギヤーボックス、クランクケース等の輸出及び保管防錆など動粘度 at40℃13~17m/s比重0.585引火点(℃)162臭気特有外観淡褐色澄明液体防錆可能年月完全密閉状態:5年程度、準密閉状態:1年程度、屋内露出状態:半年程度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ロケーター押え金 住友電工ハードメタル

    ロケーター押え金

    住友電工ハードメタル
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ラチェットコンビネーションレンチセット(ロングタイプ) TRUSCO

    ラチェットコンビネーションレンチセット(ロングタイプ)

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1セット(8本組)
    当日出荷
    正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    セット内容TGRW-07L、08L、10L、12L、13L、14L、17L、19L質量(g/セット)1158トラスコ品番415-9659材質クロムバナジウム鋼質量(kg)1表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
  • 切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)セット TRUSCO

    切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)セット

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 送り角度5度を実現しました。
    ラチェット機構ありトラスコ品番415-9837セット内容TGRW-07R、08R、10R、12R、13R、14R、17R、19R材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)1082表面処理三価クロムメッキ
  • ホワイトボードマーカー大型 寺西化学

    ホワイトボードマーカー大型

    寺西化学
    179税込197
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    持ちやすく、書きやすい!アルコール系インキを使用した角芯タイプのホワイトボードマーカーです。 手のひらで包むように持てば、垂直のボードでも安定した筆記が可能です。また角芯なので角度を変えることで細い線も太い線も書くことが出来ます。 会社・工場・学校・病院・ご家庭などでご利用ください。 アルコール系インキを使用したホワイトボード用マーカー 手になじみ持ちやすいフォルム 線に強弱を付けられる角芯マーカー 選べる2カラー(黒・赤) 再生素材を用いた環境配慮型製品
    線幅(mm)5×8商品タイプ使い切り線の太さ細字/太字
  • ラチェットコンビネーションレンチセット(ショートタイプ) TRUSCO

    ラチェットコンビネーションレンチセット(ショートタイプ)

    TRUSCO
    8,798税込9,678
    1セット(8本組)
    当日出荷
    正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    ラチェット機構ありトラスコ品番415-9471セット内容収納用ポーチ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)710表面処理三価クロムメッキ
  • AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 気化性防錆剤(水溶性) 旭エンジニアリング

    気化性防錆剤(水溶性)

    旭エンジニアリング
    45,980税込50,578
    1缶(4kg)
    4日以内出荷
    NAGR-Wは、液状の水溶性濃縮気化性防錆剤です。 塗布した部分は勿論のこと、塗布されていない部分も気化した蒸気が吸着し、防錆効果を発揮します。 水中でも金属・非鉄金属を防錆出来ます。 ボイラー・熱交換器・タンク・塔・槽・バルブ・水ポンプ・水グリコール使用の油圧装置等、幅広い分野で活躍します。
    用途ボイラー・熱交換器・タンク・塔・槽・バルブ・水ポンプ・水グリコール使用の油圧装置等比重1.059(20℃)引火点(℃)122沸点(℃)167臭気特有外観淡緑色液体内容量(kg)4防錆可能年月完全密閉状態:5年程度/準密閉状態:1年程度/屋内露出状態:半年程度危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格MIL-P-46002・MIL-I-23310
  • AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC

    AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

    SMC
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)セット TRUSCO

    首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)セット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
    セット内容TGRW-07FS、08FS、10FS、12FS、13FS、14FS、17FS、19FS質量(g/セット)891トラスコ品番415-9926材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)891表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
  • ミストセパレータレギュレータ SMC

    ミストセパレータレギュレータ

    SMC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メートルネジプラグゲージ 測範社

    メートルネジプラグゲージ

    測範社
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷から51日以内出荷
    メートルねじ ISO方式 JISB 0205/0207
  • 切替式ラチェットコンビネーションレンチセット(ショートタイプ) TRUSCO

    切替式ラチェットコンビネーションレンチセット(ショートタイプ)

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1セット(8本組)
    当日出荷
    切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    ラチェット機構ありトラスコ品番415-9748材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)811表面処理三価クロムメッキ
  • AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
...