カテゴリ

  • 制御機器(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
  • 作業工具(13)
  • 電動工具(1)

「grw12」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCOラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)TRUSCO(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
ギアレンチ(ストレートタイプ) スーパーツールギアレンチ(ストレートタイプ)スーパーツール(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷から翌々日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
ギアレンチ(フレックスタイプ) スーパーツールギアレンチ(フレックスタイプ)スーパーツール(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCO首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)TRUSCO(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
ギアレンチ(ショート・フレックスタイプ) スーパーツールギアレンチ(ショート・フレックスタイプ)スーパーツール(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショート・フレックスタイプ(180度)です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。首振りありラチェット機構あり
ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ) TRUSCOラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)ラチェット機構あり
首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TRUSCO首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
ギアレンチ(ショートタイプ) スーパーツールギアレンチ(ショートタイプ)スーパーツール(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショートタイプです。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
ラチェット機構あり
ギアレンチ(ダブルフレックスタイプ) スーパーツールギアレンチ(ダブルフレックスタイプ)スーパーツール(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
両側首振り。 送り角度5度。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCO切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)TRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TRUSCOラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
ラチェット機構あり
プロ用デラックス工具セット スーパーツールプロ用デラックス工具セットスーパーツール(4件のレビュー)
72,980税込80,278
1セット(62点組)ほか
当日出荷
引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
14,923税込16,415特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL関連資料(1.1MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
14,482税込15,930特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類MLF-直付点灯・点滅外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL関連資料(1.1MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
15,405税込16,946特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL関連資料(0.99MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)
プロ用両開き工具セット (63点組) スーパーツールプロ用両開き工具セット (63点組)スーパーツール
64,980税込71,478
1セット(63点)
翌日出荷
機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。
付属品間仕切り×14セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ラチェットハンドル(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm )NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ギアレンチ(スタンダードタイプ) GRW】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24(計10個)【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【ツールケース S470B3】1個質量(kg)16.7段数3ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)コード保護スリーブBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
219税込241
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
14,482税込15,930
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
15,405税込16,946
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
13,982税込15,380
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
18,212税込20,033
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
14,482税込15,930
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.1MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
14,482税込15,930
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類ML-直付点灯外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
11,192税込12,311
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
13,058税込14,364
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.8MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
15,846税込17,431
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
13,538税込14,892
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
10,269税込11,296
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
19,135税込21,049
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類L-ポール200mm金具無/点灯外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.43MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
14,482税込15,930
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
14,482税込15,930
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.1MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
10,751税込11,826
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.8MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
16,789税込18,468
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.99MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
19,577税込21,535
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.43MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
13,058税込14,364
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
19,135税込21,049
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類MLF-直付点灯・点滅外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
17,269税込18,996
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
17,712税込19,483
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
15,846税込17,431
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)