カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • バイク部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全標識(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs-108」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GS108T ギガ8ポート PoE受電 スマートスイッチ NETGEARGS108T ギガ8ポート PoE受電 スマートスイッチNETGEAR
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
ギガビット8ポート レイヤー2プラス スマートスイッチ。スマホ・タブレットによるリモートネットワーク監視・管理が可能なInsightアプリ&クラウドの機能に対応。うち1ポートがPoE受電可能。PoE給電機能を持つ上位スイッチとの接続で、電源コンセントのない場所でも設置が可能。VLANやリンクアグリゲーション(ポートトランキング)などのレイヤ2機能、レイヤ3スイッチレベルのIP ACL、QoSといった機能を搭載。スタティックルーティング、VLAN間ルーティングにも対応。SNMPもv1、v2c、v3をサポートしており、セキュアな環境下での高速通信を可能にする高機能なスマートスイッチです。
GS108MX ギガ8ポート 10G/マルチギガアップリンク アンマネージスイッチ NETGEARGS108MX ギガ8ポート 10G/マルチギガアップリンク アンマネージスイッチNETGEAR
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
GS108MXは8ポートのギガビットポートと、1つの10ギガビット/マルチギガビット(2.5G/5G)アップリンクポートを備えているアンマネージスイッチです。このスイッチはプラグアンドプレイの設計により、ソフトウェアのインストールや設定が不要で、メンテナンスもゼロです。10ギガビットアップリンクにより、ネットワークのボトルネックを解消し、効率的なデータ転送を実現します。デスクトップまたは壁掛けが可能で、どんな環境にも適応する柔軟な設置オプションを提供します。ファンレスの金属ケースに収められているため、静音で長寿命。エネルギー効率の高いイーサネット(IEEE 802.3az)に対応し、電力消費を自動調整します。最大5.8Wの消費電力。36Gbpsのラインレートでネットワークの混雑を防ぎます。リミテッドライフタイム保証。
材質金属ポート数8接続方式ギガビット
GS108T ギガビット8ポート PoE受電対応 スマートスイッチ Insight対応 NETGEARGS108T ギガビット8ポート PoE受電対応 スマートスイッチ Insight対応NETGEAR
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
ギガビット8ポート レイヤー2プラス スマートスイッチ。スマホ・タブレットによるリモートネットワーク監視・管理が可能なInsightアプリ&クラウドの機能に対応。うち1ポートがPoE受電可能。PoE給電機能を持つ上位スイッチとの接続で、電源コンセントのない場所でも設置が可能。VLANやリンクアグリゲーション(ポートトランキング)などのレイヤ2機能、レイヤ3スイッチレベルのIP ACL、QoSといった機能を搭載。スタティックルーティング、VLAN間ルーティングにも対応。SNMPもv1、v2c、v3をサポートしており、セキュアな環境下での高速通信を可能にする高機能なスマートスイッチです。
NETGEAR GS108E-400JPS 8ポートギガビットイーサネットEasy Smart Managed Switch NETGEARNETGEAR GS108E-400JPS 8ポートギガビットイーサネットEasy Smart Managed SwitchNETGEAR
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷
NETGEAR GS108Eスイッチは、プラグアンドプレイのギガビットイーサネット接続に加えて、 VLAN、 QoS、 igmp snooping、レート制限、トラフィック監視などの基本的なネットワーク機能を提供します。企業に優れた価値をもたらすNETGEARのスマートプラススイッチは、アンマネージスイッチよりも高機能で、ネットワークにインテリジェンスを追加できます。
仕様バッファーサイズ:192KB、LAG数とメンバー数:LAG×2、LAGあたり最大4メンバー、10ギガビットポート:なし、VLAN (対応数):64、電磁適合性:B、ポートミラーリング:7、最大MACエントリー:4K付属品電源アダプター/壁掛けキット/インストールガイド/ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)適合マルチキャストグループ:128材質金属質量(kg)0.5ポート数8電源外部電源入力 : 12V/1.5A接続方式10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×29最大消費電力(W)最大3.7動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)2463431
NETGEAR GS108X-100JPS ギガビット8ポート 10G SFP+ 1スロット アンマネージスイッチ NETGEARNETGEAR GS108X-100JPS ギガビット8ポート 10G SFP+ 1スロット アンマネージスイッチNETGEAR
17,980税込19,778
1台
欠品中
・ギガビットイーサネットポート× 8・10G SFP+ファイバポート× 1 ※(AXM765(10GBASE-T)モジュールは使用できません)・省電力性に優れたイーサネットにより、電力を最大限に節約・ファンレス静音設計・デスクトップまたは壁掛け(キット付属)
仕様バッファーサイズ:768Kbit/0.75Mbit、最大MACエントリー:16K省エネ法に関する表示:省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 ・区分: D・最大実効伝送速度(※1): 18.0Gbps・PoE最大供給電力: -・エネルギー消費効率(※2): 0.3 W/Gbps※1 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 ※2 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。セット内容GS108Xスイッチ本体電源アダプター壁掛けキットインストールガイド寸法(mm)236 x 101 x 27質量(kg)0.58電源外付け電源アダプター対応EEE対応ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポートギガビット:8、アップリンク:10G SFP+ x 1※AXM765(10GBASE-T)モジュールは使用できません動作温度範囲(℃)0 ~ 40MTBF(時間)4,802,599 (548年)最大電力(W)(全ポート使用、ラインレートトラフィックの場合)5.7
サインステッカー ゼネラルステッカーサインステッカーゼネラルステッカー(18件のレビュー)
239税込263特価
1組(1枚)
当日出荷から17日以内出荷
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107
はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)はんだ吸取器goot(太洋電機産業)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
アイボリー色(本体)アイボリー
ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEARギガビットアンマネージスイッチングハブNETGEAR
8,998税込9,898
1台
当日出荷
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
材質メタルファンなし
GOLDスリムビット10本組 SK11GOLDスリムビット10本組SK11
1,198税込1,318
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
刃先特殊形状なのでどんなビスにも食い付きがよく、カムアウトしにくい先端です。十字穴に深く入り、ガタが少ないので打ち込み中の逃げや、ビスの傾きを防止します。十字穴からのカムアウトを低減させ、インパクトドライバーを押しつける力が少なくてすみます。十字穴内部の面で接触するため、力が分散され、従来のビットよりもトルク強度があります。折れ、欠けが起きにくいビットです。職人好みのGOLDカラーです。高精度、高耐久です。
用途ビスやネジの締付け作業に使用。材質特殊鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
一般安全標識(ステッカー式) グリーンクロス一般安全標識(ステッカー式)グリーンクロス(1件のレビュー)
369税込406
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。 ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に取付ステッカー材質塩ビシール質量(g)20
ビッグワン(ステンレス製) ユニカビッグワン(ステンレス製)ユニカ(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1箱(30本)
当日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。材質ステンレス
グラブスクリュー GS MIYOSHI(小西製作所)グラブスクリュー GSMIYOSHI(小西製作所)
699税込769
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質鋼材S45C表面処理黒色四三酸化鉄皮膜・スラストポイント焼入れ硬度50~60HRC
ビッグワンステン(バラ) BGS-1080X ユニカビッグワンステン(バラ) BGS-1080Xユニカ
10,980税込12,078
1セット(30個)
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M10材質ステンレス全長(mm)80下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52トラスコ品番749-1221厚さ(mm)(最大使用)13質量(g)54締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
M 8/26x20mm クリップナット(5個) エスコM 8/26x20mm クリップナット(5個)エスコ
1,590税込1,749
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA949GS-108
ストリッパガイドピン(油溝付ストレートタイプ) タカノストリッパガイドピン(油溝付ストレートタイプ)タカノ
279税込307
1本
3日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEARギガビットアンマネージスイッチングハブNETGEAR
18,980税込20,878
1台
当日出荷
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。全ポートPoE+に対応しています。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
ポート数8材質メタル質量(kg)0.6接続方式ギガビット速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット動作温度(℃)0~40電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットなし
ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ) タカノストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ)タカノ
639税込703
1本
4日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
(D036G)スチールチエーン アロイ ニッサン(D036G)スチールチエーン アロイニッサン
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
ORing 産業用8ポート スリムタイプ非管理型ギガ対応イーサネットスイッチ IGS-1080A ORingORing 産業用8ポート スリムタイプ非管理型ギガ対応イーサネットスイッチ IGS-1080AORing
42,980税込47,278
1本
41日以内出荷
【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×8ポート(RJ45)【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control【電源入力】デュアル電源入力対応、12~48V DC入力(6ピン端子台)【寸法】26.1(W) x 94.9(D) x 144.3(H) mm【動作温度】-40 to 70℃【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration
切替弁部 INAX(LIXIL)切替弁部INAX(LIXIL)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
Mersen ヒューズプーラー VDE MersenMersen ヒューズプーラー VDEMersen
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
ギガビットアンマネージドスイッチ(タップ型) D-Link(ディーリンク)ギガビットアンマネージドスイッチ(タップ型)D-Link(ディーリンク)
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
ループ検知遮断対応ギガビットアンマネージドスイッチDGS-1008TPは、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート搭載した、全ポートギガビット対応のギガビットスイッチです。 D-LinkGreen省電力機能に対応し、環境への配慮や運用コストの削減を実現します。 また、IEEE802.1pQoSによるパケット優先順位制御機能やループ検知機能などを実装しており、快適で信頼性の高いネットワーク環境を提供します。 前面パネルに配置されたDIPスイッチでは、ループ検知やEEE機能などのon/offを簡単に切り替えることが可能です。
ポート数8接続方式10/100/1000BASE-T
ギガビットアンマネージドスイッチ(タップ型) PoE+ D-Link(ディーリンク)ギガビットアンマネージドスイッチ(タップ型) PoE+D-Link(ディーリンク)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
PoE、ループ検知、遮断対応ギガビットアンマネージドスイッチDGS-1008PTPは、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート(PoE:4ポート)搭載した、全ポートギガビット対応のギガビットPoEスイッチです。 D-LinkGreen省電力機能に対応し、環境への配慮や運用コストの削減を実現します。 また、IEEE802.1pQoSによるパケット優先順位制御機能やループ検知機能などを実装しており、快適で信頼性の高いネットワーク環境を提供します。 側面パネルに配置されたDIPスイッチでは、ループ検知やEEE機能などのon/offを簡単に切り替えることが可能です。 さらに、IEEE802.3af/at準拠のPoE給電機能もサポートしています。
ポート数8接続方式10/100/1000BASE-T
DGS-1100-08PV2 ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、PoE+対応(最大64W給電)、10/100/1000BASE-Tポート×8、外部電源、ファンレス、リミテッドライフタイム保証対象 D-LINKDGS-1100-08PV2 ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、PoE+対応(最大64W給電)、10/100/1000BASE-Tポート×8、外部電源、ファンレス、リミテッドライフタイム保証対象D-LINK
36,980税込40,678
1台
8日以内出荷
10/100/1000BASE-T×8ポートのPoE+給電に対応したファンレス設計で、オフィス環境のPoE給電に対応した無線アクセスポイントやIPカメラ、IP電話などへの給電装置としてご利用いただきやすい製品です。またVLAN機能やループ検知/遮断機能など最低限必要とされるL2機能のみ搭載する分、コストパフォーマンスに優れた製品であり、また直観的で使いやすいWEBインターフェースから設定や管理が可能です。ポートミラーリング、VLANなどのL2機能のほかに、ポート配下のスイッチや自筺体ポート間でループが発生したポートを検知するループバック検知機能など充実したネットワークメンテナンス機能を搭載しています。
ギガビットアンマネージドスイッチ、PoE+対応(最大80W給電)、10/100/1000BASE-Tポート×8 (内PoE+×4)、外部電源、メタル筐体、リミテッドライフタイム保証対象 D-LINKギガビットアンマネージドスイッチ、PoE+対応(最大80W給電)、10/100/1000BASE-Tポート×8 (内PoE+×4)、外部電源、メタル筐体、リミテッドライフタイム保証対象D-LINK
25,980税込28,578
1台
欠品中
10/100/1000BASEーTを8ポート搭載し、そのうち4ポートがIEEE 802.3at PoE+給電に対応。最大80W(1ポート30Wまで)の電源供給が可能です。無線アクセスポイントやIPカメラ、IP電話などのPoE受電デバイスに電力を供給できます。ファンレスによる静音設計で、前機種DGS-1008Pから50%以上の小型化を実現しながらも最大80W給電を維持するなど、設置しやすいモデルへと進化しました。付属のゴム足や壁掛けキットを利用して、さまざまな場所へ設置できます。
CRΦ33 キャブレターキット JB-POWERCRΦ33 キャブレターキットJB-POWER
129,800税込142,780
1台
92日以内出荷
タイプΦ33
CRΦ31 キャブレターキット JB-POWERCRΦ31 キャブレターキットJB-POWER
129,800税込142,780
1台
92日以内出荷
タイプΦ31
FCRΦ35 キャブレターキット(ホリゾンタル/キャブピッチ 108) JB-POWERFCRΦ35 キャブレターキット(ホリゾンタル/キャブピッチ 108)JB-POWER
169,800税込186,780
1台
92日以内出荷
タイプΦ35H/Z主な適合車種GS400/E (キャブピッチ108mm)
FCRΦ32 キャブレターキット(ホリゾンタル/キャブピッチ 108) JB-POWERFCRΦ32 キャブレターキット(ホリゾンタル/キャブピッチ 108)JB-POWER
169,800税込186,780
1台
92日以内出荷
タイプΦ32H/Z主な適合車種GS400/E (キャブピッチ108mm)
FCRΦ33 キャブレターキット(ホリゾンタル/キャブピッチ 108) JB-POWERFCRΦ33 キャブレターキット(ホリゾンタル/キャブピッチ 108)JB-POWER
169,800税込186,780
1台
92日以内出荷
タイプΦ33H/Z主な適合車種GS400/E (キャブピッチ108mm)
FCRΦ37 キャブレターキット(ホリゾンタル/キャブピッチ 108) JB-POWERFCRΦ37 キャブレターキット(ホリゾンタル/キャブピッチ 108)JB-POWER
179,800税込197,780
1台
92日以内出荷
タイプΦ37H/Z主な適合車種GS400/E (キャブピッチ108mm)