カテゴリ

  • 農業機械(245)
  • バイク部品(136)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(37)
  • 自動車純正部品(37)
  • メカニカル部品(29)
  • 制御機器(22)
  • 物流用品(21)
  • 機構部品(15)
  • 建築金物(14)
  • 研磨材(14)
  • 清掃用品(12)
  • 作業工具(12)
  • 安全標識(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 測定用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 切削工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 防災用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 手袋(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs-12」の検索結果

関連キーワード
857件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天然ゴムシート WAKI(和気産業)

    天然ゴムシート

    WAKI(和気産業)(35件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状角色黒
  • 二方型ホース継手 ノールマ

    二方型ホース継手

    ノールマ(40件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ストレート種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオマス混入ポリ袋 半透明 ジャパックス

    バイオマス混入ポリ袋 半透明

    ジャパックス(13件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1冊(10枚)
    当日出荷
    バイオマス原料10%配合 外装にバイオマスプラマークが印刷されています 石油資源の節約及びCO2排出量が削減できます
    RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号130017バイオマス配合率(%)10
  • 捻込シャックル ドブ 大洋製器工業

    捻込シャックル ドブ

    大洋製器工業(5件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    安価な一般的なシャックルです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • スーパーグリーンシグマ ニューレジストン

    スーパーグリーンシグマ

    ニューレジストン(31件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(25枚)
    当日出荷
    【ソフトタッチと軽快な削りの新オフセット砥石】 低振動・低騒音タイプ研削用です。 砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。 鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。 従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
    用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
  • 捻込シャックル 電気 大洋製器工業

    捻込シャックル 電気

    大洋製器工業(6件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    安価な一般的なシャックルです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • サインステッカー ゼネラルステッカー

    サインステッカー

    ゼネラルステッカー(18件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1組(1枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
    材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107取付方式ステッカー
  • 溶接用手袋 CGS-123 シモン

    溶接用手袋 CGS-123

    シモン(8件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1双
    当日出荷
    用途アルゴン溶接仕様牛本革、掌部/牛床革、親指付根/本革当付、5本指、袖ありタイプ5本指
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ平 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ平

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状平型粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ丸 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ丸

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)(9件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    種別2枚建て用色網:グレー枠の色シルバー
  • スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ) スーパーツール

    スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ)

    スーパーツール(6件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
  • ボンドガン用スティック SK11

    ボンドガン用スティック

    SK11
    ¥459税込¥505
    1パック(12本)
    当日出荷
    色々なものを簡単に接着できます。ボンドガン用の替えスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
    用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤適合機種GM-150色クリア寸法(Φmm×Lmm)11.5×100主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ギヤプーラ(スライド式) スーパーツール

    ギヤプーラ(スライド式)

    スーパーツール(5件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    当日出荷
    ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
    用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
  • スライドギヤプーラ(薄爪タイプ) スーパーツール

    スライドギヤプーラ(薄爪タイプ)

    スーパーツール(6件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ三角 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ三角

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • MLG-25用研削砥石 日東工器

    MLG-25用研削砥石

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(5枚)
    当日出荷
    独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
    用途鉄・ステンレス鋼に。適合MLG-25、MYG-25厚さ(mm)3穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)58最高使用周速度(m/s)60
  • MAG-20用研削砥石 日東工器

    MAG-20用研削砥石

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(5枚)
    当日出荷
    独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
    用途鉄・ステンレス鋼に。適合MAG-20厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)50最高使用周速度(m/s)72
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ半丸 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ半丸

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 精密用ダイヤモンドヤスリセット TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(5本)
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状5種類各1本=5本1セット種類セット適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • G型ギャープーラG-4 スーパーツール

    G型ギャープーラG-4

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。 ロング爪タイプです。
    用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。 ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。材質特殊鋼(SCM435)タイプロング爪
  • サビ取り消しゴム BIGMAN(ビッグマン)

    サビ取り消しゴム

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    弾力性がありソフトな当りで平面だけでなく湾曲した面にもピッタリフィットします。工業用・家庭用・趣味用として金属・木工・ペイントなどのサビ落とし、研磨作業に幅広くお使いいただけます。
    用途金属のサビ落とし・木工研磨・塗装剥がし・タイルの目地汚れ落とし・包丁、ナイフなどのサビ落とし・流し台・蛇口などのサビ、汚れ落とし・灰皿の汚れ落としなどに。材質天然ゴム・WA砥材寸法(mm)65×25×10適合材金属/木材
  • エバーズ グリススプレー EVERS

    エバーズ グリススプレー

    EVERS
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(300mL)
    当日出荷
    長時間の潤滑に。防錆効果に優れた高級耐熱グリスあらゆる可動個所にすばらしく浸透し長時間潤滑効果を発揮します。 耐磨耗性を飛躍的に向上させチェーン、スプロケット等の寿命を著しく延ばします。 又、優れた密着により高速回転でも飛散しません。
    アズワン品番64-9558-31
  • 溶接用手袋(女性向け) CGS-124 シモン

    溶接用手袋(女性向け) CGS-124

    シモン
    ¥2,098税込¥2,308
    1双
    当日出荷
    アルゴン溶接に最適、ちょっと小さめに調整しました。
    用途溶接、電工、機械、運送、造園などご使用いただけます。材質掌部/牛本革、親指付根/牛本革当付、袖部/牛床革色白/グレーサイズM加工内縫い機能耐熱(火花)・耐久性全長(cm)30中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)21アテ有無アテ有
  • 切れるンジャー GSシリーズ エコカラット用 ダイヤテック(DIATECH)

    切れるンジャー GSシリーズ エコカラット用

    ダイヤテック(DIATECH)
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • イージーグリップ V-GRIP

    イージーグリップ

    V-GRIP(14件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1ペア
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたグリップです。 小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
    寸法(mm)120色ブラックハンドル径(Φmm)22.2
  • 二方型ホース継手 コクゴ

    二方型ホース継手

    コクゴ
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
  • ステンレス皿付きデジタルはかり TRUSCO

    ステンレス皿付きデジタルはかり

    TRUSCO
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    当日出荷
    ステンレス皿付のデジタルはかりです。数量カウント機能付きです。パーセンテージ機能付きです。記憶(メモリ)機能付きです。地域重量設定機能付きです。目盛り表示付き。
    用途部品等の重量チェックに。付属品USB Type A - USB Type Cコード(1m)付属セット内容本体,ステンレス皿材質ABS,ステンレス,鉄幅(mm)240寸法(mm)載皿:200×240高さ(mm)60奥行(mm)265電源(V)電池 6,給電 5本体寸法(mm)222×265×60
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ角 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ角

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • メタルパーツ TMEHジャパン

    メタルパーツ

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    ¥486税込¥535
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
  • カッターガイド タジマツール(TJMデザイン)

    カッターガイド

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽くて丈夫な高精度アルミ採用。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置。衝撃から精度を守るエンドキャップ採用
    用途カッター切断用ガイド材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム高さ(mm)ガード/25
  • 黒鉛るつぼ 角型 GSシリーズ アズワン

    黒鉛るつぼ 角型 GSシリーズ

    アズワン
    ¥18,100税込¥19,910
    1個
    当日出荷
    強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
    材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
  • シリコーンゴムシート WAKI(和気産業)

    シリコーンゴムシート

    WAKI(和気産業)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴムです。
    用途電気絶縁及び耐熱を必要とされる箇所に材質シリコンゴム色乳白色硬度50耐熱温度(℃)-120~200
  • ステンミニラジオペンチ EIGERTOOL(アイガーツール)

    ステンミニラジオペンチ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
    材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50全長(mm)125質量(g)70先端先細最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 硬線0.5切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有りアズワン品番64-9372-47
  • 軸付ブルー砥石 5本入り アルゴファイルジャパン

    軸付ブルー砥石 5本入り

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(5本)
    当日出荷
    ブルー砥石(WA砥粒)は、一般鋼材、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼の研削に適しています。
  • ファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバー フカガワ

    ファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバー

    フカガワ
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
    フィルター1
  • スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(外輪) GS

    IKO(日本トムソン)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
  • GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂

    GSトメワ(ジク(イワタキカク

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(14個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ドーベルマン 切断砥石 SPEED 龍宝丸

    ドーベルマン 切断砥石 SPEED

    龍宝丸
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(10枚)
    翌日出荷から翌々日出荷
    【欧州で大人気の切断砥石メーカーと龍宝丸が共同開発!! ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン SPEED】。Point1:鋭い切れ味、美しい断面図!。Point2:安心のドイツ製、切れ味長持ち!
    用途一般鋼・ステンレスの切断に。種別両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材AS最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度V最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF適合材一般鋼・ステンレス
  • 防犯ブザー ピブート コンパクト ブレイブ SONIC(ソニック)[文具]

    防犯ブザー ピブート コンパクト ブレイブ

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ブラブラしないピタッと防犯ブザー! 雨の日も安心 生活防水 かるくて丈夫! ちいさくても大音量!93dB 防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい! 雨の日も安心の生活防水(IPX4) クールなデザインで、お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。 固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。 ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。 コンパクトタイプ お試し用コイン電池付き(CR2032×2個) 大音量93dB(計測1m前方) 連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)
    付属品お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)材質ABS寸法(mm)47×82×36、リングを外した時:47×160×36色レッドアズワン品番64-8822-16音量(dB)93アラーム連続吹鳴時間:45分
...
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
"gs-12" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷