耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状角
色黒
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
種類ホース継手
形状ストレート
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
ステン玉50発入/プラケース+ブリスター仕様。
繰り返し・詰め替え対応
山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観のよいODグリーンシートです。
用途緑地地帯工事の養生や資材カバー。
色ODグリーン
厚さ(mm)0.22
ハトメピッチ(cm)90
サイズ別にわかりやすく色分け。
強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
材質ダイハード鋼
先端形状プラス(+)
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。
空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。
あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。
塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。
こんなものまで!という位、種類が豊富です。
背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー
材質塩ビ(耐水&高耐久)
寸法(mm)85×107
2サイズを一本のビットに組み込みました。
材質ダイハード鋼
両頭機能両頭
耐摩耗性と反撥弾性に強い
スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。
材質ダイハード鋼
両頭機能両頭
カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品ストレートノズル
ノズル長(mm)115
接続ねじRc1/8
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
ワンプッシュで開閉できます。フタが外せてお手入れ簡単です。
色ホワイト
耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴム。
厚さ(mm)1
材質シリコーン
色乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター1
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
ブラブラしないピタッと防犯ブザー!
雨の日も安心 生活防水
かるくて丈夫!
大音量!93dB
防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい!
雨の日も安心の生活防水(IPX4)
クールなデザインで、お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。
固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。
ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。
お試し用単4乾電池付き
大音量93dB(計測1m前方)
連続吹鳴時間:150分以上(最大値の90%以上)
付属品お試し用単4乾電池付き
材質ABS
寸法(mm)47×107×42、リングを外した時:47×185×42
色レッド
アズワン品番64-8822-22
音量(dB)93
アラーム連続吹鳴時間:150分以上
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に
取付ステッカー
材質塩ビシール
質量(g)20
園芸道具の収納に便利なサックです。剪定鋏・折込鋸の収納に最適です。型押タイプはスムーズな出し入れ・しっかり収納できます。カラビナ付で利便性がアップします。
用途剪定鋏や折込鋸用ケース。
材質綿75%、ポリエステル25%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×235×55
適合寸法(mm)剪定鋏・折込鋸150~240用
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ねじれ角(°)25
表面処理TiNコーティング
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
関連資料技術情報はこちら(149MB)
こんなお得な商品も!
ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
外径が非常に薄く、超軽量、特殊合金製で強度は抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。ナットを傷付けにくいソケット形状です。さびにくい特殊メッキ加工です。
用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。
材質特殊合金製
形状六角
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
β線の表面汚染測定では最も代表的なGMサーベイメータ
計数率をアナログメータとデジタル表示で、積算計数はデジタルで表示できるβ(γ)線用GMサーベイメータです。検出器に大面積端窓形有機GM管を使用し、効率よく測定できます。
仕様【測定線種】β(γ)線【機器効率】アナログ表示:0~100,300,1k,3k,10k,30k,100kmin (7段切換 リニア目盛)、デジタル表示:計数率:0~999min-1、1.00~9.99kmin-1、10.0~99.9kmin、計数:0~999999counts
セット内容本体(単2電池×4)、プローブ(プローブケーブル付き)、ショルダーベルト(本体装着済み)、レコーダ接続用プラグ(AP-312 / 黒)、収納ケース
寸法(mm)110(W)×180(H)×210(D)
質量(kg)約 1.5(検出器、電池含む)
電源単2形アルカリ乾電池4
検出器大面積端窓形有機GM管、窓径:Φ50mm、入射窓面積:19.6cm2、窓厚:約2.5mg/cm2、開口率:約85%(保護メッシュ付き)
電池寿命連続100時間以上
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に
材質SUS303
ノズル数1
全長(mm)130
内径(inch)1/8
先端ノズル径(Φmm)2
呼び寸法1/8
最大使用圧力(MPa)5
適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
流量(L/min)60
使用周囲温度(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)5(液体)
最高使用流量(L/min)60
最小円弧直径(Φmm)62
最小曲半径(mm)31
電気配線不要なソーラー充電式アップライト。小さなライトでも機能が充実しています。
1.明るさを2段階調整が可能です。
2.電球色とカラーチェンジ(レインボー)の切り替えが可能です。
3.カラーチェンジはローテーションとストップの切り替えが可能です。
普段は植栽や対象物を照らしながらも、クリスマスやイベント時にカラーチェンジに切り替えるなど、幅広い使い方が可能です。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯
付属品取り付けアンカー3本、ネジ3本
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.34
電源リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本
使用環境屋外
保証期間1年保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅9cm×奥行15.8cm×高さ30.9cm(※高さは地中杭(約13.5cm)を含む)
LED電球色(6球)・RGB(1球)
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。
酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。
圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
使用ガスガス
適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B
一次側圧力(MPa)15.0以下
調整圧力(MPa)0.2~1.5
標準流量(m3/h)155
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~2.5
使用温度(℃)-10~60
接続W22山14、Φ10スリーブ付き
Cv値0.32
質量(kg)3.5
ガラスのような感触と透明感をアクリル樹脂で再現。
下敷の発泡ポリエチレンがクッションになり、ソフトで筆記用具の滑りがスムーズです。
マット厚(mm)1.8
材質(マット)メタクリル(アクリル)樹脂、(下敷)発泡ポリエチレン
色下敷:グリーン、上敷:透明
RoHS指令(10物質対応)対応
下敷厚(mm)2
繰り返し・詰め替え対応
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)28
エスコ品番EA637GS-14
材質焼入鋼
厚さ(mm)5.6
寸法H(mm)5.6
外径(Φmm)28
寸法D1(mm)16.5
適合ねじM14
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
左右レバーと奥行き調整でプリント位置をより精確に決めることができます。
昇降台 MJ-185に取り付けて使用します。
1台
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
危険物の類別非危険物
日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。フィラメント球を模したレトロで優しいひかりを発します。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。足元を照らすことで転倒防止効果も見込めます。
用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。
材質ポリプロピレン・ポリスチレン
質量(g)74
電池ニッケル水素充電池1.2V 300mAh 単4形 1本
LED色電球色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×34(高さは地中杭を含む)
取扱説明書(3MB)
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。フィラメント球を模したレトロで優しいひかりを発します。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。足元を照らすことで転倒防止効果も見込めます。
用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。
材質ポリプロピレン・ポリスチレン
質量(g)200
電池ニッケル水素充電池1.2V 300mAh 単3形 1本
LED色電球色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×6.2×39(高さは地中杭を含む)
取扱説明書(1.15MB)
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
ブラブラしないピタッと防犯ブザー!
雨の日も安心 生活防水
かるくて丈夫!
大音量!93dB
防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい!
雨の日も安心の生活防水(IPX4)
かわいいハート型!お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。
固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。
ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。
お試し用単4乾電池付き
大音量93dB(計測1m前方)
連続吹鳴時間:150分以上(最大値の90%以上
付属品お試し用単4乾電池付き
材質ABS
寸法(mm)47×107×42、リングを外した時:47×185×42
色バイオレット
アズワン品番64-8822-24
音量(dB)93
アラーム連続吹鳴時間:150分以上
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。足元を照らすことで転倒防止効果も見込めます。
用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。
材質ポリプロピレン・ステンレス・ポリスチレン
質量(g)130
電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 1本
LED色白色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.7×11.7×13(高さは地中杭を含む)
LED使用数(個)8
取扱説明書(1.18MB)
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するダブルフレックス仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。足元を照らすことで転倒防止効果も見込めます。
用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。
材質ポリプロピレン・ポリスチレン
質量(g)190
電池ニッケル水素充電池1.2V 1500mAh 単3形 1本
LED色電球色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.8×12.8×43(高さは地中杭を含む)
取扱説明書(1.08MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
用途インパクト用スーパースリムショートソケット
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ