カテゴリ

  • 農業機械(155)
  • バイク部品(83)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • 制御機器(40)
  • 自動車純正部品(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 清掃用品(19)
  • 測定用品(13)
  • 梱包用品(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 機構部品(11)
  • 作業工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 物流用品(9)
  • 安全標識(9)
  • 自動車補修部品(6)
  • 電気材料(4)
  • トラック純正部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs-16」の検索結果

603件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天然ゴムシート WAKI(和気産業)

    天然ゴムシート

    WAKI(和気産業)(34件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状
  • バリアブルノズル 脱着式 200V・13/100GS・16/150G用 アサダ

    バリアブルノズル 脱着式 200V・13/100GS・16/150G用

    アサダ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6749-83
  • 二方型ホース継手 ノールマ

    二方型ホース継手

    ノールマ(40件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ストレート種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捻込シャックル 黒 大洋製器工業

    捻込シャックル 黒

    大洋製器工業(9件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    安価な一般的なシャックルです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • 捻込シャックル ドブ 大洋製器工業

    捻込シャックル ドブ

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    安価な一般的なシャックルです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • 片頭 剛彩ビット ベッセル

    片頭 剛彩ビット

    ベッセル(7件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。
    材質ダイハード鋼種類段付先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35刃先幅寸法(mm)-刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • ODグリーンシート #3000 ユタカメイク

    ODグリーンシート #3000

    ユタカメイク(65件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観のよいODグリーンシートです。
    用途緑地地帯工事の養生や資材カバー。厚さ(mm)0.22ODグリーンハトメピッチ(cm)90
  • AT-GS910/16 アライドテレシス

    AT-GS910/16

    アライドテレシス
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    AT-GS910/16は10/100/1000BASE-Tポートを16ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
    質量(kg)1.5ポート数16適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×179×38保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3969-42通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • 捻込シャックル 電気 大洋製器工業

    捻込シャックル 電気

    大洋製器工業(6件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    安価な一般的なシャックルです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • サインステッカー ゼネラルステッカー

    サインステッカー

    ゼネラルステッカー(18件のレビュー)
    239税込263
    1組(1枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
    材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107取付方式ステッカー
  • AT-GS920/16 アライドテレシス

    AT-GS920/16

    アライドテレシス
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    AT-GS920/16は、10/100/1000BASE-Tポートを16ポート装備したレイヤー2スイッチで、通信モードのマニュアル設定やループガード機能、EAP/BPDU透過機能などが備わっています。ネットワークループなどを未然に防ぐことができ、止めないネットワークを支えるスイッチとして最適です。
    質量(kg)1.5ポート数16適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×179×38保管温湿度範囲温度:-20~70℃、湿度:5~95%以結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3714-07通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • 頭部保護具 ガードナー

    頭部保護具

    ガードナー(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    材質PE
  • 片頭 剛彩ビット(マイナス) ベッセル

    片頭 剛彩ビット(マイナス)

    ベッセル(10件のレビュー)
    429税込472
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    マイナスネジ用のビット。
    材質ダイハード鋼全長(mm)65種類段付先端形状マイナス(-)本数2差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 地震対策ゴムストッパー キングジム

    地震対策ゴムストッパー

    キングジム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1組
    当日出荷
    ご家庭からオフィスまで! 棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止! ゴムが伸びて衝撃吸収。 簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。
    セット内容接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚材質フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材
  • 片頭 剛彩ビット(精密タイプ) ベッセル

    片頭 剛彩ビット(精密タイプ)

    ベッセル(4件のレビュー)
    449税込494
    1セット(2本)
    当日出荷
    材質ダイハード鋼種類段付先端形状プラス(+)本数2差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MRGシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
    用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
  • Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°線径(Φmm)3.1耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ) スーパーツール

    スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ)

    スーパーツール(6件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
  • ギヤプーラ(スライド式) スーパーツール

    ギヤプーラ(スライド式)

    スーパーツール(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
    用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
  • スライドギヤプーラ(薄爪タイプ) スーパーツール

    スライドギヤプーラ(薄爪タイプ)

    スーパーツール(6件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
  • G型ギャープーラG-4 スーパーツール

    G型ギャープーラG-4

    スーパーツール(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。 ロング爪タイプです。
    用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。 ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。材質特殊鋼(SCM435)タイプロング爪
  • 二方型ホース継手 コクゴ

    二方型ホース継手

    コクゴ
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
  • スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(外輪) GS

    IKO(日本トムソン)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
  • 大洋 捻込シャックル 黒 大洋製器工業

    大洋 捻込シャックル 黒

    大洋製器工業
    539税込593
    1個
    当日出荷
    JIS規格シャックルより口幅が広く汎用性が高いシャックルです
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として
  • GS形止め輪(軸用・IWT(鉄/生地) 大阪魂

    GS形止め輪(軸用・IWT(鉄/生地)

    大阪魂
    519税込571
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • 案内板 AGSシリーズ 光

    案内板 AGSシリーズ

    (1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アルミ枠無しタイプの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
    仕様テープ付き、アルミ枠無し材質アクリル
  • 捻込シャックル 電気 大洋製器工業

    捻込シャックル 電気

    大洋製器工業
    529税込582
    1個
    当日出荷
    JIS規格シャックルより口幅が広く、汎用性が高いシャックルです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として。仕様並シャックル、電気メッキ品材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂サドルバンドVP管用 TRUSCO

    樹脂サドルバンドVP管用

    TRUSCO
    53税込58
    1個
    当日出荷
    取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
    用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)64幅(mm)25グレーピッチ(mm)46寸法P(mm)46取付穴径(mm)6
  • ガス用CD管 未来工業

    ガス用CD管

    未来工業
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    ステンレスフレキ管を通管させるための最適な強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用CD管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。
  • 鋼製ロックナット 三桂製作所

    鋼製ロックナット

    三桂製作所
    249税込274
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質
  • 大洋 捻込シャックル ドブ 大洋製器工業

    大洋 捻込シャックル ドブ

    大洋製器工業
    719税込791
    1個
    当日出荷
    JIS規格シャックルより口幅が広く汎用性が高いシャックルです
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用トラスコ品番753-1524
  • シャーシーグリス(ちょう度 No.2)缶タイプ TRUSCO

    シャーシーグリス(ちょう度 No.2)缶タイプ

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1缶
    当日出荷
    黄褐色ちょう度No.2主成分鉱物油危険物の類別非危険物特性極圧・耐水性
  • Gigaポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 PLANET Technology

    Gigaポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源

    PLANET Technology
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    1000BASE-Tのポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 一般安全標識(ステッカー式) グリーンクロス

    一般安全標識(ステッカー式)

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。 ラミネート加工で擦れに強いです。
    用途当該情報の指示に材質塩ビシール取付ステッカー質量(g)20
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱)

    ユニカ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • 超耐熱ブレードフレキ 日本シーム工業

    超耐熱ブレードフレキ

    日本シーム工業
    119,800税込131,780
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております。二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています。二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))
    対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
  • SF4-1G SMC

    SF4-1G

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 手斧 BAHCO(バーコ)

    手斧

    BAHCO(バーコ)(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    細い枝や倒れている木などの切断に向いています。 枝を確実に綺麗に切断できます。
    材質刃:工具鋼、柄:
  • GS516 ギガ16ポート アンマネージ・スイッチ NETGEAR

    GS516 ギガ16ポート アンマネージ・スイッチ

    NETGEAR
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    GS516 はギガビット 16ポートスイッチングハブ。JumboFrame、オートネゴシエーション、AUTO MDI-MDI-X対応。EAPフレーム透過。ファンレス。19インチラックに対応。
    材質金属ポート数16接続方式ギガビット電源供給方式電源内蔵マグネットなし
  • 金色 くれ竹筆 小ぶり 中字 呉竹

    金色 くれ竹筆 小ぶり 中字

    呉竹
    589税込648
    1本
    当日出荷
    金色・銀色がきらめき UP してリニューアル!ラメ入りで発色鮮やかな筆跡は、年賀状やクリスマスカードに最適!
    用途筆記およびイラスト作成
...