カテゴリ
- 農業機械(102)
- バイク純正部品(37)
- オフィス家具(15)
- 制御機器(6)
- 測定用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 機構部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 安全保護具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(101)
- ホンダ(37)
- コクヨ(14)
- タカチ電機工業(6)
- TRUSCO(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- SKC(環境測定)(3)
- フジトク(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- ELPA(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- ノーブランド(1)
- アルゴファイルジャパン(1)
- ミヤコ自動車(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- アイゼン(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- KSフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gs-37」の検索結果

一眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-37W
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。用途ガス溶接、ガス切断作業質量(g)45タイプポリカレンズ種類遮光メガネレンズ色グリーン機能メガネ併用可材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°線径(Φmm)3.1耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
一眼型セーフティグラス
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。トラスコ品番175-0135材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート長さ(mm)151.5幅(mm)157高さ(mm)63レンズ色クリア加工【防傷】○テンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.3紫外線カット○
一般安全標識(ステッカー式)
グリーンクロス(1件のレビュー)¥369税込¥4061枚4日以内出荷から6日以内出荷短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。 ラミネート加工で擦れに強いです。用途当該情報の指示に材質塩ビシール取付ステッカー質量(g)20
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS
OSG(オーエスジー)¥79,980税込¥87,9781本翌日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
シングウチェンソー 14インチ
シングウ(新宮商行)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷伐倒から玉切り作業まで幅広く使えるチェンソーです。残量が一目でわかる透明窓付の燃料タンクや0℃以下の厳寒時の利用を可能にしたアイシング防止装置が搭載されています。防振スプリングと防振ダンパーにより、操作部を振動元から完全に分離している5点支持防振構造なので優れた防止効果と耐久性を発揮します。始動性を向上させるプライミングポンプを搭載しているので、始動時の煩わしさを軽減します。本体質量(kg)4.7排気量(mL)35.2油タンク容量(L)0.22使用燃料混合ガソリンチェンタイプソーチェン:91PX-52E燃料タンク容量(L)0.32点火プラグRCJ-7Yガイドバー長さ(mm)350(14インチ)
まとめ買い 一眼型セーフティグラス メガネ併用タイプ
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷10個入りのお買い得パックです。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。トラスコ品番546-1891材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート幅(mm)157高さ(mm)63レンズ色クリア加工防傷テンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)約2.3紫外線カット○
グリスシール GS型
キーパー¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷V形溝用グリース・ダストシール(プランマ―ブロックのV形溝等に使用)材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
タンクパッド SV
ONEDESIGN¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。SVロゴ入りのシンプルなデザインのタンクパッド。タンクの保護やワンポイントのドレスアップに最適です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)4サイズ213x128mm容量1pcタイプPUコート仕上げ型番CG-S加工無素材PVC+ポリウレタン
マネージメント S370シリーズ 両開き書棚(ガラス扉タイプ)(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷ベーシックなデザインの個室空間をトータルにコーディネート仕様可動棚6枚付き材質天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 本体/表面材:プリント紙質量(kg)71.5色ウエンジブラウン高さ(mm)1800材質(本体)表面材:プリント紙区分本体種類両開き奥行(mm)450間口(mm)900シリーズマネージメント S370シリーズ棚段数5材質(棚板)表面材:プリント紙材質(扉)表面材:プリント紙鍵なしグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1800収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上)左右410×402×998×2(下)左右410×402×672×2アジャスターあり適合金具壁固定:(転倒防止)PE-L1N、床固定:PE-L2サービス分類組立・設置・取付
マネージメント S370シリーズ サイドテーブル(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥92,980税込¥102,2781台7日以内出荷ベーシックなデザインの個室空間をトータルにコーディネート材質天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 本体/表面材:プリント紙色ウエンジブラウン区分本体シリーズマネージメント S370シリーズ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×550×720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付