カテゴリ

  • 農業機械(179)
  • バイク部品(91)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 梱包用品(32)
  • 制御機器(31)
  • メカニカル部品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 清掃用品(13)
  • 自動車純正部品(13)
  • 機構部品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 作業工具(10)
  • 安全標識(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 切削工具(7)
  • 溶接用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs-14」の検索結果

関連キーワード
588件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ゴムシート WAKI(和気産業)天然ゴムシートWAKI(和気産業)(33件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状
二方型ホース継手 ノールマ二方型ホース継手ノールマ(38件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に種類ホース継手形状ストレート使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
ガチャ玉 オートガチャ玉オート(26件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(200個)
当日出荷から5日以内出荷
ステン玉50発入/プラケース+ブリスター仕様。
繰り返し・詰め替え対応
ODグリーンシート #3000 ユタカメイクODグリーンシート #3000ユタカメイク(64件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から翌々日出荷
山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観のよいODグリーンシートです。
用途緑地地帯工事の養生や資材カバー。ODグリーン厚さ(mm)0.22ハトメピッチ(cm)90
サインステッカー ゼネラルステッカーサインステッカーゼネラルステッカー(18件のレビュー)
239税込263特価
1組(1枚)ほか
当日出荷から17日以内出荷
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107
両頭 剛彩ビット ベッセル両頭 剛彩ビットベッセル(3件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷
サイズ別にわかりやすく色分け。 強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
材質ダイハード鋼先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
両頭コンビ 剛彩ビット ベッセル両頭コンビ 剛彩ビットベッセル(13件のレビュー)
299税込329
1セット(2本)ほか
当日出荷
2サイズを一本のビットに組み込みました。
材質ダイハード鋼両頭機能両頭
アメゴムシート WAKI(和気産業)アメゴムシートWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
耐摩耗性と反撥弾性に強い スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
二方型ホース継手 コクゴ二方型ホース継手コクゴ
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ) TRUSCOグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品ストレートノズルノズル長(mm)115接続ねじRc1/8適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
クーラーボックス ギャラシー サンカクーラーボックス ギャラシーサンカ(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
ワンプッシュで開閉できます。フタが外せてお手入れ簡単です。
ホワイト
シリコンゴムシート WAKI(和気産業)シリコンゴムシートWAKI(和気産業)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴム。
厚さ(mm)1材質シリコーン乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
両頭スクエア 剛彩ビット ベッセル両頭スクエア 剛彩ビットベッセル(2件のレビュー)
278税込306
1個ほか
当日出荷
サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。
材質ダイハード鋼両頭機能両頭
ハイパワーソーラーアップライトカラーチェンジ&電球色 タカショーハイパワーソーラーアップライトカラーチェンジ&電球色タカショー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電気配線不要なソーラー充電式アップライト。小さなライトでも機能が充実しています。 1.明るさを2段階調整が可能です。 2.電球色とカラーチェンジ(レインボー)の切り替えが可能です。 3.カラーチェンジはローテーションとストップの切り替えが可能です。 普段は植栽や対象物を照らしながらも、クリスマスやイベント時にカラーチェンジに切り替えるなど、幅広い使い方が可能です。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯付属品取り付けアンカー3本、ネジ3本材質ポリプロピレン質量(kg)0.34電源リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本使用環境屋外保証期間1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅9cm×奥行15.8cm×高さ30.9cm(※高さは地中杭(約13.5cm)を含む)LED電球色(6球)・RGB(1球)
防犯ブザー ピブート 単4乾電池型 ブレイブ SONIC(ソニック)[文具]防犯ブザー ピブート 単4乾電池型 ブレイブSONIC(ソニック)[文具]
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ブラブラしないピタッと防犯ブザー! 雨の日も安心 生活防水 かるくて丈夫! 大音量!93dB 防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい! 雨の日も安心の生活防水(IPX4) クールなデザインで、お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。 固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。 ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。 お試し用単4乾電池付き 大音量93dB(計測1m前方) 連続吹鳴時間:150分以上(最大値の90%以上)
付属品お試し用単4乾電池付き材質ABS寸法(mm)47×107×42、リングを外した時:47×185×42レッドアズワン品番64-8822-22音量(dB)93アラーム連続吹鳴時間:150分以上
スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン)スラストベアリング(外輪) GSIKO(日本トムソン)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
ファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバー フカガワファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバーフカガワ
29,980税込32,978
1台
当日出荷から11日以内出荷
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター1
ゴム足 ワンダーキットゴム足ワンダーキット
169税込186
1袋(10枚)
当日出荷
プチロボの手足などの先につけてショックを吸収する為のゴム足
一般安全標識(ステッカー式) グリーンクロス一般安全標識(ステッカー式)グリーンクロス(1件のレビュー)
369税込406
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。 ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に取付ステッカー材質塩ビシール質量(g)20
GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂GSトメワ(ジク(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷から9日以内出荷
デニム剪定鋏&折込鋸サック 千吉デニム剪定鋏&折込鋸サック千吉(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
園芸道具の収納に便利なサックです。剪定鋏・折込鋸の収納に最適です。型押タイプはスムーズな出し入れ・しっかり収納できます。カラビナ付で利便性がアップします。
用途剪定鋏や折込鋸用ケース。材質綿75%、ポリエステル25%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×235×55適合寸法(mm)剪定鋏・折込鋸150~240用
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS OSG(オーエスジー)コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGSOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじれ角(°)25表面処理TiNコーティング材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
システムキット ヒルトラインシステムキットヒルトライン
36,980税込40,678
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS303最高使用圧力(MPa)5(液体)最大使用圧力(MPa)5流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンノズル数1最高使用流量(L/min)60
ショートインパクトソケット SK11ショートインパクトソケットSK11
859税込945
1個
当日出荷
外径が非常に薄く、超軽量、特殊合金製で強度は抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。ナットを傷付けにくいソケット形状です。さびにくい特殊メッキ加工です。
用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。材質特殊合金製形状六角差込角(mm)12.7(1/2インチ)
1/8システムキット ヒルトライン1/8システムキットヒルトライン
37,980税込41,778
1セット
当日出荷
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303ノズル数1全長(mm)130内径(inch)1/8先端ノズル径(Φmm)2呼び寸法1/8最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)5(液体)最高使用流量(L/min)60最小円弧直径(Φmm)62最小曲半径(mm)31
【レンタル】GMサーベイメータ(校正書付) 日立アロカメディカル【レンタル】GMサーベイメータ(校正書付)日立アロカメディカル
6,198税込6,818
1台
翌日出荷から3日以内出荷
β線の表面汚染測定では最も代表的なGMサーベイメータ 計数率をアナログメータとデジタル表示で、積算計数はデジタルで表示できるβ(γ)線用GMサーベイメータです。検出器に大面積端窓形有機GM管を使用し、効率よく測定できます。
仕様【測定線種】β(γ)線【機器効率】アナログ表示:0~100,300,1k,3k,10k,30k,100kmin (7段切換 リニア目盛)、デジタル表示:計数率:0~999min-1、1.00~9.99kmin-1、10.0~99.9kmin、計数:0~999999countsセット内容本体(単2電池×4)、プローブ(プローブケーブル付き)、ショルダーベルト(本体装着済み)、レコーダ接続用プラグ(AP-312 / 黒)、収納ケース寸法(mm)110(W)×180(H)×210(D)質量(kg)約 1.5(検出器、電池含む)電源単2形アルカリ乾電池4検出器大面積端窓形有機GM管、窓径:Φ50mm、入射窓面積:19.6cm2、窓厚:約2.5mg/cm2、開口率:約85%(保護メッシュ付き)電池寿命連続100時間以上
操作板 シングル 神保電器操作板 シングル神保電器
549税込604
1枚
翌日出荷から31日以内出荷
エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ TRUSCOエア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツTRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
グラスマット クラウン[事務用品]グラスマットクラウン[事務用品](1件のレビュー)
9,398税込10,338
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
ガラスのような感触と透明感をアクリル樹脂で再現。 下敷の発泡ポリエチレンがクッションになり、ソフトで筆記用具の滑りがスムーズです。
マット厚(mm)1.8材質(マット)メタクリル(アクリル)樹脂、(下敷)発泡ポリエチレン下敷:グリーン、上敷:透明RoHS指令(10物質対応)対応下敷厚(mm)2繰り返し・詰め替え対応
M14 皿ワッシャー エスコM14 皿ワッシャーエスコ
440税込484
1個
欠品中
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)28エスコ品番EA637GS-14材質焼入鋼厚さ(mm)5.6寸法H(mm)5.6外径(Φmm)28寸法D1(mm)16.5適合ねじM14
防犯ブザー ピブート 単4乾電池型 リアナティアラ SONIC(ソニック)[文具]防犯ブザー ピブート 単4乾電池型 リアナティアラSONIC(ソニック)[文具]
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ブラブラしないピタッと防犯ブザー! 雨の日も安心 生活防水 かるくて丈夫! 大音量!93dB 防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい! 雨の日も安心の生活防水(IPX4) かわいいハート型!お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。 固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。 ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。 お試し用単4乾電池付き 大音量93dB(計測1m前方) 連続吹鳴時間:150分以上(最大値の90%以上
付属品お試し用単4乾電池付き材質ABS寸法(mm)47×107×42、リングを外した時:47×185×42バイオレットアズワン品番64-8822-24音量(dB)93アラーム連続吹鳴時間:150分以上
ガイド付ステージ GS-145 新盛インダストリーズガイド付ステージ GS-145新盛インダストリーズ
75,980税込83,578
1台
6日以内出荷
左右レバーと奥行き調整でプリント位置をより精確に決めることができます。 昇降台 MJ-185に取り付けて使用します。
装置用調整器 千代田精機装置用調整器千代田精機
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。 酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。 圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
使用ガスガス適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.2~1.5標準流量(m3/h)155一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5使用温度(℃)-10~60接続W22山14、Φ10スリーブ付きCv値0.32質量(kg)3.5
あかりクラシック ソーラーポールライト タカショーあかりクラシック ソーラーポールライトタカショー
899税込989
1個
5日以内出荷
日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。フィラメント球を模したレトロで優しいひかりを発します。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。足元を照らすことで転倒防止効果も見込めます。
用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ポリプロピレン・ポリスチレン質量(g)200電池ニッケル水素充電池1.2V 300mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×6.2×39(高さは地中杭を含む)取扱説明書(1.15MB)
あかりクラシック ソーラーパスライト ミニ タカショーあかりクラシック ソーラーパスライト ミニタカショー
499税込549
1個
5日以内出荷
日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。フィラメント球を模したレトロで優しいひかりを発します。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。足元を照らすことで転倒防止効果も見込めます。
用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ポリプロピレン・ポリスチレン質量(g)74電池ニッケル水素充電池1.2V 300mAh 単4形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×34(高さは地中杭を含む)取扱説明書(3MB)
ソーラーグラウンドライト タカショーソーラーグラウンドライトタカショー
849税込934
1個
5日以内出荷
日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。足元を照らすことで転倒防止効果も見込めます。
用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ポリプロピレン・ステンレス・ポリスチレン質量(g)130電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 1本LED色白色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.7×11.7×13(高さは地中杭を含む)LED使用数(個)8取扱説明書(1.18MB)
ソーラーパスライト タカショーソーラーパスライトタカショー
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。足元を照らすことで転倒防止効果も見込めます。
用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ポリプロピレン・ポリスチレン質量(g)190電池ニッケル水素充電池1.2V 1500mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.8×12.8×43(高さは地中杭を含む)取扱説明書(1.08MB)
スタビーダブルフレックスギアレンチ Pro-AutoスタビーダブルフレックスギアレンチPro-Auto
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するダブルフレックス仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
棒型電磁石 FSGS型 フジタ棒型電磁石 FSGS型フジタ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
12.7sqスーパースリムショートソケット FPC12.7sqスーパースリムショートソケットFPC(1件のレビュー)
739税込813
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
用途インパクト用スーパースリムショートソケット
...