カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)

「gs1024」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(外輪) GS

    IKO(日本トムソン)
    469税込516
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
  • DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ

    アルス(イーター電機)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 従来製品と比較し、60%の小型化を実現
    端子形状基板挿入ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
    幅(mm)Φ82質量(kg)1.0取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)165制御位相制御式:2線式色温度(K)6200~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間光色シンクロ調色(昼光色~電球色)出しろ(mm)173照射方式可動型演色指数(Ra)80調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵エコロジー商品省エネ
  • DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGSシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン)

    スラストニードルベアリング NTB

    IKO(日本トムソン)(31件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン)

    スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ

    IKO(日本トムソン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。 AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。
    軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラストローラベアリング AZK IKO(日本トムソン)

    スラストローラベアリング AZK

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • パッキン SPGC型 NOK

    パッキン SPGC型

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    型式SPGC