「gs4mt」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K型熱電対 グラフテック(GRAPHTEC)K型熱電対グラフテック(GRAPHTEC)
19,980税込21,978
1式(5本)
当日出荷
長さ(m)5対応機種WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時)素線径(mm)Φ0.32測定温度範囲(℃)-40~200クラス2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
シヤリン BIGM(丸山製作所)シヤリンBIGM(丸山製作所)
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
図解NoGS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 シヤリン_No.4、MSE-30HR タンクシャ部品_No.4、GS35MT-20 本体、モータ部品 シヤリン_No.5、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 シヤリン_No.4
ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプPANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1袋(100本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1袋(50本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
ナンバーボードデカール Protector MT-BRG004GS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ナンバーボードデカール Protector MT-BRG004GSMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-BRG004GS販売備考:キャンセル不可商品です。 Grey with White, Black & Metallic Silver適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-23タイプ:Radiator Guard Protector色[カラー]:グレー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW S1000XR (20-23)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートグレー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー備考BMW S1000XR (20-23)タイプRadiator Guard Protector
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
169税込186
1個
8日以内出荷
規格チユウイラベル図解NoGS35MR 本体部品 ハリマーク_No.4、MS208MR-A 本体、モータ部品 ハリマーク_No.14、GS35MT-20 本体、モータ部品 ハリマーク_No.24、GS35M 本体・モータ部品 ハリマーク_No.4、MS028M-A 本体、モータ部品 ハリマーク_No.4
ノズルクミタテ1.0クログリツプ BIGM(丸山製作所)ノズルクミタテ1.0クログリツプBIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
規格8~18フクム図解NoGS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ノズルクミタテ1.0クログリツプ_No.21、MS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 ノズルクミタテ1.0クログリツプ_No.4、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ノズルクミタテ1.0クログリツプ_No.27、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 ノズルクミタテ1.0クログリツプ_No.7、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 ノズルクミタテ1.0クログリツプ_No.4
ゴウセイジユシマルパッキン BIGM(丸山製作所)ゴウセイジユシマルパッキンBIGM(丸山製作所)
195税込215
1個
8日以内出荷
規格11X17XT2図解NoGS51EMR-20 ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.31、GS51TR-20 ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.37、GS51ET-20 ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.24、GS51TR-50 ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.25、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.4、MSE-30HR ホンタイ部品_No.32、MSE-30HR ホンタイ部品_No.21
コンロッド S45C BIGM(丸山製作所)コンロッド S45CBIGM(丸山製作所)
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
規格M6図解NoMS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.4、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.3、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.3、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.4、MS029M ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.3、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.3、GS35MR ポンプ・モータ部品 コンロツド S45C_No.3、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.3、MS920W-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.5、GS20M ポンプ クランクケース部品 コンロツド S45C_No.4、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.4、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.4、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.4、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.6、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.4、GS35M ポンプ・調圧弁部品 コンロツド S45C_No.3、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.6
クロスヘッド BIGM(丸山製作所)クロスヘッドBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
8日以内出荷
図解NoGS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 クロスヘッド_No.4、GS35MR ポンプ・モータ部品 クロスヘッド_No.4、GS35M ポンプ・調圧弁部品 クロスヘッド_No.4
ホースメネジナカシン BIGM(丸山製作所)ホースメネジナカシンBIGM(丸山製作所)
569税込626
1個
8日以内出荷
図解NoGS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナカシン_No.4、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナカシン_No.4、MS028MR-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナカシン_No.3、MS028M-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナカシン_No.4、GS35MT-20 本体、モータ部品 ホースメネジナカシン_No.36、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ホースメネジナカシン_No.4
ノブボルト 8X35 BIGM(丸山製作所)ノブボルト 8X35BIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
図解NoGS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 ノブボルト 8X35_No.3、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ノブボルト 8X35_No.3、MSE-30HR タンクシャ部品_No.3、GS35MT-20 本体、モータ部品 ノブボルト 8X35_No.4
コーティングステンバンド PANDUIT(パンドウイット)コーティングステンバンドPANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278特価
1袋(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ポリエステルで全面コーティングされているため、束線を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
特性耐候
ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)
5,598税込6,158
1袋(50本)
当日出荷から95日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
シルバー引張強度(N)1112
ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS304 ストロングホールドステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS304ストロングホールド
7,998税込8,798
1袋(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル・ガス、造船などでのケーブルの結束に。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25シルバー使用温度範囲(℃)-60~538最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
ステンレスバンド専用工具 PANDUIT(パンドウイット)ステンレスバンド専用工具PANDUIT(パンドウイット)
139,800税込153,780
1丁
当日出荷
引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断します。作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小にします。柔軟で滑り止め加工が施してあり、結束時の指や手への衝撃を和らげます。人間工学に基づいたグリップで、結束作業時に楽に力が入れられるデザインです。従来品の2段階設定から、GS4MT-Eは1段階で設定が完了します。
用途MLTステンレスバンドの締め付けと切断にトラスコ品番147-5355長さ(mm)146幅(mm)200材質/仕上本体:プラスチック質量(g)546適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9
GS4MT用交換用替え刃キット PANDUIT(パンドウイット)GS4MT用交換用替え刃キットPANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1キットほか
当日出荷から15日以内出荷
GS4MT用のオプションパーツです。
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316PANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から95日以内出荷
必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 専用ヘッドとともに使用します。
用途ケーブルの保持、固定材質SUS316使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
フルコーティングステンレススチールバンド(ボールロック式) ストロングホールドフルコーティングステンレススチールバンド(ボールロック式)ストロングホールド
13,980税込15,378
1袋(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ポリエステルで全面コーティングされているため、結束を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル・ガス、造船などでのケーブルの結束に。材質バンド:ステンレス(SUS316L)、コーティング:ポリエステル厚さ(mm)0.25最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT-E
ステンレスバンド専用工具GS4MT-E用交換用替え刃キット 手動式・締め付け強度設定可能タイプ用替刃キット PANDUIT(パンドウイット)ステンレスバンド専用工具GS4MT-E用交換用替え刃キット 手動式・締め付け強度設定可能タイプ用替刃キットPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ステンレスバンド専用工具GS4MT-Eの刃が使えなくなった際に刃のみ交換できます。
用途ステンレスバンド専用工具GS4MT-Eの刃の交換トラスコ品番195-0448適合機種GS4MT-E長さ(mm)なし幅(mm)なし全長(mm)なしシルバー適合バンド幅(mm)なし適合バンドなし
ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L ストロングホールドステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316Lストロングホールド
9,498税込10,448
1袋(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル&ガス、造船等でのケーブルの結束に。材質ステンレス(SUS316L)厚さ(mm)0.25シルバータイプステンレスバンド使用温度範囲(℃)-60~538使用バンド(mm)なし最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
MLTタイプ アルミケーブルタイ PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ アルミケーブルタイPANDUIT(パンドウイット)
43,980税込48,378
1箱(250本)
15日以内出荷から95日以内出荷
独自のロッキングヘッドデザインで取り付けが簡単、しかも軽く柔軟性はバツグンです。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。 全てのエッジが面取りされているため安全です。
材質アルミ使用温度範囲(℃)-80~538適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT・RT2HT
結束工具用ホルダー PANDUIT(パンドウイット)結束工具用ホルダーPANDUIT(パンドウイット)
8,798税込9,678
1個
20日以内出荷
結束工具用ホルダーです。耐久性を考え革製になります。簡単にベルト装着が可能です。
用途結束工具ホルダー。材質革リベット仕様(結束工具)GTS、GTSL、GS2B、GS2BL、GTH、GS4H、GS4EH、ST3EH、GS4MT用トラスコ品番825-7434質量(g)113
MLTタイプ ステンレスタイ SUS304 PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ ステンレスタイ SUS304PANDUIT(パンドウイット)
64,980税込71,478
1箱(250本)
30日以内出荷
独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
材質SUS304使用温度範囲(℃)-60~538
長尺ステンレスバンド切断用特殊治具 PANDUIT(パンドウイット)長尺ステンレスバンド切断用特殊治具PANDUIT(パンドウイット)
55,980税込61,578
1個
20日以内出荷
MLTタイプ長尺ステンレスバンド(MBH-TLR、MBH-MR、MBH-TLR316、MBH-MR316)切断用特殊治具です。 結束工具:GS4MTとともに使用します。
用途ステンレスバンドの切断トラスコ品番828-1439材質スチール質量(g)27
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら