カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「gs5p-01」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剛彩ビット 5本組(アソート) ベッセル剛彩ビット 5本組(アソート)ベッセル(9件のレビュー)
799税込879
1セット(5本)
当日出荷
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー)レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチBUFFALO(バッファロー)
50,980税込56,078
1台
当日出荷
多様な管理機能を搭載 導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ 高信頼設計と法人様専用のサポート窓口 全ポートIEEE802.3atの高出力給電に対応 Giga化が進む企業内のスイッチとして最適 自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」 「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ 様々な設置ニーズに対応できる便利設計
付属品電源ケーブル(AC100V用)、ACアダプター※1、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個※2 取り付け金具固定用ネジ8本※2、ラック固定用ネジ4本※2、BIJ-RMK-1U用ネジ4本※1、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール、マニュアル ※1:BS-GS2008Pのみ対応※2:BS-GS2008Pは非対応適合規格VCCI classA、UL60950-1、FCC Class A、Canada IC Class A電源電圧100V 50/60Hz端子形状RJ-45型8極端子対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器機能SNMP v1/v2c/v3サポートMIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIBRMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)LLDP日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)http/https(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元Syslog/Syslog転送サポート管理ソフト(WLS-ADT、BN-ADT)対応準拠規格IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-TIEEE802.3x Flow ControlIEEE802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE802.1p Class of Service、Priority ProtocolIEEE802.1Q VLAN taggingIEEE802.3ad Link AggregationIEEE802.1X Port Based Access ControlインターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)保証期間5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長)適合ケーブル10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上メインメモリー(MB)128セキュリティユーザー名、パスワードポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)MACアドレスフィルターマネージメントVLANMACアドレス認証DOS攻撃防止DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)対応オプションマグネットキット「BS-MGK-A」※1マグネット取付金具「LSW-KG5P」※1ギガビットSFP光トランシーバ「BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR」※2※1:BS-GS2024Pは非対応※2:BS-GS2016P、BS-GS2024Pに対応データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)バッファ仕様(容量)1.5Mbytesデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100アクセス方式CSMA/CD
ブレーキパッド MetallicoブレーキパッドMetallico(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。
常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA1 SMC常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA1SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
感熱ラベルプリンター brother(ブラザー)感熱ラベルプリンターbrother(ブラザー)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
オートカッター標準搭載のスタンダードモデル。
仕様【用紙センサー(位置)】透過式(固定)・反射式(可動)、【発行方式】ティアバー:標準装備/ハクリ:オプション品のハクリユニット(PA-LP-002)を使用することで対応/オートカッター:標準搭載、【プリンター制御コマンド】ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換)、【ラベル作成ソフトウェア】P-touch Editor5.2/BarTender(別売/2019年12月頃対応予定)、【転送可能テンプレート数】メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート/1テンプレートあたり最大65,000行(タイトル行含む)のデータベース連携し転送可能セット内容電源コード、ACアダプター、USBケーブル、本体、取扱説明書、保証書長さ(mm)【ラベル】6.4~3000幅(mm)【ラベル】16~115電源(V)AC100~240(50/60Hz)2A消費電力(W)(最大)約418外径(Φmm)【最大ロール】127芯径(mm)12.7本体質量(kg)約2.41外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×255×155インターフェース【USB】USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)、【シリアル】RS-232C(D-sub 9ピン)最大印字幅(mm)108.4解像度【印刷ヘッド】300dpi寿命【オートカッター(フルカッター)】プレカット紙ラベルのみ:約50万カット/長尺紙テープのみ:約15万カット動作温湿度範囲5~40℃/20~85%(結露不可)印字速度最高152mm/秒フォント【ビットマップフォント(ESC/P)】レターゴシックボールド・ヘルシンキ(16/24/32/48dot)/ゴシック(16/24/32dot)/ブリュッセル、サンディエゴ、ブルーアム(24/32/48dot)、【アウトラインフォント(ESC/P)】レターゴシック・ヘルシンキ・ブリュッセル・ゴシック(最大サイズ400dot)、【アウトラインフォント(P-touch Template)】レターゴシック・ヘルシンキ・ブリュッセル・ゴシック(最大サイズ400dot)バーコード【ESC/P、P-touchテンプレート共通】CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-8(JAN8)、EAN-13(JAN13)、UPC-A、UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128)、POSTNET、IntelligentMailBarcode、QRCode(model1、model2、microQR)、PDF417(Standard、Truncate、MicroPDF417)、DataMatrix(ECC200Square、ECC200Rectangular)、Maxicode、GS1Databar(Standard、Truncated、Stacked、StackedOmnidirectional)、GS1DataBarLimited、GS1DataBarExpanded、Aztec、【ESC/Pのみ搭載】UPC/EANEXTENSION、CODE93、MSI記憶容量(MB)40印刷方式感熱方式ハードディスクドライブ(GB)1.2以上の空き容量アズワン品番64-3783-64RoHS指令(10物質対応)対応最小印字長さ(mm)【連続印刷】6.4、【剥離モード】17、【カッター】20、【ティアバー】18
BE200P/05(GS10E) BIGM(丸山製作所)BE200P/05(GS10E)BIGM(丸山製作所)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
規格BE200P/05図解NoGS10EM 本体、スロットルレバー、各部取付部品 BE200P/05(GS10E)_No.2、GS10EM-1 エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 BE200P/05(GS10E)_No.1、GS10EM エンジン クランクケース、シリンダ部品 BE200P/05(GS10E)_No.1、GS10EM-1 本体、スロットルレバー、各部取付部品 BE200P/05(GS10E)_No.2
レバーコック1シキ BIGM(丸山製作所)レバーコック1シキBIGM(丸山製作所)
589税込648
1個
7日以内出荷
備考35フクム部品名称レバーコツク1シキ関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB)図解Noセオイ15Aガタ 本体部品_No.19、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.57、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.57、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.57、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.18、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.18、GS101B 付属品部品 レバーコック1シキ_No.5、背負い10A型部品_No.23、MH15AP 本体部品_No.19、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.57、MH10AP 本体部品_No.19
ダウエルピン BIGM(丸山製作所)ダウエルピンBIGM(丸山製作所)
67税込74
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.9MB)図解NoMI-A400 エンジン(クランクケース)部品_No.5、GS17EBSR エンジン クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ダウエルピン_No.5、MFH-G352-1 エンジン クランクケース部品_No.27、MKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.3、MFH-P260 エンジン、クランクケース部品_No.4、SSA-C421 走行用エンジン クランクケース部品_No.4、GS13EB クランクケース部品 ダウエルピン_No.5、MKW1010-BC-1(2013) クランクケース,ピストン,エレクトリックデバイス部品_No.3、MGA185 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.42、CDA-3 クランクケース部品_No.4、MGA227 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.42、MGA223 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.22、MKW1010-BC-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.3など
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)
109税込120
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.71MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.07MB)図解NoMBW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.7、MSD520EW-S フューエル,ルーブリカント部品_No.7、GS305EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 スクリユ_No.7、スマッシャー21 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.6、MKW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.7、MSW1511-S フューエル,ルーブリカント部品_No.7、MKW1516B フューエルタンク,キャブレタ部品_No.6、MSW1110-S フューエル,ルーブリカント部品_No.7、MKW1513B フューエル,ルーブリカント部品_No.8、MKW1209DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.7、SSW-302A 走行用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.6、MKW1010-BP フューエル,ルーブリカント部品_No.5、MKW1010-BPS-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.5、MKW1010-BC-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.5、GSW15C エンジン フューエル、ルーブリカント部品 スクリユ_No.7、MSW1511S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.7、MSW1110S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.7、MPW3000E フューエル,ルーブリカント部品_No.7、MKW1513-SEN2 フューエル,ルーブリカント部品_No.8、MKW1513B-F フューエル,ルーブリカント部品_No.8、MKW1010-BC-1(2013) フューエル,ルーブリカント部品_No.5、MFH-G352-1 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.6、MKW1010-BCR フューエル,ルーブリカント部品_No.5、GS204EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 スクリユ_No.7、MFH-P260 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.6
その他(CDVRA1BS50-~) SMCその他(CDVRA1BS50-~)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
サイズ50
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ SMCXSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプSMC
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
ADEX VALVE A05シリーズ ParkerTAIYOADEX VALVE A05シリーズParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
22日以内出荷から82日以内出荷