カテゴリ

  • 自動車純正部品(11)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 測定用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「gs620」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル圧力スイッチGS6シリーズ コガネイデジタル圧力スイッチGS6シリーズコガネイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。
使用圧力範囲(MPa)高圧タイプ-0.100~+1.000機能高機能タイプ(比較出力1点+アナログ出力1点)
FRZシリーズ(E4050) コガネイFRZシリーズ(E4050)コガネイ
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。簡易的な水滴・ドレン除去機能をコンパクトに内蔵したフィルタレギュレータです。流量特性向上によるダウンサイジング。ボウル着脱作業性の向上。
仕様圧力スイッチ
OFCラインケーブル カナレ電気OFCラインケーブルカナレ電気
74,980税込82,478
1巻(200m)
翌々日出荷
メーカー製ギターケーブルに採用の "GS-6" など、屈曲性・耐久性に優れたラインケーブルです。中心導体はΦ0.1mmOFC細線127本(GS-4は50本)で構成され、耐久性に優れています。外部導体はΦ0.1mmOFC細線による編組構造で、屈曲性能に優れています。
Giga4ポート 産業用スイッチングハブ 2.5G SFP 1ポート付 DC外部電源 PLANET TechnologyGiga4ポート 産業用スイッチングハブ 2.5G SFP 1ポート付 DC外部電源PLANET Technology
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
1000BASE-T 4ポート、100/1G/2.5GBASE-X SFP 2ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2質量(g)425規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.1pポート数1000BASE-T:4ポート、100/1G/2.5GBASE-X SFP:2ポート電源DC12~48V、AC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
COVER COMP,ACG   04101MGS620 ホンダCOVER COMP,ACG 04101MGS620ホンダ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2)CKD
203,775税込224,153特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PA~) CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PA~)CKD
120,163税込132,179
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
ポート数3使用流体圧縮空気、低真空
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~)CKD
168,025税込184,828
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5
個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品)CKD
21,438税込23,582
1個
8日以内出荷
種別部品ポート数3使用流体圧縮空気、低真空
ゴム硬度計 テクロックゴム硬度計テクロック
68,980税込75,878
1セット
40日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
押針高さ(mm)2.5
チップ TNMG 京セラチップ TNMG京セラ
4,298税込4,728
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ CNMG 京セラチップ CNMG京セラ
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG 京セラチップ DNMG京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG 京セラチップ WNMG京セラ
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ GDG 京セラチップ GDG京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20穴の形状-チップブレーカ両面
マルチドリル MDW 住友電工ハードメタルマルチドリル MDW住友電工ハードメタル
9,898税込10,888
1本
翌日出荷から9日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
マルチドリル MDW 住友電工ハードメタルマルチドリル MDW住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1本
翌日出荷から9日以内出荷
シールチェーン SUNSTAR(サンスター)シールチェーンSUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
7,990税込8,789
1本
3日以内出荷
スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
ジョイントセット(L)インナー (GS) MAZDA(マツダ)ジョイントセット(L)インナー (GS)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
(GS2A)ステー(L)、ダンパー MAZDA(マツダ)(GS2A)ステー(L)、ダンパーMAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
ステー(L)ダンパー (GS) MAZDA(マツダ)ステー(L)ダンパー (GS)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
(GS1N)ステー(L)、ダンパー MAZDA(マツダ)(GS1N)ステー(L)、ダンパーMAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
(GS1M)ステー(L)、ダンパー MAZDA(マツダ)(GS1M)ステー(L)、ダンパーMAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
ロック ボンネット (GS) MAZDA(マツダ)ロック ボンネット (GS)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
(GS2A)ステー(R)、ダンパー MAZDA(マツダ)(GS2A)ステー(R)、ダンパーMAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
(GS1N)ステー(R)、ダンパー MAZDA(マツダ)(GS1N)ステー(R)、ダンパーMAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
(GS1M)ステー(R)、ダンパー MAZDA(マツダ)(GS1M)ステー(R)、ダンパーMAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
ステー(R)ダンパー (GS) MAZDA(マツダ)ステー(R)ダンパー (GS)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4532) X.A.MXAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4532)X.A.M
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
セイリユウナカゴD,HY-620ASS BIGM(丸山製作所)セイリユウナカゴD,HY-620ASSBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.61MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(0.61MB) 展開図19(1.41MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.35MB) 展開図25(1.48MB) 展開図26(1.45MB) 展開図27(1.59MB) 展開図28(1.48MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(1.38MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1.56MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.59MB) 展開図37(1.44MB) 展開図38(0.7MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.29MB)図解NoGS051B 付属品 ノズル、充電器部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.13、MSB150S 部品_No.74、GKS10B GKS10B部品_No.67、GKS21P 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.19、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.13、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.18、MS039D-20JA 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.17、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.13、MS010M バッテリー噴霧機部品_No.39、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.53、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.14、MS059D-20 -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.18、MS2200B-TR50 付属品部品_No.17、GSB500TRLI-50 付属品部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.17など
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR4620Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR4620CシリーズTHK
359,800税込395,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3310Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3310CシリーズTHK
269,800税込296,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR4610Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR4610CシリーズTHK
399,800税込439,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306CシリーズTHK
279,800税込307,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
8,198税込9,018
1個
36日以内出荷
カーボン TT パッド Enduro/MX バイク フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)カーボン TT パッド Enduro/MX バイク フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
6,598税込7,258
1個
36日以内出荷